商品豆知識
空調機器の移設・運搬・保管時に異物混入やフレア面の傷を防ぐ。室内機や室外機のフレアネジにジャストフィット。異物混入やフレア面の傷を防止し安全な運搬をサポートします。フレアネジに手回しで締め込むだけで簡単に使用できます。
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等
感温部(mm)8Φ×100
管長(mm)(リード管)1500
測定温度範囲(℃)-40~+40
小型で冷媒封入量の少ない冷媒空調機器を複数台まとめて回収するときに使用します。複数台回収することにより、作業時間も短縮されます。
寸法(mm)190×85×40
接続ポート径1/4フレア
分岐数6
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)250
電源(V)100
ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等
感温部(mm)8Φ×100
管長(mm)(リード管)1500
測定温度範囲(℃)-40~+40
傷や異物混入のリスクから接続口を守る!。冷凍・空調機器のメンテナンス時に使用頻度が高いチャージホースの接続口からの異物混入や、不慮の傷などから物理的に守ります。取り付け・取り外しもしやすい形状でTASCO製の1/4”、5/16”チャージホースにお使いいただけます。※カーエアコン用チャージホース、TASCO BLACKシリーズ、現行品以外のホース、他社製品には使用できません。
材質ポリプロピレン
入数(個)6
1袋
¥379
税込¥417
翌々日出荷
2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワーを実現しました。
2ステージローターなので高真空が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。
オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。
ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型
電源(V)100
仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付
タイプ2ポール型
排気速度(L/min)(60Hz)180/(50Hz)150
方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式
適合機器~20HP(馬力)程度
モーター(W)370
排気量(L/min)180
到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670
真空到達度7.5ミクロン
オイル量(mL)(封入)約450
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(46L/min)を実現しました。
2ステージローターなので高真空(10ミクロン)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。
オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。
ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型
電源(V)100
仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付
タイプ2ポール型
排気速度(L/min)(60Hz)46/(50Hz)38
方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式
適合機器~10HP(馬力)程度
モーター(W)120
排気量(L/min)46
到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670
真空到達度10ミクロン
オイル量(mL)(封入)250
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A
付属品サイトグラス
タイプボール弁式開閉バルブ
取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3
連成計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)68
接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)
付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体のみ
質量(kg)10.9
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)
方式ドライブ:ダイレクト式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130
ローター種類ツーステージ
適合機器~30HP(馬力)程度
モーター(W)390
排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355
オイル量(mL)約500
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)
付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体+ケース(TA150GS)
質量(kg)10.9
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)
方式ドライブ:ダイレクト式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130
ローター種類ツーステージ
適合機器~30HP(馬力)程度
モーター(W)390
排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355
オイル量(mL)約500
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア
付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体のみ
質量(kg)10.9
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)150(5.3CFM)/180(6.4CFM)
モーター(W)390
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア
付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体+ケース(TA150GS)
質量(kg)10.9
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)180(6.4CFM)60Hz、150(5.3CFM)50Hz
モーター(W)390
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
1セット
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。
4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz)
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル
ローター種類ツーステージ
モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
搭載ドライブダイレクト式
仕様中性タイプで配管を傷めずスライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
1個(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様空調機器用酸洗浄中和剤 酸洗浄後の空調機器系統内の中和に。 液体タイプで溶解の手間がなく、簡単に中和処理ができます。 使用目安:TA916R-1 1缶に対して2缶投入してください。 アルカリ性10kg
1個(10kg)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン)
仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。