絞り込み
ブランド
- Peppers
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,180)
- 三菱電機(10,103)
- SAMTEC(4,727)
- エスコ(3,372)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,446)
- ネグロス電工(2,228)
- ODELIC(オーデリック)(1,941)
- WURTH ELEKTRONIK(1,887)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,503)
- 岩崎電気(1,453)
- コイズミ照明(1,453)
- オーム電機(1,428)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,262)
- ELPA(1,255)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Peppers ケーブルグランド
Peppers¥6,498~税込¥7,148~1袋(2個)7日以内出荷付属品ロックナット仕様黄銅グランドx2、銅アースタグ、黄銅ロックナット、IP66エントリねじ部シール、PCPシュラウド.PeppersIP66難燃性メトリックケーブルグランド.SWA電気ケーブルとともに使用するように設計されたPeppers製のIP66ATEX認定の各種防炎ケーブルグランド。Eタイプのダブル圧縮グランドは、FlameproofExd、IncreasedSafetyEXe、及びRestrictedBreathingExnRの認証を受けており、ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22での使用に適しています。Eタイプグランドは、ガスグループIIA、IIB、IICエリアにも適しています。これらの堅牢なケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製でネオプレン製シールを採用しており、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを実現します。これにより、常に安全な終端が維持されます。2本のケーブルグランド、銅製アースタグ、黄銅ロックナット、PCPシュラウドを標準装備。.特長と利点.ATEX認定Exd、Exe、ExnR認定ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22での使用に最適ガスグループIIA、IIB、IICSWA(スチールワイヤ外装)ケーブルで使用侵入保護IP66業界標準のM20及びM25メートルねじ.用途.ATEX認定ケーブルグランドは、爆発性ガスが存在している爆発の危険が高い場所での使用を目的としています。最も一般的な環境の例は次のとおりです。.石油ガス工場飲食料品製造工場耐候性警告灯及びビーコン照明電気エンクロージャドアエントリシステム.環境.PepperEタイプケーブルグランドはIP66で保護されており、防塵仕様であらゆる方向からの強力なジェット水流から保護されています。過酷な環境、屋外用途、高度なシーリングと保護が必要な場所に最適です。.RS品番;369034369034サイズ16/20M20ケーブルグランド、クランプ範囲8.4~13.5mmRS品番;369040369040サイズ20SM20ケーブルグランド、クランプ範囲11.5~16mmRS品番;369056369056サイズ20M20ケーブルグランド、クランプ範囲15.5~21.1mmRS品番;369062369062サイズ25M25ケーブルグランド、クランプ範囲20.3~27.4mm材質真鍮色黒保護等級IP66動作温度(℃)-20~85RoHS指令(10物質対応)対応



















![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)