絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(116)
  • Panasonic(パナソニック)(13,514)
  • SAMTEC(4,984)
  • エスコ(3,748)
  • RS PRO(2,754)
  • 未来工業(2,507)
  • 三菱電機(2,457)
  • ネグロス電工(2,152)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,746)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,548)
  • 神保電器(1,515)
  • コイズミ(小泉成器)(1,442)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,434)
  • イチネンTASCO(1,402)
  • ENDO(遠藤照明)(1,394)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,094)
  • DAIKO(大光電機)(956)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(895)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
ワンタッチコネクター ワゴジャパンワンタッチコネクターワゴジャパン(51件のレビュー)
609税込670
1パック(10個)ほか
当日出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン絶縁カラー付フェルールワゴジャパン(10件のレビュー)
839税込923
1パック(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズワゴジャパン(2件のレビュー)
159税込175
1個(5個)ほか
当日出荷
超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
ライティングコネクター ワゴジャパンライティングコネクターワゴジャパン(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100個)ほか
当日出荷
単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。定格電流(A)20/24引出し線長さ(mm)9~11材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105材質(スプリング)ステンレス鋼
バナナプラグ ワゴジャパンバナナプラグワゴジャパン(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(4個)
当日出荷
種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)42定格電流(A)20全長(mm)40奥行(mm)8高さ(mm)15材質66ナイロン寸法F(mm)20.5引出し線長さ(mm)9~11適合電線範囲 単線(mm)0.4~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~2.5電線抱合範囲AWG(#)28-14質量(g/パック)32.35質量(g)32.35
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用) ワゴジャパンマウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用)ワゴジャパン
369税込406
1個
5日以内出荷
2個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
幅(mm)20.8/0.819インチ質量(g)4.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.65MB)
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用) ワゴジャパンマウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用)ワゴジャパン
399税込439
1個
5日以内出荷
3個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
幅(mm)29.8/1.173インチ質量(g)6.1深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.65MB)
圧着端子(フェルール) ワゴジャパン圧着端子(フェルール)ワゴジャパン
929税込1,022
1パック(100個)
当日出荷
ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。
材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)全長(mm)12.5寸法L(mm)12.5寸法L1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
差込コネクタ WGX-3L ワゴジャパン差込コネクタ WGX-3Lワゴジャパン(2件のレビュー)
4,980税込5,478
1箱(50個)
当日出荷
IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)3定格電圧(V)300/400定格電流(A)30/41材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート色(フタ)レッド引出し線長さ(mm)12~13適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
ワンタッチコネクタ ワゴジャパンワンタッチコネクタワゴジャパン
739税込813
1パック(8個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GelBOX ワゴジャパンGelBOXワゴジャパン
4,498税込4,948
1箱(2個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
事前にゲル入りで即使用可能 シリコンフリーのゲル コネクタを入れて簡単に閉じるだけで湿気・水の侵入を防止 再開封・再施工が可能 ゲルとGelboxの組み合わせでVDEテスト済み
用途WAGO接続コネクタ(シリーズ221, 2273 など)との組み合わせで使用最高使用温度(℃)連続:105動作周囲温度(℃)-55~85絶縁抵抗5MΩRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水没状態でも保護)電圧(kV)定格サージ:2.5
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用) ワゴジャパンマウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用)ワゴジャパン
329税込362
1個
5日以内出荷
1個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
幅(mm)11.8/0.465インチ質量(g)2.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.65MB)
基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1袋 10個入 ワゴジャパン基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1袋 10個入ワゴジャパン
1,898税込2,088
1袋(10個)
予約販売
90 ° ピンヘッダエルボーピン、基板へのはんだ付け用 基板に平行なプラグ方向
仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:5.08mm●極数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:12.0A●コード番号:181-4692アズワン品番65-7791-18
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒 ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 1袋 5個入 ワゴジャパン基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 1袋 5個入ワゴジャパン
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:2.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:4.0A●コード番号:189-6379アズワン品番65-7503-58
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 5個入 ワゴジャパン基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 5個入ワゴジャパン
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:2.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4.0A●コード番号:189-6341アズワン品番65-7502-65
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄/緑 ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄/緑ワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(5個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 青 ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm 青ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 白 ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm 白ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄 ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm オレンジ ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm オレンジワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(5個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズ ワゴジャパンベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズワゴジャパン
63,980税込70,378
1パック(100個)
41日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)0.5適合電線(mm2)0.08~2.5適合電線範囲 AWG(#)28~12
ライティングコネクタ ワゴジャパンライティングコネクタワゴジャパン
5,498税込6,048
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.5(ケージクランプ(R)側)差込み線数(本)2RoHS指令(10物質対応)対応