絞り込み
ブランド
- Livtec(リブテック)
- モノタロウ(117)
- Panasonic(パナソニック)(17,454)
- 三菱電機(9,933)
- ネグロス電工(2,161)
- エスコ(2,068)
- ODELIC(オーデリック)(1,898)
- 東芝ライテック(1,653)
- オーム電機(1,423)
- コイズミ照明(1,343)
- イチネンTASCO(1,329)
- ELPA(1,245)
- 神保電器(1,209)
- 岩崎電気(1,109)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(979)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(655)
- ブランドをもっと見る

ワイドLEDデスクライト
Livtec(リブテック)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!質量(kg)1.3電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18出力DC24V 1.0A電源コード(m)約1.8光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色色温度(K)2700~6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68光束(Lm)最大約900アーム長さ(cm)68アームダブルアーム電球の種類LED調光の可否可調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ グロースタータ式
Livtec(リブテック)¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷定格電圧(V)AC100色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光源寿命40000h光色昼光色エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 40形相当 オールフリー
Livtec(リブテック)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31定格電圧(V)AC100本体質量(g)約315定格消費電力(W)18.2(ランプのみ)全光束(Lm)2400色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)131.9光源寿命40000h光色昼光色エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 40形相当 ラピッドスタート式
Livtec(リブテック)¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31定格電圧(V)AC100本体質量(g)約312定格消費電力(W)18.0(ランプのみ)全光束(Lm)2400色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000h光色昼光色エコロジー商品省エネ
LEDデスクスタンド
Livtec(リブテック)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷学習向けのLEDデスクスタンド!。広範囲を照射可能(光源部約200°回転)。高感度タッチスイッチ(ふれるだけで点灯/消灯/調光)。無段階調光機能(100%~10%の明るさ調整)。明るさメモリー機能(お好みの明るさを一発再現)質量(kg)約1.5消費電力(W)7.9スイッチタッチ式全光束(Lm)574電源コード(m)約1.7寸法(cm)約32.5×22×35光源高演色白色LED×21灯色温度(K)6200照度(Lx)1700以上(30cm直下照度/JIS照度 A形 相当)光源寿命40000時間待機電力(W)0.5演色指数(Ra)83電球の種類HIDランプエコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 40形相当 インバータ式
Livtec(リブテック)¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ28.5定格電圧(V)AC100本体質量(g)約290定格消費電力(W)21.1(ランプのみ)全光束(Lm)2750色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)133光源寿命40000h光色昼白色エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 20形相当 2本入 グロースタータ式
Livtec(リブテック)¥3,098税込¥3,4081本6日以内出荷寸法(mm)(全長×口金径)約580×Φ28.5定格電圧(V)AC100本体質量(g)約82定格消費電力(W)8.5(ランプのみ)全光束(Lm)1100色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)129.4光源寿命40000h光色昼光色エコロジー商品省エネ
























![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)