絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(341)
- ELPA(1,883)
- ENDO(遠藤照明)(6,809)
- JEFCOM(ジェフコム)(1,956)
- ODELIC(オーデリック)(3,249)
- Panasonic(パナソニック)(31,755)
- RS PRO(3,322)
- SAMTEC(5,040)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,021)
- WURTH ELEKTRONIK(2,171)
- イチネンTASCO(2,318)
- エスコ(5,650)
- オーム電機(2,751)
- ネグロス電工(2,823)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,953)
- 三菱電機(14,076)
- 岩崎電気(2,588)
- 未来工業(3,390)
- 東芝ライテック(2,649)
- 神保電器(1,744)
- ブランドをもっと見る
特価

ダイレクトアダプタ照光ユニット用
IDEC(和泉電気)¥509~税込¥560~1個5日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。適合機種Φ25 TWSシリーズ材質ポリアミド樹脂質量(g)11エコロジー商品省エネ
EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥119,800~税込¥131,780~1個61日以内出荷から68日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)アクチュエータの種類B型定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6A保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ
EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥119,800~税込¥131,780~1個68日以内出荷ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!。蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品。用途や設置場所に応じた取付けが可能。目にやさしい作業環境に。+50℃環境まで使用可能。豊富な海外防爆規格対応。灯具と点灯スイッチが一体機種あり。耐環境性重視設計の堅牢なボディ。配線作業も簡単。コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6AケーブルM20コンジット保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ
LG1H形200シリーズ高天井用LED照明
IDEC(和泉電気)取扱い終了従来の照明器具に合わせた3タイプの出力バリエーションをラインナップ。 新築・リニューアルを問わず、工場や倉庫、体育館やホールなどさまざまな高天井に対応。 まぶしさやギラツキを抑えたLED照明。独自の光学設計によりLEDでありながら自然な光を実現します。用途工場、事業所