絞り込み
ブランド
  • 高須産業
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,481)
  • 三菱電機(10,484)
  • ネグロス電工(2,161)
  • エスコ(2,074)
  • ODELIC(オーデリック)(1,900)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,434)
  • コイズミ照明(1,344)
  • イチネンTASCO(1,327)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,211)
  • 岩崎電気(1,137)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(981)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(663)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷
    取り外しの出来る油受け付き
    用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • 台所 一般換気扇 高須産業

    台所 一般換気扇

    高須産業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷
    用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製定格電圧(V)100適合場所台所電源コード(m)0.7ファンプロペラファン
  • 換気扇 高須産業

    換気扇

    高須産業(17件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷
    オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
    用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7開口寸法(mm)350×350消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
  • トイレ用換気扇 高須産業

    トイレ用換気扇

    高須産業(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途汲み取り/仮設トイレ用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合場所トイレ用
  • 換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業

    換気扇用ウェザーカバー 格子付

    高須産業(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
    用途25cm換気扇用付属品取付ネジ(4×20)×4本材質樹脂製開口寸法(mm)300×300
  • 天井用埋込形換気扇 高須産業

    天井用埋込形換気扇

    高須産業(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
  • 窓用換気扇 高須産業

    窓用換気扇

    高須産業(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    欠品中
    窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
    用途窓用付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本仕様シャッター形式:なしタイプ引きひもタイプ 排気形周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100ハネ径(cm)20本体質量(kg)1.9適合場所窓用電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)15/17取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)騒音値(dB)(50/60Hz)40/42風量(m3/h)(50/60Hz)500/510
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
    用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • 取り替え用フィルター 高須産業

    取り替え用フィルター

    高須産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(3枚)
    欠品中
    フィルター換気扇FF-250用
    材質本体:樹脂製(ポリプロピレン)、フィルター部:不織布色ホワイト
  • パイプ用ファン 強制排気用 高須産業

    パイプ用ファン 強制排気用

    高須産業
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源(V)AC100接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
  • 居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業

    居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ

    高須産業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
    タイプ格子パネルタイプ、排気電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)プラグ:0.7接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
  • 換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業

    換気扇用ウェザーカバー 格子付

    高須産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    翌々日出荷
    雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
    用途20cm換気扇用付属品取付ネジ(4×35)×4本材質樹脂製ねじ長さ(mm)35開口寸法(mm)250×250
  • 浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排 高須産業

    浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排

    高須産業
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    翌々日出荷
    プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
    仕様同時給排式その他給気シャッター付、風圧式シャッター付質量(kg)1電圧(V)100適合場所浴室用開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5騒音値(dB)(50/60Hz)29/30風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
  • 換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業

    換気扇用ウェザーカバー 格子付

    高須産業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
    用途15cm換気扇用付属品付属取付ビス4.0×20材質樹脂製開口寸法(mm)175×175(150×200対応)
  • 浴室用換気扇 プロペラファン 排気 高須産業

    浴室用換気扇 プロペラファン 排気

    高須産業
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    欠品中
    用途浴室用材質オール樹脂製取付壁用周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)約1.5適合場所浴室用電源コード(m)プラグ0.6(アース線付)開口寸法(mm)175角消費電力(W)(50/60Hz)13/14シャッター連動式接続端子プラグ式ファンプロペラファン(排気)騒音値(dB)(50/60Hz)39/39風量(m3/h)(50/60Hz)230/230
  • パイプ用ファン 高須産業

    パイプ用ファン

    高須産業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷
    用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂製色ブラック取付壁・天井取付可周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.0/2.8電源入切スイッチ付定格電圧(V)100適合場所居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100
  • トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業

    トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量

    高須産業
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
    長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
  • 取り替え用フィルター 高須産業

    取り替え用フィルター

    高須産業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(3枚)
    欠品中
    フィルター換気扇FFB-250用
    材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P色ホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル
  • 天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 高須産業

    天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用

    高須産業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製シロッコファン採用
    用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
  • 窓用ツインファン 同時給排気形 高須産業

    窓用ツインファン 同時給排気形

    高須産業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
    付属品固定部品(A/B)×各1個、木ネジ小(4.1×20)×5本、木ネジ大(4.1×45)×2本、サッシ(長・短)×各2本、延長パネル×6枚、ソフトテープ×2本(巾15mm×厚10mm×長1500mm)、ブランクキャップ×2ケ、落下防止ワイヤー×1本(200mm)、取扱/取付説明書(保証書は取扱/取付説明書に記載)×1冊電源(V)AC100ハネ径(cm)20モーター2モーター電源コード(m)2フィルター防虫フィルター付ファン2ファン(プロペラファン×2)取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
  • 30cm換気扇用ウェザーカバー 高須産業

    30cm換気扇用ウェザーカバー

    高須産業
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
    用途30cm換気扇用(羽根径)材質樹脂製タイプ格子無し開口寸法(mm)350×350適合サイズ30cm換気扇用
  • 天井用換気扇格子パネルタイプ 高須産業

    天井用換気扇格子パネルタイプ

    高須産業(18件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
    種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6色ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
  • 丸形強制排気パイプファン 高須産業

    丸形強制排気パイプファン

    高須産業(3件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1台
    当日出荷
    強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
    用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)31/32風量(m3/h)(50/60Hz)52/54定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
  • 延長パネルセット 高須産業

    延長パネルセット

    高須産業
    ¥4,398税込¥4,838
    1組
    当日出荷
  • 取り替え用フィルター 高須産業

    取り替え用フィルター

    高須産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(3枚)
    翌々日出荷
    フィルター換気扇FF-200用
    材質本体:樹脂製(ポリプロピレン)、フィルター部:不織布色ホワイト
  • 360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス) 高須産業

    360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス)

    高須産業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    360度観点総風雨かくはん扇 天井裏や床下用(最大15坪/1台) 施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済) 停電補償機能付
    材質ABS樹脂製電源(V)AC100適合場所天井裏/床下用消費電力(W)(50/60Hz)23/24接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
  • 取り替え用フィルター 高須産業

    取り替え用フィルター

    高須産業
    ¥969税込¥1,066
    1袋(5枚)
    翌々日出荷
    25cm用換気扇TKF-25S用
    材質PP不織布
  • パイプ用ファン 強制排気用 高須産業

    パイプ用ファン 強制排気用

    高須産業(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源(V)AC100スイッチ本体スイッチ:ON/OFFスイッチ付適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続換気方式24時間換気/局所換気兼用ファンプロペラファン
  • ワンタッチ換気扇フィルター 高須産業

    ワンタッチ換気扇フィルター

    高須産業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    換気扇をすっぽりおおうため、どのメーカーの換気扇にも取付可能。換気扇に汚れがつきにくく、お掃除の負担を軽減。フィルターのみの交換でフレームはそのまま使えるので、経済的でお得
    用途25cm換気扇用付属品替フィルター2枚・落下防止フック材質(本体)樹脂製材質(フィルター)PP不織布
  • 取り替え用フィルター 高須産業

    取り替え用フィルター

    高須産業(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(3枚)
    翌々日出荷
    フィルター換気扇FFB-200用
    材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P色ホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル
  • 耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 高須産業

    耐候性樹脂フード 給気・排気兼用

    高須産業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用 美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます パイプ外径接続タイプ
    用途外壁用パイプフード付属品取付ネジ(4×25)×4本材質耐候性PP樹脂
  • 台所 一般換気扇 フィルター付 高須産業

    台所 一般換気扇 フィルター付

    高須産業
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    欠品中
    ファンの汚れを軽減するフィルター付
    用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
  • 取り替え用フィルター 高須産業

    取り替え用フィルター

    高須産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(3枚)
    翌々日出荷
    フィルター換気扇FF-150用
    材質本体:樹脂製(ポリプロピレン)、フィルター部:不織布色ホワイト
  • 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業

    角形パイプフード 水切り板付き

    高須産業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    スタイリッシュな角形フード 給気・排気兼用 外風対策品
    材質ステンレス製
  • 適合パイプ変換アダプター Φ75⇔Φ100 高須産業

    適合パイプ変換アダプター Φ75⇔Φ100

    高須産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    Φ75⇔Φ100の双方へ変換可能
    適合機種TK-220D、TK-210、TS-100、RGAZ-001B材質PP色黒適合パイプ径(Φmm)100
  • 24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ 高須産業

    24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ

    高須産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱電源(V)AC100本体質量(kg)約3消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15適合パイプ径(Φmm)100シャッター風圧式接続端子速結端子接続換気方式24時間換気対応ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
  • 取り替え用フィルター 高須産業

    取り替え用フィルター

    高須産業
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(3枚)
    翌々日出荷
    フィルター換気扇FFB-150用
    仕様防虫アミ付き材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P色ホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル種類15cm換気扇用
  • 長丸形パイプフード 水切り板付き 高須産業

    長丸形パイプフード 水切り板付き

    高須産業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルな逆U形フード 給気・排気兼用
    材質ステンレス製色ステンレスグレー(ツヤ有り)
  • PFFA-100K用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業

    PFFA-100K用オプション部材 交換用空気清浄フィルター

    高須産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    材質不織布対応機種PFFA-100K機能水洗い不可集塵効率(%)0.95
  • プラスチック製エルボ管 Φ100 高須産業

    プラスチック製エルボ管 Φ100

    高須産業(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途Φ100ダクト用90°エルボ管材質ABS樹脂色黒適合パイプ径(Φmm)100