絞り込み
ブランド
  • ニッケンハードウエア
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,481)
  • 三菱電機(9,934)
  • ネグロス電工(2,160)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,899)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,424)
  • コイズミ照明(1,344)
  • イチネンTASCO(1,328)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,208)
  • 岩崎電気(1,109)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(980)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア

    ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED

    ニッケンハードウエア
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光仕様ランプ重なり不要口金G13入力電圧(V)AC100~AC240保護等級IP65取付ピッチ(mm)200~250配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア

    ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED

    ニッケンハードウエア
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光仕様ランプ重なり不要口金G13入力電圧(V)AC100~AC240保護等級IP65取付ピッチ(mm)200~250配光角度(°)300電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア

    ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ

    ニッケンハードウエア
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×エコロジー商品省エネ
  • ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト ニッケンハードウエア

    ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト

    ニッケンハードウエア(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。 壁面ポスター等にもご利用頂けます。
    用途屋外A型看板用クリップライト入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×
  • ViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット ニッケンハードウエア

    ViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット

    ニッケンハードウエア
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームストレートアーム(伸縮式)調光方式×
  • ViewTron(ビュートロン)L字アームセット ニッケンハードウエア

    ViewTron(ビュートロン)L字アームセット

    ニッケンハードウエア(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームL字アーム(伸縮式)調光方式×
  • ViewTron(ビュートロン)ショートアームセット ニッケンハードウエア

    ViewTron(ビュートロン)ショートアームセット

    ニッケンハードウエア
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームショートアーム調光方式×
  • ViewTron(ビュートロン)天面アームセット ニッケンハードウエア

    ViewTron(ビュートロン)天面アームセット

    ニッケンハードウエア
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    6日以内出荷
    バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アーム天面アーム(伸縮式)調光方式×
  • ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア

    ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器

    ニッケンハードウエア
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    VF40はコンパクトなボディで、看板H寸法2M~3.5Mの小型サインに最適な消費電力40W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
    用途小型看板サイン投光器消費電力(W)40入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED
  • ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器 ニッケンハードウエア

    ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器

    ニッケンハードウエア
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    大型サイン専用のLED投光器。 独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。 50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。 ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。
    タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当消費電力(W)240 ±5入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP66色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED
  • ViewTron(ビュートロン)フランジセット ニッケンハードウエア

    ViewTron(ビュートロン)フランジセット

    ニッケンハードウエア
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    6日以内出荷
    バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームフランジ調光方式×
  • ViewFlood(ビューフラッド)2軸回転ベース ニッケンハードウエア

    ViewFlood(ビューフラッド)2軸回転ベース

    ニッケンハードウエア
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    6日以内出荷
    駐車場等で、ビューフラッドをポール架台に投光器としてお使い頂く際に便利な2軸ベースをご用意しました。 標準付属アームを無駄にせずに利用可能な設計で、お求めやすい価格を実現。
    用途架台用2軸ベース材質ステンレス寸法(mm)185×140質量(kg)1.1
  • ViewFlood(ビューフラッド)サインアーム ニッケンハードウエア

    ViewFlood(ビューフラッド)サインアーム

    ニッケンハードウエア
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    ビューフラッド専用のL字サインアームをご用意しました。スリムな2連パイプデザインで、見た目をスッキリとさせながらも十分な強度を確保。 ステンレス素材でサビに強いのも特徴です。ホワイトとブラックの2色展開。
    用途サイン用L字アーム材質ステンレス質量(kg)2.4
  • ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア

    ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器

    ニッケンハードウエア
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    VF120は看板H寸法4M~5.5Mの大型サイン用のLED投光器です。消費電力は125Wのハイパワー。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
    用途大型看板サイン投光器消費電力(W)125入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000ボディーカラー黒調光方式×電球の種類LED
  • ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア

    ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器

    ニッケンハードウエア
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    VF80はVF40よりも一回り大きいボディサイズで、看板H寸法3M~4.5Mの中型サインに最適な消費電力75W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
    用途中型看板サイン投光器消費電力(W)75入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000ボディーカラー黒調光方式×電球の種類LED