絞り込み
ブランド
- ニッケンハードウエア
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(14,986)
- 三菱電機(9,925)
- ネグロス電工(1,963)
- ODELIC(オーデリック)(1,874)
- 東芝ライテック(1,375)
- イチネンTASCO(1,319)
- コイズミ照明(1,309)
- 岩崎電気(1,066)
- オーム電機(1,051)
- ENDO(遠藤照明)(973)
- DAIKO(大光電機)(929)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(825)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(597)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(533)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED
ニッケンハードウエア¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から6日以内出荷用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光仕様ランプ重なり不要口金G13入力電圧(V)AC100~AC240保護等級IP65取付ピッチ(mm)200~250配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED
ニッケンハードウエア¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から11日以内出荷用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光仕様ランプ重なり不要口金G13入力電圧(V)AC100~AC240保護等級IP65取付ピッチ(mm)200~250配光角度(°)300電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト
ニッケンハードウエア(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から7日以内出荷A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。 壁面ポスター等にもご利用頂けます。用途屋外A型看板用クリップライト入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×
ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ
ニッケンハードウエア¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から9日以内出荷看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×エコロジー商品省エネ
ViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット
ニッケンハードウエア¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から6日以内出荷バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームストレートアーム(伸縮式)調光方式×
ViewTron(ビュートロン)L字アームセット
ニッケンハードウエア(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から6日以内出荷バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームL字アーム(伸縮式)調光方式×
ViewTron(ビュートロン)ショートアームセット
ニッケンハードウエア¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷から6日以内出荷バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームショートアーム調光方式×
ViewTron(ビュートロン)天面アームセット
ニッケンハードウエア¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アーム天面アーム(伸縮式)調光方式×
ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器
ニッケンハードウエア¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷から6日以内出荷VF40はコンパクトなボディで、看板H寸法2M~3.5Mの小型サインに最適な消費電力40W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。用途小型看板サイン投光器消費電力(W)40入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED
ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器
ニッケンハードウエア¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷大型サイン専用のLED投光器。 独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。 50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。 ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当消費電力(W)240 ±5入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP66色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED
ViewTron(ビュートロン)フランジセット
ニッケンハードウエア¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームフランジ調光方式×
ViewFlood(ビューフラッド)2軸回転ベース
ニッケンハードウエア¥7,798税込¥8,5781台6日以内出荷駐車場等で、ビューフラッドをポール架台に投光器としてお使い頂く際に便利な2軸ベースをご用意しました。 標準付属アームを無駄にせずに利用可能な設計で、お求めやすい価格を実現。用途架台用2軸ベース材質ステンレス寸法(mm)185×140質量(kg)1.1
ViewFlood(ビューフラッド)サインアーム
ニッケンハードウエア¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷ビューフラッド専用のL字サインアームをご用意しました。スリムな2連パイプデザインで、見た目をスッキリとさせながらも十分な強度を確保。 ステンレス素材でサビに強いのも特徴です。ホワイトとブラックの2色展開。用途サイン用L字アーム材質ステンレス質量(kg)2.4
ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器
ニッケンハードウエア¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷VF120は看板H寸法4M~5.5Mの大型サイン用のLED投光器です。消費電力は125Wのハイパワー。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。用途大型看板サイン投光器消費電力(W)125入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000ボディーカラー黒調光方式×電球の種類LED
ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器
ニッケンハードウエア¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷から7日以内出荷VF80はVF40よりも一回り大きいボディサイズで、看板H寸法3M~4.5Mの中型サインに最適な消費電力75W。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。用途中型看板サイン投光器消費電力(W)75入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000ボディーカラー黒調光方式×電球の種類LED
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料