UDプロテクターELPA(3件のレビュー)当日出荷
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール長さ(m)1全長(m)1寸法A(mm)70寸法B(mm)16適合ケーブルVVF1.6×2心×4条VVF1.6×3心×3条VVF2.6×3心×2条
ステップル 3/4ELPA(3件のレビュー)当日出荷
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:8.0mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心
入数:40
カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)18.0寸法B(mm)8.0
ステップル VA1ELPA(4件のレビュー)当日出荷
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:10.5mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
入数:35
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5
角型コンセントELPA当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:1口用
テープ付ABSモール2号2mELPA当日出荷
材質:ABS樹脂全長:2m本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm重量:180g適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条 VVF1.6×3心×1条 VVF2.0×2心×1条カラー:ブラックテープ付
UDプロテクターELPA(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール長さ(m)1寸法A(mm)50寸法B(mm)11適合ケーブルVVF1.6×2心×1条VVF2.0×3心×1条
テープ付ABSモール2mELPA当日出荷
材質:ABS樹脂全長:2m本体サイズ:2000(H)×16(W)×11(D)mm重量:124g適合ケーブル:UTP0.5×4P VVF1.6×2心×1条カラー:ブラックテープ付
UDプロテクター(アルミ)ELPA当日出荷
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm
重量:425g
適合ケーブル:
・VVF1.6×2心×2条
・VVF2.0×3心×1条
カラー:グレー
色シルバー全長(m)1幅(mm)50高さ(mm)12適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
角型トリプルコンセントELPA当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:3口用
定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
コーナーモール(アイボリー)ELPA当日出荷
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm
重量:97g
適合ケーブル:
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2心×1条
カラー:アイボリー
テープ付ABSモール2m2号10PELPA翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ホワイトテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
ステップルVA1ELPA当日出荷
内寸:10.5mm
適合電線範囲:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
入数:300
カラー:グレー
コーナーモール(グレー)ELPA当日出荷
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm
重量:97g
適合ケーブル:
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2心×1条
カラー:グレー
薄型コンセントELPA当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:1口用
カラー:ホワイト
定格125V 15A色ホワイトコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
テープ付ABSモール2m1号10PELPA翌々日出荷
サイズ:1号カラー:ホワイトテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×2C×1条 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
ステップル3/4ELPA欠品中
内寸:8.0mm
適合電線範囲:VVF 1.6mm×2心
入数:300
カラー:ホワイト
接地角型ダブルコンセントELPA欠品中
接地付
用途電源増設用種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様接地付質量(g)113色ホワイト適合電線サイズVVF1.6、2.0コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
コンクリートサドルLELPA当日出荷
打込み式
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
入数:6
付属品:止めピン付
鉄片サドルMELPA当日出荷
材質鉄(SPCC)、三価ユニクロームメッキ寸法A(mm)28寸法B(mm)12寸法C(mm)Φ4適合電線VVF1.6mm×3心、VVF2mm×3心、VVF2.6mm×2心
防雨コンセントELPA(1件のレビュー)当日出荷
容易に抜けない防雨コンセント
種類防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様露出・埋込兼用アースターミナル付質量(g)200適合電線サイズVVF1.6、2.0
薄型ダブルコンセントELPA当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:2口用
カラー:ホワイト
定格125V 15A色ホワイトコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
エレガントセットELPA(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:3口用
用途電源配線用種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線サイズVVF1.6、2.0コンセント形状2P 15A 125V
絶縁クランプELPA(2件のレビュー)当日出荷
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
サイズ:小
入数:10
用途VAコードの配線固定に使用します。寸法B(mm)10色ブラック材質PE付属品止めくぎ×10本
薄型トリプルコンセントELPA当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:3口用
カラー:ホワイト
定格125V 15A色ホワイトコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
レセプタクルELPA翌々日出荷
定格:250V 6A電球100Wまで適合電線 VVF 1.6mm 2.0mm 銅単線専用口金:E26
絶縁クランプLELPA翌々日出荷
適合配線:VVF 2.6mm×3C、VVF 1.6mm×2C(2本並列)
サイズ:大
入数:10
テープ付ABSモール2号10PELPA3日以内出荷
サイズ:2号カラー:ブラックテープ付材質:ABS長さ:1m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール1号10PELPA3日以内出荷
サイズ:1号カラー:ブラックテープ付材質:ABS長さ:1m適用電線:VVF1.6mm×2C×1条 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
コーナーモール(ナチュラル)ELPA翌々日出荷
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm
重量:97g
適合ケーブル:
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2心×1条
カラー:ナチュラル
角型ダブルコンセントELPA翌々日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:2口用
定格125V 15Aコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
コーナーモール(ライト)ELPA(2件のレビュー)翌々日出荷
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm
重量:97g
適合ケーブル:
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2心×1条
カラー:ライト
エレガント E付ダブルコンセントELPA翌々日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:2口用
アース端子付
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
シーリングボディELPA翌々日出荷
定格:250V 6A適合電線 VVF 1.6mm 2.0mm 銅単線専用
ステップル VA1LELPA翌々日出荷
屋内配線・仮設工事にてケーブルを固定する場合に使用します。六価クロム・鉛を使用しない環境に配慮した仕様となっています。
材質釘部 鉄・三価クロメートメッキコーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)長さ(mm)30.0内寸法(mm)10.2適合電線VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心
テープ付ABSモール2m2号10PELPA翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ブラックテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m1号10PELPA翌々日出荷
サイズ:1号カラー:ブラックテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×2C×1条 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
両止サドルMELPA翌々日出荷
ネジ止め式
適合配線:VVF 1.6mm×3心、VVF 2.0mm×3心
入数:12
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3