絞り込み
ブランド
- 日本防災スキーム
- モノタロウ(150)
- ELPA(1,286)
- ODELIC(オーデリック)(1,951)
- Panasonic(パナソニック)(18,080)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- RS PRO(2,441)
- SAMTEC(4,726)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,263)
- WURTH ELEKTRONIK(1,887)
- イチネンTASCO(1,392)
- エスコ(3,340)
- オーム電機(1,434)
- コイズミ照明(1,456)
- ネグロス電工(2,226)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
- 三菱電機(10,656)
- 岩崎電気(1,479)
- 未来工業(2,454)
- 東芝ライテック(1,665)
- 神保電器(1,352)
- ブランドをもっと見る

天照tsuita(~8畳タイプ)
日本防災スキーム¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷「天照 tsuita(あまてらす ツイタ)」は、停電時でも自動で点灯するバッテリー内蔵型のシーリングライトです。通常時はリモコン操作で調光・調色が可能で、電球色から昼光色まで11段階の色味調整、明るさも10段階で設定できます。停電時には自動で点灯し、最大8時間の連続点灯が可能。明るさは3段階に調整でき、壁スイッチでON/OFFも可能です。工事不要!既存の照明器具と交換するだけの簡単設置。災害時の安心はもちろん、普段使いでも快適な照明環境を提供します。セット内容本体 、リモコン、単4電池×2(モニター用)材質カバー:MS、本体:鉄・アルミ・樹脂寸法(mm)450×450×88質量(kg)約1.5消費電力(W)30(万充)、32(充電)定格電圧(V)AC100 (50:60Hz)バッテリー19.24Wh(3.7V 5200mAh)器具・セットセット品保証期間2年(保証規定による)組立時間約10分エネルギー消費効率(Lm/W)(満充)126 / (充電)118点灯時間【停電時】800Lm:2時間 / 400Lm:4時間 / 200Lm:8時間定格光束(Lm)約3800(100%点灯時)調光の可否○適用畳数~8畳調色の可否○









![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)