絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,481)
- 三菱電機(10,484)
- ネグロス電工(2,161)
- エスコ(2,074)
- ODELIC(オーデリック)(1,900)
- 東芝ライテック(1,652)
- オーム電機(1,434)
- コイズミ照明(1,344)
- イチネンTASCO(1,327)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,211)
- 岩崎電気(1,137)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(663)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
![中クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68635528-251222-02.jpg)
中クリップ付コード 5色 40cm 10本入り
GB[制御機器](1件のレビュー)¥699税込¥7691袋当日出荷ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。色黄・黒・赤・白・緑サイズクリップ/M長さ(cm)40入数(本)10(各色×2本)![中クリップ付コード 5色 40cm 5本入り GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68635519-251222-02.jpg)
中クリップ付コード 5色 40cm 5本入り
GB[制御機器]¥369税込¥4061袋当日出荷ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。色黄・黒・赤・白・緑入数(本)5![電池ケース 単3×4本 Bスナップタイプ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557496-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×4本 Bスナップタイプ
GB[制御機器]¥93~税込¥102~1個当日出荷から3日以内出荷単3電池4本用の電池ケースです。Bスナップ仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状Bスナップ数量(本)4![電池ケース 単1×2本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557347-251222-02.jpg)
電池ケース 単1×2本 リード線付き
GB[制御機器](1件のレビュー)¥189税込¥2081個3日以内出荷単1電池2本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単1色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2![変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616531-251222-02.jpg)
変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ
GB[制御機器]¥239税込¥2631個3日以内出荷3.5mm径4極プラグを2.5mm径4極プラグとして使用する際に使用できる変換プラグです。仕様メス端子 Φ3.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ2.5mm 4極プラグ![電池ケース 単3×8本 Bスナップタイプ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557521-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×8本 Bスナップタイプ
GB[制御機器]¥179税込¥1971個当日出荷単3電池8本用の電池ケースです。Bスナップ仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状Bスナップ配列縦1×横4×2段数量(本)8![電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557478-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付き
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷単3電池2本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、リード線も付いています。適合単3色黒スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2![電池ケース 単4×2本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557566-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×2本 リード線付き
GB[制御機器](1件のレビュー)¥90税込¥991個3日以内出荷単4電池2本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単4色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2![変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616540-251222-02.jpg)
変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ
GB[制御機器]¥239税込¥2631個3日以内出荷2.5mm径4極プラグを3.5mm径4極プラグに変換するためのアダプタです。仕様メス端子 Φ2.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ3.5mm 4極プラグ![電池ケース 単3×3本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557469-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×3本 スイッチ・フタ・リード線付き
GB[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷単3電池3本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。適合単3色黒スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横3×1段数量(本)3![電池ケース 単3×3本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557435-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×3本 リード線付き
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷単3電池3本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横3×1段数量(本)3![小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768571-251222-02.jpg)
小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り
GB[制御機器]¥389税込¥4281個当日出荷小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。長さ(cm)40入数(本)5 (赤、黒、白、黄、緑 各色1本ずつ)![電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557539-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き
GB[制御機器]¥60税込¥661個3日以内出荷単4電池1本用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。適合単4色黒スイッチなし端子形状ピン式配列縦1×横1×1段数量(本)1![電池ケース 単3×1本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557426-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×1本 リード線付き
GB[制御機器]¥60税込¥661個3日以内出荷単3電池1本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横1×1段数量(本)1![小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768580-251222-02.jpg)
小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り
GB[制御機器]¥699税込¥7691袋3日以内出荷小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。 長さ:40cm 入り数:10本 (赤、黒、白、黄、緑 各色2本ずつ)色黄・黒・赤・白・緑サイズクリップ/S長さ(cm)40入数(本)10(各色×2本)![アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753941-251222-02.jpg)
アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m)
GB[制御機器]¥889税込¥9781個3日以内出荷光ファイバーの先端を光らせるライトアートに使用できます ※光らせるには光源装置が必要となります。寸法(mm)径/3.0長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応![電池ケース(単2×2本 リード線付き) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557356-251222-02.jpg)
電池ケース(単2×2本 リード線付き)
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷単2電池2本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単2色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2![電池ケース 単4×1本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557557-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×1本 リード線付き
GB[制御機器]¥70税込¥771個3日以内出荷単4電池1本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単4色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横1×1段数量(本)1![6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573280-251222-02.jpg)
6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf
GB[制御機器]¥41税込¥451個3日以内出荷オーディオ機器、オフィス機器、通信機器、測定装置、テレビ、ビデオレコーダーなどの全タイプの電子機器向け リフロー方式はんだ付け可能色黒高さ(mm)4.3定格50mA、12V DC絶縁抵抗100mW(min)、100V DCRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力250V AC(1分)動作温度範囲(℃)-30~+85操作力(gf)180![電池ケース 単4×4本 リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557591-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×4本 リード線付き
GB[制御機器]¥97税込¥1071個3日以内出荷単4電池4本用の電池ケースです。リード線仕様です。適合単4色黒スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横4×1段数量(本)4![電池ケース 単3×3本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557408-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×3本 ラグ端子タイプ
GB[制御機器]¥89税込¥981個3日以内出荷単3電池3本用の電池ケースです。ラグ端子仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状ラグ端子配列縦1×横3×1段数量(本)3![電池ケース 単4×2本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557600-251222-02.jpg)
電池ケース 単4×2本 スイッチ・フタ・リード線付き
GB[制御機器]¥179税込¥1971個3日以内出荷単4電池2本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。適合単4色黒スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2![LEDライト(黒色) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640656-251222-02.jpg)
LEDライト(黒色)
GB[制御機器]¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷単4電池1本で光る、クリップのついたポケットサイズのLEDライトです。 超高輝度パワーLED採用 クリップ付材質(本体)アルミ電池アルカリ単4電池x1点灯方式ON/OFFのみ色(本体)黒エコロジー商品省エネ![ミニミニバナナジャック 黒 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623217-251222-02.jpg)
ミニミニバナナジャック 黒
GB[制御機器]¥94税込¥1031個3日以内出荷色黒備考配線時は別途ラグ板を用意してご利用下さい。取付穴径パネル/4Φ(±0.2)ねじ径取付部/M4コネクタ形状ジャック外径7.5Φ(±0.2)端子穴径/2Φ(±0.1)適合プラグJL-0222MINIPシリーズ




![中クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68635528-251222-02.jpg)
![中クリップ付コード 5色 40cm 5本入り GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68635519-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×4本 Bスナップタイプ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557496-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×4本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557451-251222-02.jpg)
![電池ケース 単1×2本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557347-251222-02.jpg)
![ミノムシクリップ 赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622691-251222-02.jpg)
![ミノムシクリップ 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622666-251222-02.jpg)
![変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616531-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×8本 Bスナップタイプ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557521-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557478-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4×2本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557566-251222-02.jpg)
![変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616540-251222-02.jpg)
![電球ソケット変換アダプター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573219-251222-02.jpg)
![6極6芯モジュラープラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573386-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×3本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557469-251222-02.jpg)
![電池ケース 1/2AA×1本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557636-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×3本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557435-251222-02.jpg)
![小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768571-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557539-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×1本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557426-251222-02.jpg)
![小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768580-251222-02.jpg)
![アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753941-251222-02.jpg)
![ミノムシクリップ 青 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622675-251222-02.jpg)
![ミノムシクリップ 白 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622700-251222-02.jpg)
![電池ケース(単2×2本 リード線付き) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557356-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×1本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557390-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4×1本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557557-251222-02.jpg)
![みのむしクリップ 赤 10個 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753855-251222-02.jpg)
![ミノムシクリップ 黄 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622657-251222-02.jpg)
![バナナプラグ赤 金メッキ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623235-251222-02.jpg)
![6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573280-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4×4本 リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557591-251222-02.jpg)
![電池ケース 単3×3本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557408-251222-02.jpg)
![電池ケース 単4×2本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557600-251222-02.jpg)
![みのむしクリップ 黒 10個 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753871-251222-02.jpg)
![RJ45-STP用コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707181-251222-02.jpg)
![テスターリードソケット赤黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706481-251222-02.jpg)
![LEDライト(黒色) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640656-251222-02.jpg)
![ミノムシクリップ 緑 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622709-251222-02.jpg)
![ミニミニバナナジャック 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623217-251222-02.jpg)