絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,467)
  • エスコ(1,239)
  • 神保電器(1,186)
  • PANDUIT(パンドウイット)(994)
  • ELPA(713)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(652)
  • RS PRO(547)
  • 明工社(539)
  • オーム電機(372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(337)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(290)
  • 東芝ライテック(278)
  • アメリカン電機(269)
  • タカチ電機工業(257)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]

    中クリップ付コード 5色 40cm 10本入り

    GB[制御機器]
    699税込769
    1袋
    当日出荷
    ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
    黄・黒・赤・白・緑サイズクリップ/M長さ(cm)40入数(本)10(各色×2本)
  • 中クリップ付コード 5色 40cm 5本入り GB[制御機器]

    中クリップ付コード 5色 40cm 5本入り

    GB[制御機器]
    369税込406
    1袋
    当日出荷
    ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
    黄・黒・赤・白・緑入数(本)5
  • 電池ケース 単3×4本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単3×4本 リード線付き

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    単3電池4本用の電池ケースです。
    適合単3スイッチなし端子形状リード線数量(本)4
  • 電池ケース 単3×8本 Bスナップタイプ GB[制御機器]

    電池ケース 単3×8本 Bスナップタイプ

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    当日出荷
    単3電池8本用の電池ケースです。Bスナップ仕様です。
    適合単3スイッチなし端子形状Bスナップ配列縦1×横4×2段数量(本)8
  • 電池ケース 単4×2本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単4×2本 リード線付き

    GB[制御機器](1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    単4電池2本用の電池ケースです。リード線仕様です。
    適合単4スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2
  • 電池ケース 単3×4本 Bスナップタイプ GB[制御機器]

    電池ケース 単3×4本 Bスナップタイプ

    GB[制御機器]
    93税込102
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    単3電池4本用の電池ケースです。Bスナップ仕様です。
    適合単3スイッチなし端子形状Bスナップ数量(本)4
  • ミノムシクリップ 赤 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 赤

    GB[制御機器]
    40税込44
    1個
    欠品中
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • ミノムシクリップ 黒 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 黒

    GB[制御機器]
    40税込44
    1個
    当日出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • 変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB[制御機器]

    変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ

    GB[制御機器]
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    2.5mm径4極プラグを3.5mm径4極プラグに変換するためのアダプタです。
    仕様メス端子 Φ2.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ3.5mm 4極プラグ
  • 電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付き

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    単3電池2本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、リード線も付いています。
    適合単3スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2
  • 電池ケース 単1×2本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単1×2本 リード線付き

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    単1電池2本用の電池ケースです。リード線仕様です。
    適合単1スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2
  • 変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB[制御機器]

    変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ

    GB[制御機器]
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    3.5mm径4極プラグを2.5mm径4極プラグとして使用する際に使用できる変換プラグです。
    仕様メス端子 Φ3.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ2.5mm 4極プラグ
  • 電池ケース 単3×3本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単3×3本 スイッチ・フタ・リード線付き

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    単3電池3本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。
    適合単3スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横3×1段数量(本)3
  • 電池ケース 1/2AA×1本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 1/2AA×1本 リード線付き

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    当日出荷
    1/2AA用の電池ケースです。
    適合1/2AAスイッチなし端子形状リード線配列縦1×横1×1段数量(本)1
  • 電池ケース 単3×3本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単3×3本 リード線付き

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    単3電池3本用の電池ケースです。リード線仕様です。
    適合単3スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横3×1段数量(本)3
  • 小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り GB[制御機器]

    小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り

    GB[制御機器]
    389税込428
    1個
    当日出荷
    小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
    長さ(cm)40入数(本)5 (赤、黒、白、黄、緑 各色1本ずつ)
  • 6極6芯モジュラープラグ GB[制御機器]

    6極6芯モジュラープラグ

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • 電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]

    電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    単4電池1本用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。
    適合単4スイッチなし端子形状ピン式配列縦1×横1×1段数量(本)1
  • 電池ケース 単3×1本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単3×1本 リード線付き

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    単3電池1本用の電池ケースです。リード線仕様です。
    適合単3スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横1×1段数量(本)1
  • アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m) GB[制御機器]

    アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m)

    GB[制御機器]
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    光ファイバーの先端を光らせるライトアートに使用できます ※光らせるには光源装置が必要となります。
    寸法(mm)径/3.0長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 青 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 青

    GB[制御機器]
    40税込44
    1個
    3日以内出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • ミノムシクリップ 白 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 白

    GB[制御機器]
    40税込44
    1個
    3日以内出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • 電池ケース 単3×1本 GB[制御機器]

    電池ケース 単3×1本

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    4日以内出荷
    単3電池1本用の電池ケースです。
    適合単3スイッチなし端子形状ラグ端子配列縦1×横1×1段数量(本)1
  • 小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]

    小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り

    GB[制御機器]
    699税込769
    1袋
    3日以内出荷
    小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。 長さ:40cm 入り数:10本 (赤、黒、白、黄、緑 各色2本ずつ)
    黄・黒・赤・白・緑サイズクリップ/S長さ(cm)40入数(本)10(各色×2本)
  • みのむしクリップ 赤 10個 GB[制御機器]

    みのむしクリップ 赤 10個

    GB[制御機器]
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • ミノムシクリップ 黄 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 黄

    GB[制御機器]
    40税込44
    1個
    3日以内出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • バナナプラグ赤 金メッキ GB[制御機器]

    バナナプラグ赤 金メッキ

    GB[制御機器]
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ加工されたバナナプラグです。プラスチック部分は回すと取り外し可能で、コードはネジ止めです。
    コネクタ形状ジャック
  • ミニミニバナナプラグ 赤 GB[制御機器]

    ミニミニバナナプラグ 赤

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    当日出荷
    適合ジャック/JL-0222MINISシリーズコネクタ形状プラグコード径(Φmm)適合/~2前後端子長さ(mm)11(±0.5)端子半田付けタイプ端子径(mm)2/2.2(±0.2)
  • 6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf GB[制御機器]

    6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf

    GB[制御機器]
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    オーディオ機器、オフィス機器、通信機器、測定装置、テレビ、ビデオレコーダーなどの全タイプの電子機器向け リフロー方式はんだ付け可能
    高さ(mm)4.3定格50mA、12V DC絶縁抵抗100mW(min)、100V DCRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力250V AC(1分)動作温度範囲(℃)-30~+85操作力(gf)180
  • 電池ケース 単4×4本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単4×4本 リード線付き

    GB[制御機器]
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    単4電池4本用の電池ケースです。リード線仕様です。
    適合単4スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横4×1段数量(本)4
  • 電池ケース(単2×2本 リード線付き) GB[制御機器]

    電池ケース(単2×2本 リード線付き)

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    単2電池2本用の電池ケースです。リード線仕様です。
    適合単2スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2
  • 電池ケース 単3×3本 ラグ端子タイプ GB[制御機器]

    電池ケース 単3×3本 ラグ端子タイプ

    GB[制御機器]
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    単3電池3本用の電池ケースです。ラグ端子仕様です。
    適合単3スイッチなし端子形状ラグ端子配列縦1×横3×1段数量(本)3
  • 電池ケース 単4×2本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単4×2本 スイッチ・フタ・リード線付き

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    単4電池2本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。
    適合単4スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2
  • みのむしクリップ 黒 10個 GB[制御機器]

    みのむしクリップ 黒 10個

    GB[制御機器]
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • RJ45-STP用コネクタ GB[制御機器]

    RJ45-STP用コネクタ

    GB[制御機器]
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
  • テスターリードソケット赤黒 GB[制御機器]

    テスターリードソケット赤黒

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    タイプバナナプラグタイプ
  • ミノムシクリップ 緑 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 緑

    GB[制御機器]
    40税込44
    1個
    3日以内出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • ミニミニバナナプラグ 黒 GB[制御機器]

    ミニミニバナナプラグ 黒

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    当日出荷
    適合ジャック/JL-0222MINISシリーズコネクタ形状プラグコード径(Φmm)適合/~2前後端子長さ(mm)11(±0.5)端子半田付けタイプ端子径(mm)2/2.2(±0.2)
  • バナナプラグ黒 金メッキ GB[制御機器]

    バナナプラグ黒 金メッキ

    GB[制御機器]
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ加工されたバナナプラグです。プラスチック部分は回すと取り外し可能で、コードはネジ止めです
    コネクタ形状ジャック
  • バナナジャック 黒 GB[制御機器]

    バナナジャック 黒

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    #205タブ端子
    寸法Φ15×26.2ねじ固定/M4コネクタ形状バナナ

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料