絞り込み
ブランド
  • サンコー電商
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,180)
  • 三菱電機(10,103)
  • SAMTEC(4,727)
  • エスコ(3,366)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,445)
  • ネグロス電工(2,228)
  • ODELIC(オーデリック)(1,941)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,887)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,501)
  • 岩崎電気(1,453)
  • コイズミ照明(1,453)
  • オーム電機(1,428)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,263)
  • ELPA(1,255)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 サンコー電商

    UL1007 耐熱ビニル絶縁電線

    サンコー電商
    ¥629~税込¥692~
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。
    耐熱温度(℃)80UL規格UL1007耐電圧(V)300
  • UL1061電線  AWG30 サンコー電商

    UL1061電線 AWG30

    サンコー電商
    ¥849~税込¥934~
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
    AWG30UL規格UL1061
  • ニクロム線(ニッケルクロム1種) サンコー電商

    ニクロム線(ニッケルクロム1種)

    サンコー電商
    ¥669~税込¥736~
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    ニッケルクロム電熱線1種。耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。強じんで高温強度が大きく、非磁性です。加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。用途は、電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適しています。
  • UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線  AWG36 サンコー電商

    UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 AWG36

    サンコー電商
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小型電子機器等の内部配線に使用される耐熱ビニル電線 ・温度は80℃ 耐電圧は30V以下 ・AWG36 ・導体断面積(mm2=SQ):0.013 ・導体構成(本/mm):10/0.04
    AWG36UL規格UL1571
  • SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色 サンコー電商

    SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色

    サンコー電商
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋
    3日以内出荷
    0.65mm径の単線の電線です。 ブレッドボードに挿すのにちょうどよい太さなので、ジャンプワイヤとしてお使いいただけます。 カラーコードと同じ色ですので、ジャンプワイヤの長さごとに色分けすると便利かもしれません。
    寸法(mm)0.65色赤・青・黄・緑・橙・紫・茶・黒・灰・白長さ(m)2(±2%) ×10色耐熱温度(℃)110
  • スピーカーコード 0.2SP(7/0.18×2) サンコー電商

    スピーカーコード 0.2SP(7/0.18×2)

    サンコー電商
    ¥869~税込¥956~
    1袋
    3日以内出荷
    電源やスピーカー線に最適な赤黒の平行二線5mです。
    寸法(mm)(7/0.18×2) 外径:1.3 ×2.6長さ(m)5±2%
  • SHV 耐熱並列線 7/0.18×3列 5m(±2%) サンコー電商

    SHV 耐熱並列線 7/0.18×3列 5m(±2%)

    サンコー電商
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋
    3日以内出荷
    センサー付きの冷却ファンやサーボモーターなどで見かけるタイプですが電源、グラウンドの他に信号線が使えるのでセンサーやアクチュエーターなど何かと使い道があります。 地味ながらオススメ品です。 通常の2列ではなく、3列の平行線です。
    寸法(mm)(7/0.18×3) 外径:1.1 ×3.3色黒/赤/白長さ(m)5±2%耐熱温度(℃)90