電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
ビニルコード(単心)KHD(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
KIV機器用ビニル電線KHD当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
ビニルキャブタイヤ長円形コードKHD当日出荷から4日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性に優れています。
用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。全長(m)100色クロ種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
KV機器用ビニル電線KHD翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1
架橋ポリエチレン絶縁電線KHD4日以内出荷
エコ電線交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています可とう性、加工性に優れています
定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン耐熱温度(℃)90難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD3日以内出荷から4日以内出荷
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)導体裸軟銅線
ビニルキャブタイヤ長円形コードKHD3日以内出荷から4日以内出荷
家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
ビニル平形コードKHD¥21,980~税込¥24,178~
1巻(100m)
翌日出荷
エコマイクコードKHD4日以内出荷
エコ電線遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線に使用されています編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります
色灰長さ(m)100規格JCS4508規格(参考)芯数(C)2材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン電線仕様ハロゲンフリー電線導体裸軟銅線材質(導体)(外部導体)錫メッキ軟銅線
HKIV機器用耐熱ビニル電線KHD翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
耐熱単心ビニルコードKHD¥25,980~税込¥28,578~
1巻(200m)
3日以内出荷から4日以内出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直難燃導体裸軟銅線
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3