絞り込み
ブランド
- LINDY
- モノタロウ(148)
- ELPA(1,278)
- ODELIC(オーデリック)(2,010)
- Panasonic(パナソニック)(18,060)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,144)
- RS PRO(2,760)
- SAMTEC(4,578)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,182)
- WURTH ELEKTRONIK(1,845)
- イチネンTASCO(1,396)
- エスコ(3,310)
- オーム電機(1,431)
- コイズミ照明(1,415)
- ネグロス電工(2,219)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,581)
- 三菱電機(10,523)
- 岩崎電気(1,498)
- 未来工業(2,454)
- 東芝ライテック(1,663)
- 神保電器(1,357)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル
LINDY¥51,980~税込¥57,178~1個6日以内出荷USB3.2Gen2規格に準拠し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応しております。DisplayPort1.4AlternateModeに対応しており、映像および音声信号の伝送が可能です。最大4K@144Hzまたは8K@30Hzの高解像度出力に対応し、高精細な映像を安定して伝送します。USBPowerDelivery(PD)による最大60W(20V/3A)の電力供給に対応しています。内蔵されたアクティブICが信号の増幅および補正を行い、長距離伝送を実現します。Type-Cコネクタは上下の向きがなく、向きを気にせずに接続できます。接点(ピン)には金メッキ加工を施しており、耐摩耗性・耐腐食性に優れ、高い信頼性を確保しております。材質(シェル)プラスチック色ブラック構造錫メッキ銅編組シールドコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)準拠規格USB 3.2 / 3.1 Gen 2材質(カバー)PVC導体21AWGRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.5ケーブル形状円形
空調・照明・電設資材/電気材料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら