空調・電設資材/電気材料 :「DAT」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸線モデムをアンテナ共聴同軸伝送路で使用する場合の信号の混合・分波に使用します。系統内にテレビ用ブースターが接続される場合のデータ信号バイパス用として使用します。テレビ側周波数帯域は既存の2K放送から全ての4K・8K放送(3224MHz)まで対応した製品です。テレビ同軸伝送路で同軸線モデムを使用するときのテレビ・データ混合分波器です。 。アンテナ系統内ブースターをバイパス用としてブースター入出力に使用します。 。受信アンテナ設備へのデータ信号流入防止としても使用します。 。テレビ側伝送帯域はBS・110度CS右旋・左旋帯域(3224MHz)に対応。全ての4K8K放送に対応します。 。ダイキャストケースによる高シールド構造です。
仕様●入力・出力:F型端子●通電機能:DATA+TV端子-TV端子間通電 付属品なし 種別混合分波器 質量(kg)0.041 外形寸法(mm)49×49×16.5 構造ダイキャストケース 使用帯域データ(2~28MHz)+テレビ(70~3224MHz)。2K4K8K放送対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合に、信号の混合・分波にご利用ください。
仕様DATA+TV、DATA+TV-TV端子通電仕様、2K・4K・8K対応 質量(g)41 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比【DATA】(2~5MHz)3.0以下、(5~55MHz)2.5以下、【TV】(70~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F形) 電界強度(μV)漏洩:40.2dB/m以下(1032~3224MHz) 通過帯域損失(dB以下)【DATA】2.5、3.0、【TV】3.0 阻止帯域減衰量(dB以上)【DATA】(2~5MHz・5~55MHz)20、【TV】(70~400MHz)30、(400~2681MHz)35、)2681~3224MHz)33 使用周波数(MHz)【DATA】2~5、5~55、【TV】700~400、400~2681、2681~3224 使用帯域DATA、TV
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷