落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
用途小径で曲線デザインが印象的なシーリングファン
色黒
取付簡易取付式
タイプリモコンスイッチ付:正転逆転切替・風量3段階切替
ファン14.7W(50Hz/60Hz)※高速回転時
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板・鋼管 白塗装/本体:プラスチック 白
寸法(mm)径Φ1200 高390
取付方式簡易取付式
電圧(V)AC100
スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
色(本体)白
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 白
寸法(mm)径Φ1200 高390
取付方式簡易取付式
電圧(V)AC100
スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
色(本体)黒
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色(本体)シルバー
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ1200 高390
色(本体)白
光源寿命40,000時間
材質本体:鋼板・鋼管・アルミダイカスト 白塗装/本体:プラスチック 白
取付方式簡易取付式
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ1200 高390
色(本体)黒
光源寿命40,000時間
取付方式簡易取付式
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。