絞り込み
ブランド
- CAPTAIN STAG
- モノタロウ(147)
- エスコ(3,281)
- Panasonic(パナソニック)(2,508)
- 未来工業(2,430)
- オーム電機(1,361)
- ELPA(1,086)
- JEFCOM(ジェフコム)(814)
- イチネンTASCO(769)
- PANDUIT(パンドウイット)(612)
- ネグロス電工(572)
- RS PRO(440)
- TRUSCO(397)
- 三菱電機(302)
- ハタヤリミテッド(295)
- 神保電器(293)
- 日動工業(274)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(274)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(271)
- 東芝ライテック(245)
- ニチフ(227)
- ブランドをもっと見る
特価

アルミ スライドランタンスタンド
CAPTAIN STAG(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。材質ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂質量(kg)1.2耐荷重(kg)2アーム寸法(mm)Φ6×200組立寸法(mm)700×600×1070~1900収納寸法(mm)90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)
レギュラー LEDランタン
CAPTAIN STAG(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
アンティーク暖色LEDランタン
CAPTAIN STAG(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売)光源暖色LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)
アルミスライド ランタンスタンド type2 (ブラック)
CAPTAIN STAG¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。現場でのボードの吊り下げに。現場作業やキャンプまで幅広く使えるランタンスタンド。自立式で場所を選ばない。コンパクト収納。収納バッグ付。材質【ポール・開脚バー】アルミニウム(エポキシ樹脂塗装)【アーム】鉄(クロムめっき)【スタンド】鉄(エポキシ樹脂塗装)【樹脂部】アーム部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ペグ・ポール差し込み部・開脚部=ABS樹脂色ブラック質量(g)1200径(Φmm)【アーム】6耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1230~1900アーム長さ(mm)200収納寸法(mm)100×80×L850
ポータブルウォームライト
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル質量(g)120(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個
18-8ステンレス製ポール用 ランタンハンガー
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合直径19~30mmのポールに対応材質18-8ステンレス鋼(ポリエチレンコーティング)寸法(mm)(約)56×240×100
アルペンランタン用キャンドル
CAPTAIN STAG¥499税込¥5491セット(6個)当日出荷材質キャンドル:ろう、容器:アルミニウム寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ37×18/個燃焼時間(時間)(約)1個につき4~5時間最大点灯時間(約)1個につき4~5時間
ペトル LEDランタン
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番64-9355-22寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ130×190(持ち手含まず)
CS ストリングライト(オリーブ)
CAPTAIN STAG¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコン色オリーブ質量(g)190電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50連続使用時間(時間)3光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2000 /3.7Vエコロジー商品省エネ
雷神 COBランタン
CAPTAIN STAG¥4,298税込¥4,7281個当日出荷1,000ルーメンでキャンプサイトを明るく照らします。明るさは4段階に切り替えできます。材質本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル)質量(g)631(乾電池含まず)電源DC3V単1形乾電池4個使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×210光源COB4個使用電池単1形乾電池4個(別売)アズワン品番64-9354-94明るさ(Lm)HIGH=1000、MIDDLE1=700、MIDDLE2=380、LOW=6電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:8・MIDDLE1:20・MIDDLE2:30・LOW:200
NEWグロリア アルミLEDランタン&ライト typeⅡ
CAPTAIN STAG¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。材質本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金電源DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)本体寸法(mm)外径37×高さ100光源チップ型LED(発光ダイオード)1個アズワン品番64-9355-16エコロジー商品省エネ
マイト LEDランタン
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、取っ手:鉄(クロムめっき)電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番64-9355-23寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ85×190(持ち手含まず)
CS バッテリーヘッドライト
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷繰り返し使える充電式ヘッドライト。モード切替で明るさ調整可能セット内容本体、Type-C USBケーブル:各1材質本体:ABS樹脂、レンズ/ポリカーボネート、スイッチ・充電口カバー:熱可塑性ゴム、バンド:ポリエステル質量(g)55電源リチウムポリマー電池800mAh/3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×33(本体のみ)連続使用時間(時間)HIGHモード:5、MIDDLEモード:8、LOWモード:12光源チップ型LED(発光ダイオード)1個充電時間(時間)3明るさHIGH:100ルーメン、MIDDLE:50ルーメン、LOW:30ルーメン防水保護等級IP44エコロジー商品省エネ
ギガフラッシュ LEDヘッドライト
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)60×45×高さ33(本体のみ)質量(g)約40(乾電池含まず)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電源タイプ電池式電球の種類LED最大点灯時間約36時間
NEWビビッド LEDヘッドライト
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)本体幅85×奥行57×高さ45質量(g)約70(乾電池含まず)電源(V)DC4.5単4乾電池3個(別売)光源LED(発光ダイオード)10個(白8・赤2)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命4球・約20時間・8球・約16時間・赤色点滅・約40時間※使用状況により異なります電源タイプ電池式アズワン品番64-9355-28電球の種類LED最大点灯時間約40時間エコロジー商品省エネ
雷神 チップ型LEDランタン(カラビナ付)
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、カラビナ:アルミニウム合金電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)光源高光度チップ型LED(発光ダイオード)1個電池寿命Lowモード=約24時間・Middleモード=約10時間・Highモード=約8時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。アズワン品番64-9355-20寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ60×135(本体のみ)
CS インフレータブルチューブライト
CAPTAIN STAG¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷軽量、コンパクトに持ち運べる空気注入式ライト。3つの点灯パターンでシーンに合わせて使用できます。付属のハンドポンプで注入口に差し込み空気を注入し、バルブの中央を押して空気を排出します。充電式で繰り返し使用が可能。付属のバンドを使用してタープなどにも取り付け可能ですセット内容本体1、ポンプ1、バンド2、収納袋1、Type-C USBケーブル1材質本体:熱可塑性ポリウレタン樹脂、ネオジム磁石、収納袋:ポリエチレン、ポンプ:塩化ビニル樹脂、バンド:ポリエステル電源リチウムイオン電池2200mAh/3.7V光源チップ型LED(発光ダイオード)24個充電時間3時間点灯方式白色点灯→暖色点灯→全灯→OFF防水性IP66
ギガフラッシュ COBヘッドライト
CAPTAIN STAG¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷COBLEDで広範囲を照らすことができます。モード切替で明るさ調整可能材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル色ブラック質量(g)40(乾電池含まず)電源DC4.5V 単4型乾電池3個(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×38×47(本体のみ)連続使用時間(時間)HIGHモード:3、MIDDLEモード:6、LOWモード:8光源COBLED1個、赤色LED(発光ダイオード)2個明るさHIGH:300ルーメン、MIDDLE:160ルーメン、LOW:70ルーメン
スライド3WAYランタン
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷持つ・置く・吊るす、3通りの使い方ができるランタンです。ハンドライトとしても使用可能です。スライドで電源のON・OFFができます。材質本体・付属ハンドル:ABS樹脂(ラバー加工)、ホヤ・リフレクター:ポリカーボネート、ハンドル:鉄質量(g)290電源(V)DC4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×115、スライド時:95×95×180連続使用時間(時間)【本体】約ハイモード:約6/ローモード:約9、【ハンドライト】約3 ※使用状況により異なります明るさ(Lm)本体:Highモード=約100、Lowモード=約30、ハンドライト:Highモード=約70、Lowモード=約25電球の種類本体:チップ型LED6個・ハンドライト:チップ型LED1個
ファン付きCOBランタン
CAPTAIN STAG¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ファンとランタンが1つになったCOBランタン。暖色COBでテーブルの上でも眩しすぎずに使用できます。ファン+ライト、ファンのみ、ライトのみで使用可能。ファンの風量2段階調節可能。材質本体・ホヤ:ポリスチレン、羽根:ポリプロピレン、持ち手:鉄(ニッケルめっき)質量(g)240(乾電池含まず)電源(V)DC4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×87×140連続使用時間(時間)【ライトのみ】約8、【ファン】約ローモード:8/約ハイモード:5、【ライト+ファン】約2(アルカリ乾電池使用時)明るさ(Lm)200電球の種類暖色COB LED3個
COBキャンピングライト
CAPTAIN STAG¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)9000明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個
フローティングLEDランタン typeⅡソーラー&USB充電式
CAPTAIN STAG¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷防水タイプで水に浮きます。水に濡らしたくない物は本体の中に収納可能!コンパクトに収納可能。USB充電:フル充電(約)4~6時間、ソーラー充電:フル充電(約)晴天時5時間。50・100ルーメン材質本体:シリコーン、ハンドル:エラストマー樹脂、ハンドル固定樹脂:ポリプロピレン、ふた:ABS樹脂寸法(mm)Φ95×167電源ソーラー充電:5.5V、USB充電:リチウムポリマー電池(1000mAh/3.7V)光源ップ型LED(発光ダイオード)3個収納寸法(mm)130×100×90明るさHighモード=連続5時間、Lowモード=連続12時間(フル充電時)エコロジー商品省エネ