絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(117)
- Panasonic(パナソニック)(17,454)
- 三菱電機(9,933)
- ネグロス電工(2,161)
- エスコ(2,065)
- ODELIC(オーデリック)(1,898)
- 東芝ライテック(1,653)
- オーム電機(1,423)
- コイズミ照明(1,343)
- イチネンTASCO(1,329)
- ELPA(1,245)
- 神保電器(1,209)
- 岩崎電気(1,109)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(979)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
- ブランドをもっと見る

導電性インシュロックアンカーマウント
コクゴ¥999~税込¥1,099~1袋(10個)7日以内出荷静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着を防ぎます。「導電性チューブ」用のアース役としてもご使用いただけます。使用温度範囲(℃)-40~+85抵抗値(Ω)(導電)1×10^12/m以下
ニシチューブ
コクゴ¥3,898~税込¥4,288~1巻(5m)7日以内出荷耐熱性(80℃連続使用可能)、耐寒性(-50℃で使用可能)、耐候性、耐オゾン性に優れ、可とう性、弾力性にも優れています。用途NPM:機械的強度に優れ、すべり止めやパイプ類の保護防食に。NPE:電気的特性に優れ、絶縁保護に。色黒長さ(m)5収縮温度+130℃収縮率(%)50
スミチューブ Aタイプ
コクゴ¥5,898~税込¥6,488~1箱(1m×100本)7日以内出荷長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~+105収縮温度+115℃以上収縮率(%)40長さ変化率(%)-15以上収縮後肉厚(mm)0.4
スケルタイ
コクゴ¥998税込¥1,0981袋(25本)7日以内出荷酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)。耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。透明色なので仕上がりがスッキリします。透明色なので仕上がりがスッキリします。寸法L(mm)200寸法F(mm)7.5寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法T(mm)1.25寸法W(mm)4.4結束径(Φmm)2.0~54引張強度N(kgf)180(18.3)
防カビ抗菌インシュロック
コクゴ¥1,098税込¥1,2081袋(100本)7日以内出荷優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活化・防苔藻の効果を発揮する結束バンド。一般的な生活環境において、検出頻度の高い2000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により人体に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。用途病院・研究施設・食品工場内の各種設備や厨房機器・サニタリー衛生設備・カビが気になる生活家電内の配線・配管の結束固定など。材質66ナイロン 防カビ・抗菌色水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
PEEKタイ
コクゴ¥49,980税込¥54,9781袋(100個)7日以内出荷240℃までの超耐熱性を持った耐環境インシュロックタイです。66ナイロンに比べアウトガスの発生が少ない材質です。セレーションが外側についており、結束時の電線への傷や凹みを防ぎます。用途PEEKタイは、航空機メーカーと共同開発した高温度耐熱性インシュロックタイです。航空機のみならず、半導体製造装置、掘削、鉄道、海洋、自動車、家電、医療機器、化学、造船など、様々な業種でもお使いいただけます。高い耐環境性が求められ、かつ金属製結束バンドが利用できない場合でも、プラスチック樹脂の特性を活かした柔軟な結束作業が可能です。材質:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)。常時使用温度範囲:-55℃~+240℃。色:薄ベージュ材質PEEK寸法(mm)長さ145×幅3.4結束径(Φmm)最小4×最大35適合工具MK8
























![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)