空調・電設資材/電気材料 :「表面実装」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様●極数:10●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8987
アズワン品番65-7635-72
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
Amphenol ICC PowerStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 20 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●極数:2●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8984
アズワン品番65-7599-70
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
Amphenol FCI Minitek Microspeed シリーズ 1 mm レセプタクルは、最大 25 GB/ 秒の高速データ用途に対応していますEMC 性能に優れ、電磁両立性が大幅に向上したシールド付き設計を採用しています。ブラインドメイティング機能 高い電気的信頼性 無鉛 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:32●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMD●シリーズ:Minitek Microspeed●シリーズ番号:10150097●コード番号:208-3872
アズワン品番65-7625-43
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Minitek Microspeed●コード番号:236-9910
アズワン品番65-7496-01
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
。Amphenol ICC ComboStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 15 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:40●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8977
アズワン品番65-7605-49
1セット(400個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(20個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:0.35mm●タイプ:Micro BTB コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ番号:103●コード番号:232-6058
アズワン品番65-7511-69
1セット(20個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
Amphenol BergStak HS シリーズ 0.50 mm コネクタは、優れた性能を発揮します。この製品は、さまざまな高さでサイズの異なる、高速、高密度、並列基板対基板用途向けに設計された柔軟なソリューションです。複数のめっきオプションを用意 複数のパッケージオプションを用意 基板位置決めペグ RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:10138651●コード番号:217-3902
アズワン品番65-7709-64
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:2●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8983
アズワン品番65-7634-69
1セット(1000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Amphenol ICC ComboStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 18 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:14●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8975
アズワン品番65-7634-39
1セット(400個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Amphenol ICC PowerStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 17 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10
仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:10●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8985
アズワン品番65-7635-71
1セット(400個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:0.35mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:Amphenol●シリーズ番号:103R010BB100●コード番号:216-1793
アズワン品番65-7502-79
1袋(20個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Amphenol RJE23 TOP エントリ表面実装モジュラジャックは、イーサネットプロトコルをサポートしています。シールドにより、EMI 性能が向上しています。EMI 性能を高めるシールドオプションがあります。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ●ポート数:1●極数:4P4C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3933
アズワン品番65-7503-74
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Amphenol FCI BergStik 2.54 mm シュラウドなしヘッダには、表面実装( SMT )、スルーホール( THT )、プレスフィット、スタッキング、ピンインペースト( PIP )タイプが用意されています。1 列 / 2 列設計。ストレート又はライトアングルのオプションが用意され、「分離式」設計の 2 → 72 ポジションがあり、各コネクタは用途のプロファイルに合わせて長さに合わせて切断又は切断できます。最大定格電流は、コンタクトあたり 3 A です。この製品シリーズは、標準サイズで利用可能な 0.25 μ m めっきの BergStik 2.54 mm シュラウドなし垂直ヘッダで拡張されています。さまざまな用途に適した経済的なソリューションになります。また、最大 100 回の挿抜回数も規定されています。BergStik 製品シリーズは、あらゆる電子機器 / 装置に対して基板対基板、電線対基板、ケーブル対基板相互接続ソリューションを提供しています。デュアルエントリを許可します TOP 又はボトムからのかん合 中 2 用途に適し、より柔軟な会議が可能です スタック高の要件が異なる ワイヤラッピングに使用できます はんだの汚染を除去するためのクリーニングが可能です 二重めっき プレスフィット部のスズめっき 基板へのピン挿入が簡単です 保持脚オプション 高い保持力で基板に固定
仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0856
アズワン品番65-7541-14
1袋(20個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67。Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:。品番 ; 798-0708 798-
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:パネルマウント●極数:8 / 8●シールドタイプ:STP●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP67●長さ:37.6mm●幅:26mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:798-0704
アズワン品番65-7532-38
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Amphenol ICC BergStak R 0.40 mm セルフアライメントコネクタは、スタック高さが 3.50 mm、30 極は 10 極から 60 極まで伸長可能で、10 極ずつ増加します。ブラインドかん合をサポートする独自のセルフアライメント機能を備えているので、信頼性の高い接続が実現します。USCAR-2 準拠のコネクタは、車載市場にも最適です。0.40 mm ファインピッチ設計 セルフアライメント機能 最大 8 Gb/s の速度パフォーマンスをサポート USCAR-2 の振動と衝撃の制限に適合
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:垂直レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:表面実装●シリーズ:BergStak●シリーズ番号:10142890-030A3EHLF●コード番号:216-1785
アズワン品番65-7508-74
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(20個入り)●シリーズ:103●ピッチ:0.35mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:3A●コード番号:232-6049
アズワン品番65-7512-03
1セット(20個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
。個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。Amphenol LEDソケット。Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。最大接触抵抗: 10 mΩ。最小絶縁抵抗: 500 mΩ。定格電流: 1.5 A。定格電圧: 125 V ac。RJ45ソケットLED定格。順方向電流: 7 mA。順方向電圧: 2 → 1 V (標準)。逆方向電圧: 5 V最小。電力消費(緑): 24 mW。電力消費(黄): 36 mW
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:16.51mm●深さ:15.75mm●シリーズ:RJHS●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:257-8814
アズワン品番65-7726-38
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。