絞り込み
ブランド
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,481)
- 三菱電機(10,484)
- ネグロス電工(2,161)
- エスコ(2,074)
- ODELIC(オーデリック)(1,900)
- 東芝ライテック(1,652)
- オーム電機(1,434)
- コイズミ照明(1,344)
- イチネンTASCO(1,327)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,211)
- 岩崎電気(1,137)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(663)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
12ページ目: 空調・照明・電設資材/電気材料
商品豆知識

防雨埋込スイッチプレート
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)
自在ブッシュ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(10本)当日出荷開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式材質6ナイロン全長(mm)250難燃性UL94 V2
強力アルミフィンクリーナー
ショーワ(46件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(2kg)ほか当日出荷強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。用途フィン・フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
充電式LEDジョーハンドランプ
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781個当日出荷USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フックあり設置方式ハンディ・マグネット・フック充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)充電端子USB Type-C
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3個口定格電流(A)15
コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長
ブライトライト(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質天然ゴム
取替用フィルター
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り用途台所
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプファン 排気形
Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
スリムロボットケーブル
協和ハーモネット(20件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から5日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
レフランプ
日幸電子工業(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷節電約10%の仕様です。電源(V)110ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
BNCケーブル
CONTEC(コンテック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷両端BNC端子付の同軸ケーブルです。タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
マルチフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
パワークリップ C-100H シリーズ
サトーパーツ(3件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781台当日出荷作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。用途屋外での電源延長に。質量(kg)5.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(10本)ほか当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
G(PF)ネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から9日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型 平面マガリ
マサル工業(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオシール
日東化成工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(1kg)当日出荷粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。色ホワイト比重2.05加熱減量(%)0.12吸水率(%)0.04絶縁抵抗1.41×1014
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8UL規格UL1007定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
LED多目的灯
YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から5日以内出荷キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き
(38件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。 明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質アルミニウム+ABS寸法(mm)45×40×50質量(g)60(電池含まず)全光束(Lm)強:350/弱:90保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:350/弱:90照射距離(m)約180電球の種類CREE XP-G3連続点灯時間(時間)強:7/弱:28最大点灯時間強:7時間/弱:28時間
耐火パテ(プラシール)
日東化成工業(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(0.4kg)当日出荷比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)色ライトグレー比重0.9
OnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ)
オンスクエア(22件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)色ブラック質量(g)約285電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175保護等級IP65相当(完全防水ではありません)色温度(K)6500保証期間製品到着後1年間センサー感知方式明暗、人感設置方式クリップ設置場所屋外動作温度(℃)-10~40灯数45灯点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1