空調・電設資材/電気材料 :「引込線」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品パイプ付 適合管CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
349 税込384
当日出荷

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付 仕様コンパクト
1セット
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に。 適合メッセン用 規格東京電力、中国電力、九州電力規格品、東京電力CATV標準仕様品 寸法b1(mm)Φ42 寸法b2(mm)15 寸法l1(mm)50 ボルト径dM10 寸法l2(mm)85
1個
959 税込1,055
当日出荷

高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。 捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。
構成単線 仕様捻回数/2回
1セット(100個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかかる箇所に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10本)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかからない分岐箇所に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10個)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

低圧架空引込線における銅線の張力のかからないジャンパー接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(50本)
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無停電で低圧架空引込線と低圧架空補足線との張力のかかる箇所に使用します。
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(20個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線 グレー
1個
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10本)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.5 材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 絶縁体外径(mm)3.1 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)3000 導体公称断面積(mm2)1.25 導体構成(本/mm)112/0.12 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1セット(10本)
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込ができます。
質量(kg)1
1セット(5個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
619 税込681
当日出荷

1セット(10本)
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引込線の引き留める際にご使用ください。
関連資料(0.16MB)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持する為に使用します。
長さ(mm)750
1箱(100本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引込線の低圧引留碍子及び多溝碍子の支持用。DV14スケア以上に使用します。
1個
899 税込989
7日以内出荷

低圧本線と引込線、変圧器二次側接続線等との低圧接続部分を絶縁防護します。
関連資料(0.06MB)
1箱(10個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧引込スリーブカバー。低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します
1箱(10個)
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管 適合電線(mm2)14
1箱(50本)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。 全長(m)100 耐電圧AC1000V/1分間 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PE 静電容量約67(nF/km) 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 素線数1 材質(導体)AC 特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。 仕様支持線:1/1.2(本/mm) 全長(m)200 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中 導体外径(Φmm)0.65 耐電圧(V/min)AC350 静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
1巻(200m)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧引込スリーブ本体。低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。
1箱(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。 仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用 材質硬質塩化ビニール 穴数3
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪電具(ODK)B形スリーブ
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10本)ほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒 表面処理全面スズメッキ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒 表面処理全面スズメッキ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒 表面処理接触面スズメッキ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒 表面処理接触面スズメッキ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング