空調・電設資材/電気材料 :「池用」の検索結果

関連キーワード
931件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)蓄電池【受注生産品】
質量(kg)1.0 種類トンネル灯用 定格電圧(V)24 バッテリー容量(mAh)1200 蓄電池タイプNi-MH:1.2V1200mA20個
1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷


付属品ステンレスボルト:M10×20、ステンレスナット:M10 長さ(mm)400 幅(mm)上部:90、下部:110 質量(kg)8.7 高さ(mm)100 タイプ屋外設置 レール長さ(mm)390
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

EIBS7で高い自給率&経済的な暮らしを停電時でも普段の生活を守り、平常時は卒FIT後の電力収支の改善を支える"大容量/高出力・蓄電ハイブリッドシステム" 1.停電時には、EIBS7が電力系統に代わって電力を供給。いつものように電気が使用可能。 2.蓄電池ユニット1台で7kWh、2台で14kWhの大容量。 3.停電時の自立出力が最大5.5kVA、200V出力対応。IH調理器やエコキュート、大型エアコンも使用可能。 4.ライフスタイルの変化に応じて、蓄電池の後付けやもう1台の増設が可能。 5.ネットワーク接続を標準仕様とし、スマートフォンやタブレットで外出先でも操作や確認が可能。 6.同一サイズで3機種(5.5kW、8.0kW、9.9kW)をラインアップ。自由度の高いシステム設計が可能。 7.業界初、音声で蓄電池の稼動状態や使用可能時間をお知らせする表示ユニット『Advoice』を用意。 8.太陽電池入力運転電圧範囲は30~450Vと、業界最高水準のワイドレンジ化。 9.充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムを採用、製品機能と蓄電容量を標準15年保証。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198 設置場所屋外 騒音値(dB)パワコン:40以下 絶縁方式トランスレス方式 保護等級IP55相当 保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化率検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式 効率効率:96.0% / 最大効率:96.5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198 冷却方式パワコン:内部ファン 使用環境温度(℃)パワコン:-20~+45
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
当日出荷

非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
定格電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3000
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷

1個
190 税込209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用 仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g)22 リード線(m)0.15
1個
303 税込333
当日出荷


主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本 質量(g)22 リード線(m)0.15
1個
313 税込344
当日出荷

9V角型電池専用のスナップ端子です。
用途006P(9V乾電池)用 長さ(cm)10 リード線赤+(プラス)/黒-(マイナス)
1個
98 税込108
当日出荷

電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用 質量(g)22
1個
361 税込397
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×1本用 再生紙使用マーク適合
1個
199 税込219
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×3本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。
材質難燃性ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×2本用(横配列)、ラグ端子、直列3V引き出し用 質量(g)29
1個
380 税込418
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用 質量(g)17
1個
218 税込240
当日出荷

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×4本用(横配列2段)、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用 質量(g)15
1個
378 税込416
当日出荷

電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1 再生紙使用マーク適合
1個
299 税込329
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用 質量(g)7
1個
190 税込209
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×4本用(縦横2本配列)、バッテリーナップ用、直列6V引き出し用 質量(g)49
1個
511 税込562
当日出荷


電池:単4×2本 直列3V引き出し用 フラット型 ラグ端子
仕様単4×2本用、フラット型、ラグ端子、直列3V引き出し用 質量(g)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×27×12
1個
256 税込282
当日出荷

電池:単3×4本 直列6V引き出し用 バッテリースナップ用 ロングフラット型
仕様単3×4本用、ロングフラット型、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用 質量(g)14
1個
379 税込417
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

電池:006P型(9V) フラット型 バッテリースナップ付
仕様006P型(9V)、フラット型、バッテリースナップ付 質量(g)11
1個
218 税込240
当日出荷

単3乾電池を4個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約6Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列6用
1個
339 税込373
翌日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
1個
218 税込240
当日出荷

電池:単3×6本 直列9V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×6本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列9V引き出し用 質量(g)16
1個
303 税込333
当日出荷

電池:単4×1本 直列1.5V引き出し用 フラット型 ラグ端子
使用電池単4×1本 仕様直列1.5V引き出し用、フラット型、ラグ端子
1個
237 税込261
当日出荷

電池:単3×4本 直列6V引き出し用 バッテリースナップ用 フラット型
仕様直列6V引き出し用 電池単3×4本
1個
259 税込285
当日出荷

おすすめ人気ランキング