補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF )福電4日以内出荷から8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ沖電線¥21,980~税込¥24,178~
1本(80m)
当日出荷から7日以内出荷
ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。
柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。
細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。
環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途にシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)沖電線¥27,980~税込¥30,778~
1本(80m)
5日以内出荷から68日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線¥19,980~税込¥21,978~特価
1本(80m)
当日出荷から35日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
細径化 滑性ロボットケーブル倉茂電工9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。
耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。
素線径0.08mm可とうより線。
滑性シース・つや消し。
種類FA用ケーブル色黒曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)倉茂電工9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。
耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。
素線径0.08mm可とうより線。
滑性シース・つや消し。
耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル色黒曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1RoHS指令(10物質対応)対応
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3