絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工(35)
  • オーナンバ(14)
  • 長岡特殊電線(12)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • 富士電線工業(6)
  • KHD(6)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • ユーボン(5)
  • 三沢電線(5)
  • 伸興電線(4)
  • BELDEN(4)
  • 冨士電線(四国)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 大電(3)
  • 協和ハーモネット(3)
  • 三ツ星(2)
  • 未来工業(2)
  • 明工社(2)
  • JAPPY(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
商品レビュー
  • 以上(24)
  • 以上(26)
  • 以上(26)
  • 以上(26)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(43)
  • 10,000-50,000円(94)
  • 50,000-100,000円(76)
  • 100,000円以上(65)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「20sq」の検索結果

関連キーワード
  • 2.0sq
  • kiv 2.0sq
  • コード2.0sq
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
48,980税込53,878特価
1巻(100m)
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(20m)
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から33日以内出荷
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
カッチングダクト(BDR) ユーボンカッチングダクト(BDR)ユーボン(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニールグレー
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格<PS>E
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
9,998税込10,998特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
リボンチューブ デンカエレクトロンリボンチューブデンカエレクトロン(11件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から6日以内出荷
自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB)内径公差(mm)±0.5
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3耐電圧(V/min)500(水中)定格温度(℃)60定格電圧(V)100未満絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ倉茂電工
10,980税込12,078特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
ビニソフトVCTF22 倉茂電工ビニソフトVCTF22倉茂電工(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。定格電圧(V)300
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
編組シールド付き軽装用ケーブル 10m オーナンバ編組シールド付き軽装用ケーブル 10mオーナンバ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星自己支持型ビニルキャブタイヤ三ツ星(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル住友電気工業(S-FREE(R))
34,980税込38,478
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から50日以内出荷
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
53,980税込59,378特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)150RoHS指令(10物質対応)対応
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル三ツ星
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
5,398税込5,938
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXX倉茂電工
219,800税込241,780
1本(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シース色材質(導体)軟銅集合線
軒下引込キャップ 未来工業軒下引込キャップ未来工業
149税込164
1個
翌々日出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
e-CON(ミニクランプ)4極 ユーボンe-CON(ミニクランプ)4極ユーボン
3,398税込3,738
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
29,980税込32,978特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐水性4、耐摩耗性
用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
二叉管 JAPPY二叉管JAPPY
519税込571
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
Reelex アースリール 2.0SQ×20m 50Aアースクリップ付 中発販売Reelex アースリール 2.0SQ×20m 50Aアースクリップ付中発販売
16,980税込18,678
1個
当日出荷
特性アース付トラスコ品番851-3623質量(kg)3.2電線長さ(m)20
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10テープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせ
ビニルキャブタイヤ VCTF 10m オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF 10mオーナンバ
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
37,980税込41,778
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)0.85タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクランプ(センサ用)3極 ユーボンミニクランプ(センサ用)3極ユーボン
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
定格AC/DC 32V 最大3.0A
軒下引込キャップアンカープラグ付 未来工業軒下引込キャップアンカープラグ付未来工業
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
ミルキーホワイトセット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付呼び3.5×25付属品固定用ビス2本付
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
26,980税込29,678特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
ファストン端子 JST(日本圧着端子製造)ファストン端子JST(日本圧着端子製造)
30税込33
1個
当日出荷
#110平型ファストン端子です。AWG20-16(0.5-1.25SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】をお使いください。メス側は【LTO-41T-110N】です。
仕様●内容:ファストン端子(オス)●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG16●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個アズワン品番67-0403-11
ミニクランプ(中継用)3極 ユーボンミニクランプ(中継用)3極ユーボン
3,298税込3,628
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
材質AWG#26(0.14)~ ボディ…PBT樹脂(UL94-O黒色)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
49,980税込54,978特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
23,980税込26,378特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
端子 200sq特集
おすすめ人気ランキング