絞り込み
電球形状
電球形状
T形(2)
電球形状
ハロゲン球(2)
電球形状
ビーム球(4)
電球形状
ボール球(5)
電球形状
ミニクリプトン球(1)
電球形状
レフ球(1)
電球形状
一般球(12)
光色
  • 光色その他(23)
  • 光色オレンジ(2)
  • 光色クリア(4)
  • 光色グリーン(3)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(3)
  • 光色ホワイト(15)
  • 光色レッド(1)
  • 光色昼光色(39)
  • 光色昼白色(88)
  • 光色温白色(2)
  • 光色電球色(92)
口金
  • E11(6)
  • E12(1)
  • E17(10)
  • E26(87)
  • E39(49)
  • G9(1)
  • G10q(1)
  • G13(7)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(13)
  • 400~500未満(20)
  • 500~600未満(14)
  • 700~800未満(15)
  • 800~900未満(24)
  • 1000~1500未満(45)
  • 1500~2000未満(37)
  • 2000~3000未満(29)
  • 3000~4000未満(23)
  • 4000~5000未満(26)
  • 5000~6000未満(16)
  • 6000~7000未満(16)
  • 7000~8000未満(17)
  • 8000~9000未満(25)
  • 9000~10000未満(22)
  • 10000~20000未満(136)
  • 20000~30000未満(44)
  • 30000~40000未満(20)
  • 40000~50000未満(15)
  • 50000以上(57)
消費電力(W)
  • 5未満(198)
  • 5~10未満(652)
  • 10~20未満(642)
  • 20~30未満(465)
  • 30~40未満(375)
  • 40~50未満(291)
  • 50~60未満(156)
  • 60~70未満(103)
  • 70~80未満(86)
  • 80~90未満(56)
  • 90~100未満(81)
  • 100~200未満(362)
  • 200~300未満(26)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(8)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(3)
  • 800~900未満(1)
  • ~5未満(2)
電圧(V)
  • 12(4)
  • 24(16)
  • 90~260(1)
  • 90~305(1)
  • 100(733)
  • 100~110(15)
  • 100~200(4)
  • 100~240(334)
  • 100~242(1,124)
  • 100~254(12)
  • 100~270(1)
  • 100~277(11)
  • 110(1)
  • 200(86)
  • 200~240(1)
  • 200~242(50)
  • 200~254(1)
  • 220(2)
  • 240(1)
  • 242(18)
12・24・90~260・90~305・100・100~110・100~200・100~240・100~242・100~254・100~270・100~277・110・200・200~240・200~242・200~254・220・240・242
電球の種類
  • 電球の種類LED(408)
  • 電球の種類レフランプ(1)
  • 電球の種類耐振電球(1)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
LED・レフランプ・耐振電球・蛍光灯
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • オーム電機(104)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
  • 東芝(5)
  • 東芝ライテック(382)
  • ELPA(63)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(23)
  • EARTH MAN(5)
  • Panasonic(パナソニック)(779)
  • 三菱電機(453)
  • 岩崎電気(289)
  • ODELIC(オーデリック)(287)
  • 日動工業(201)
  • DAIKO(大光電機)(169)
  • コイズミ照明(90)
  • HotaluX(ホタルクス)(64)
  • 東京メタル(60)
  • エスコ(58)
モノタロウ・アイリスオーヤマ・オーム電機・Verbatim(バーベイタム)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東芝・東芝ライテック・ELPA・GOODGOODS(グッド・グッズ)・EARTH MAN・Panasonic(パナソニック)・三菱電機・岩崎電気・ODELIC(オーデリック)・日動工業・DAIKO(大光電機)・コイズミ照明・HotaluX(ホタルクス)・東京メタル・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(839)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,022)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(99)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品レビュー
  • 以上(97)
  • 以上(109)
  • 以上(112)
  • 以上(119)
価格
  • 1,500円以下(122)
  • 1,500-10,000円(789)
  • 10,000-50,000円(1,967)
  • 50,000-100,000円(479)
  • 100,000円以上(352)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・照明・電設資材/電気材料 :「LED 100W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
3,531件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 全方向100W相当 東芝

    LED電球 全方向100W相当

    東芝
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)115質量(g)67口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)10.8全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)140.7電球形状一般球入力電流(A)0.2配光角度(°)220入力電力(W)10.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
    用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60消費電力(W)100角度(°)約180(ステー調節)全光束(Lm)約17000本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170電源コード(m)約2(アース線付)発光色昼白色保護等級IP66色温度(K)5000電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ・長寿命
  • G95ボール形LED 100W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 100W相当 E26 N色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90口金E26外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.22アズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • T形LED 100W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 100W形 E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
    材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 Verbatim(バーベイタム)

    LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応

    Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム色(ヒートシンク)White口金E26外径(Φmm)60入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
  • LEDミニシーリングライト (白熱電球100W相当) YAMAZEN(山善)

    LEDミニシーリングライト (白熱電球100W相当)

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    5日以内出荷
    工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
    用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)166高さ(mm)78質量(g)240電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球 E26 一般電球 広配光

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球
    仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 100W型軽便LED投光器 (屋外用) ハタヤリミテッド

    100W型軽便LED投光器 (屋外用)

    ハタヤリミテッド
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    4日以内出荷
    明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!。バイス(ツカミ幅98mm)付です。金属製ガードネット付きです。落下防止用ワイヤー付きです。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)。雨中でも安心の屋外用防雨型です。
    質量(kg)3.7消費電力(W)90定格電力(W)90(50/60Hz兼用)定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源100W型・高輝度LED芯数3電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(46件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • G95ボール形LED 100W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    G95ボール形LED 100W相当 E26 L色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90口金E26外径(Φmm)30周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.22アズワン品番65-0527-60LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)

    LEDサニーライトエコ

    MEIHO(ワキタ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    LED投光器 スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100色温度(K)6500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • シーリングファン プルスイッチ式 LED電球100W付き 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式 LED電球100W付き

    東京メタル
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    7日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合8~10畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)7.8電球LED100W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDミニシーリングライト 100W相当 オーム電機

    LEDミニシーリングライト 100W相当

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
    質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 調光器対応 V2

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 100W LED投光器 ハタヤリミテッド

    100W LED投光器

    ハタヤリミテッド
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!。落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。
    用途仮設作業用質量(kg)14.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり)定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり)全光束(Lm)17000(1灯あたり)電線長さ(m)5光源100W高輝度LED芯数3電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
  • LED電球ボール型 広配光100W相当 東芝

    LED電球ボール型 広配光100W相当

    東芝
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    全長(mm)127質量(g)95外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)121.8電球形状ボール球入力電流(A)0.2配光角度(°)200明るさ(Lm)1340入力電力(W)11エコロジー商品省エネ
  • 9000lm LEDピラーライト 100W PROMOTE(プロモート)

    9000lm LEDピラーライト 100W

    PROMOTE(プロモート)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌々日出荷
    用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー仕様SMD LEDチップ使用質量(g)4500タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600定格電圧(V)AC100~200色温度(K)6400防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
  • LED電球T型 広配光100W相当 東芝

    LED電球T型 広配光100W相当

    東芝
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    全長(mm)130質量(g)75口金E26外径(Φmm)50定格消費電力(W)10.5全光束(Lm)1400定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)133.3入力電流(A)0.185配光角度(°)300入力電力(W)10.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED交換球 エコビック100W 日動工業

    LED交換球 エコビック100W

    日動工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。
    電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)100使用場所屋内・屋外兼用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
    用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約2 (アース線つき)全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170発光色電球色(3000K)光源LEDチップ×600個電源タイプ電源コード式使用場所屋内作業温度範囲(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約120材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス角度調節(ステー)約180エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 100W相当LED電球 東京メタル

    100W相当LED電球

    東京メタル
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    100W相当、口金E26のLED電球。密閉器具対応、なお断熱材施工器具には使用できません。
    その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)131口金E26定格消費電力(W)12.3全光束(Lm)1520寸法(奥行D×高さH)(mm)65×116寿命40000時間演色性(Ra)80
  • LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当

    岩崎電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)250使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数24エコロジー商品省エネ
  • LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気

    LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当

    岩崎電気
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
    仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)950定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)32(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)454光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:2300グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ広角エコロジー商品省エネ・長寿命
  • エコビックLED投光器 100W (作業用) 日動工業

    エコビックLED投光器 100W (作業用)

    日動工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2寸法(mm)249×467×448質量(kg)4.4消費電力(W)100定格電圧(V)100口金E39コード長さ(m)5定格電流(A)1芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133電源タイプ電源コード式設置場所屋外使用電線VCT 0.75mm×3芯プラグ形状アース付きポッキンプラグ光色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
  • エコビックLED投光器100W(常設型) 日動工業

    エコビックLED投光器100W(常設型)

    日動工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    常設仕様のLED投光器です 水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)
    用途看板照明常設照明屋外・屋内照明消費電力(W)100使用場所屋外・屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エコビックLED投光器 100W (常設用) 日動工業

    エコビックLED投光器 100W (常設用)

    日動工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2消費電力(W)100定格電圧(V)100/200口金E39コード長さ(m)2定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5芯数2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133電源タイプ電源コード式使用電線VCT 0.75mm×2芯プラグ形状切放し光色昼白色電球の種類LED
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥474税込¥521
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • LSF電球100W型昼白色 ドウシシャ

    LSF電球100W型昼白色

    ドウシシャ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
  • ビーム形LED電球 オーム電機

    ビーム形LED電球

    オーム電機(35件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
    全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
  • LED作業灯AC ライトテック

    LED作業灯AC

    ライトテック(10件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
    用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20定格100V・20W電源コード(m)3保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)色温度(K)6000フックあり電源タイプAC式明るさ(Lm)1700電球の種類SMD LEDチップ 96個エコロジー商品省エネ
  • 100W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR9シリーズ 東京メタル

    100W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR9シリーズ

    東京メタル
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    6日以内出荷
    屋外用ビームランプR型LED電球。器具は防水タイプをご使用ください。
    仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:30度●全光束:770lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:122mm●全長:135mm●質量:215g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×アズワン品番67-8021-76エコロジー商品省エネ
  • 円柱型 LED投光器 100W AC電源式 専用ベルト 専用バッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ)

    円柱型 LED投光器 100W AC電源式 専用ベルト 専用バッグ付き

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    ・周囲360度を広く照らすスタンドライト ・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き ・スイッチでON/OFF操作可能 ・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単 ・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利 ・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ ・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能 ・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。 ・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能 ・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
    用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などにセット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+PC寸法(mm)Φ180×H1465質量(kg)約6.1周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付)使用温度(℃)-30~50全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC100-277ランプ効率(Lm/W)100発光色昼光色光源LEDチップ×432個芯数3芯・2芯兼用色温度(K)5500~6000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP44(生活防水)照射角度(°)360
  • LEDガレージライト YAMAZEN(山善)

    LEDガレージライト

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
    用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
  • LEDクリップライト フレキシブルアーム オーム電機

    LEDクリップライト フレキシブルアーム

    オーム電機(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約290(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5.5出力DC12V(直流)0.36A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91入力AC100V~、50/60Hz 12VA光源LED×16灯(交換不可)アーム寸法(mm)約347取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイトアームフレキシブルアーム調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ・長方形の100W型投光器 ・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です ・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています ・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
    用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などにセット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約3.95周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75使用温度(℃)-20~45全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140発光色昼光色光源LEDチップ×200個芯数2色温度(K)6000~6500RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • スクエアライト100W 日動工業

    スクエアライト100W

    日動工業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    3日以内出荷
    外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
    用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100全光束(Lm)13000プラグポッキンプラグ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...