東京メタル
100W相当LED電球
100W相当、口金E26のLED電球。密閉器具対応、なお断熱材施工器具には使用できません。
その他
調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可
材質
カバー:樹脂乳白色
質量(g)
131
口金
E26
定格消費電力(W)
12.3
全光束(Lm)
1520
寸法(奥行D×高さH)(mm)
65×116
寿命
40000時間
演色性(Ra)
80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02975206
LDA12NDG100WT3
5000
昼白色
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
02975346
LDA12LDG100WT3
2700
電球色
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください