絞り込み
ブランド
  • 小柳機工
  • モノタロウ(1)
  • JTC(5)
  • HASCO(4)
  • KOTO(3)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュニアフック 小柳機工ジュニアフック小柳機工
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
小型、軽量、多方向への引きに便利です。フック先端部を引掛けての使用は避けてください。
適合Φ8~Φ12チェーン質量(kg)0.9使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
プラクティフック 小柳機工プラクティフック小柳機工
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。
危険物の類別非危険物
4ton用ラムカプラー 小柳機工4ton用ラムカプラー小柳機工
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ラムカプラー(10ton用) 小柳機工ラムカプラー(10ton用)小柳機工
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ワイドクランプ 小柳機工ワイドクランプ小柳機工
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ボールチェーン式センターゲージで、左右同じ長さに下げることによりセンターを見え出すことが出来、又非対称寸法には非対寸法の1/2ポインターを移動させる事により、センターを見え出す事が出来ます。
質量(kg)1.9使用荷重(t)(直引き)2、(縦引き)0.75クランプ幅(mm)75危険物の類別非危険物
フレームセンターゲージ 小柳機工フレームセンターゲージ小柳機工
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
主としてホイールベースを測定しますが、大は小を兼ねます。
質量(kg)2危険物の類別非危険物
トラムトラッキングゲージ60~2900 小柳機工トラムトラッキングゲージ60~2900小柳機工
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
寸法(mm)(仕舞)1,595質量(kg)1.75針長(mm)(測定)Φ8×195・225計測範囲60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
トラムトラッキングゲージ60~1700 小柳機工トラムトラッキングゲージ60~1700小柳機工
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm)(仕舞)995質量(kg)1.3針長(mm)(測定)Φ8×195、Φ8×225計測範囲60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
マルチダウンプーリー(下引き用) 小柳機工マルチダウンプーリー(下引き用)小柳機工
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ワイドクランプ 小柳機工ワイドクランプ小柳機工
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
多方向への引きに便利です。
質量(kg)3.5クランプ幅(mm)125危険物の類別非危険物
アンカーロック 小柳機工アンカーロック小柳機工
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
2ton用マスターフック 小柳機工2ton用マスターフック小柳機工
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
適合Φ8チェーン質量(kg)0.25使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
3ton用マスターフック 小柳機工3ton用マスターフック小柳機工
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
適合Φ9~Φ10チェーン質量(kg)0.5使用荷重(t)3危険物の類別非危険物
チェーンカップリング 小柳機工チェーンカップリング小柳機工
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
チェーンとアンカーロックのチェーン。チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。Φ8~Φ12チェーン使用。
質量(kg)0.4使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
プラクティシャックル 小柳機工プラクティシャックル小柳機工
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.5使用荷重(t)3.5危険物の類別非危険物
マイクロクランプ HB 小柳機工マイクロクランプ HB小柳機工
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
質量(kg)0.9危険物の類別非危険物
リング付プルークランプ 小柳機工リング付プルークランプ小柳機工
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
軽量で最も利用度の多いクランプとして、人気があります。
寸法(mm)(歯の部)20×40、(ふところ)10×16質量(kg)2.2使用荷重(t)1.7危険物の類別非危険物
リング付オーナークランプ 小柳機工リング付オーナークランプ小柳機工
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
古くから人気のあるクランプで強力なひき作業に使用します。
質量(kg)3.1使用荷重(t)5.5危険物の類別非危険物
エコクランプHB 小柳機工エコクランプHB小柳機工
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
高張力鋼板対応、直線ひき専用。
幅(mm)50寸法(mm)(内側ふところ)33×50全長(mm)250質量(kg)2.5使用荷重(t)4.3刃先幅寸法(mm)12×48危険物の類別非危険物
オフセットクランプHB 小柳機工オフセットクランプHB小柳機工
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
高張力鋼板対応、直線ひき専用、フレーム荒出しに最適。刀の部分が交換式になっています。
幅(mm)50全長(mm)250質量(kg)2.8使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
アンカーベースボルト付 小柳機工アンカーベースボルト付小柳機工
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
線径Φ8~Φ10チェーンの固定用に使用します。
質量(kg)4.5高さ(mm)36.5外径(mm)220危険物の類別非危険物
10ton標準ラム 小柳機工10ton標準ラム小柳機工
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)150全長(mm)(最長)452、(最短)302質量(kg)4.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)220危険物の類別非危険物
10tonショートラム 小柳機工10tonショートラム小柳機工
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)65全長(mm)(最長)193、(最短)128質量(kg)2.1受圧面積(cm2)14.52油量(cc)95危険物の類別非危険物
10tonミニラム 小柳機工10tonミニラム小柳機工
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ストローク(mm)30全長(mm)(最長)153、(最短)123質量(kg)2.0受圧面積(cm2)14.52油量(cc)45危険物の類別非危険物
フェンダーセット 小柳機工フェンダーセット小柳機工
40,980税込45,078
1セット
欠品中
質量(kg)4.76危険物の類別非危険物
4ton用ホースカプラー 小柳機工4ton用ホースカプラー小柳機工
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ホースカプラー(10ton用) 小柳機工ホースカプラー(10ton用)小柳機工
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ト型延長管用(10ton) 小柳機工ト型延長管用(10ton)小柳機工
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
カップリング(10ton) 小柳機工カップリング(10ton)小柳機工
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
メールコネクター(10ton) 小柳機工メールコネクター(10ton)小柳機工
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
延長管(10ton) 小柳機工延長管(10ton)小柳機工
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ボデースプーン(10ton) 小柳機工ボデースプーン(10ton)小柳機工
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ト型プランジャー用(10ton) 小柳機工ト型プランジャー用(10ton)小柳機工
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
平型ベース(10ton) 小柳機工平型ベース(10ton)小柳機工
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
クサビヘッド(10ton) 小柳機工クサビヘッド(10ton)小柳機工
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ト型ヘッド(10ton) 小柳機工ト型ヘッド(10ton)小柳機工
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
V型ヘッド(10ton) 小柳機工V型ヘッド(10ton)小柳機工
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ゴム付ヘッド(10ton) 小柳機工ゴム付ヘッド(10ton)小柳機工
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
プランジャーヘッド(10ton) 小柳機工プランジャーヘッド(10ton)小柳機工
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
10tonウェッジラム 小柳機工10tonウェッジラム小柳機工
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
車用フェンダーリフォーム