絞り込み
ブランド
  • 小柳機工
  • JTC(5)
  • HASCO(4)
  • KOTO(3)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレームセンターゲージ 小柳機工

    フレームセンターゲージ

    小柳機工
    53,980税込59,378
    1個
    欠品中
    主としてホイールベースを測定しますが、大は小を兼ねます。
    質量(kg)2危険物の類別非危険物
  • ワイドクランプ 小柳機工

    ワイドクランプ

    小柳機工
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    多方向への引きに便利です。
    質量(kg)3.5クランプ幅(mm)125危険物の類別非危険物
  • ワイドクランプ 小柳機工

    ワイドクランプ

    小柳機工
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ボールチェーン式センターゲージで、左右同じ長さに下げることによりセンターを見え出すことが出来、又非対称寸法には非対寸法の1/2ポインターを移動させる事により、センターを見え出す事が出来ます。
    質量(kg)1.9使用荷重(t)(直引き)2、(縦引き)0.75クランプ幅(mm)75危険物の類別非危険物
  • トラムトラッキングゲージ60~2900 小柳機工

    トラムトラッキングゲージ60~2900

    小柳機工
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
    寸法(mm)(仕舞)1,595質量(kg)1.75針長(mm)(測定)Φ8×195・225計測範囲60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
  • トラムトラッキングゲージ60~1700 小柳機工

    トラムトラッキングゲージ60~1700

    小柳機工
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    最も、利用度の高い実用フックです。
    寸法(mm)(仕舞)995質量(kg)1.3針長(mm)(測定)Φ8×195、Φ8×225計測範囲60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
  • ジュニアフック 小柳機工

    ジュニアフック

    小柳機工
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    小型、軽量、多方向への引きに便利です。フック先端部を引掛けての使用は避けてください。
    適合Φ8~Φ12チェーン質量(kg)0.9使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
  • マルチダウンプーリー(下引き用) 小柳機工

    マルチダウンプーリー(下引き用)

    小柳機工
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アンカーロック 小柳機工

    アンカーロック

    小柳機工
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 2ton用マスターフック 小柳機工

    2ton用マスターフック

    小柳機工
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
    適合Φ8チェーン質量(kg)0.25使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
  • 3ton用マスターフック 小柳機工

    3ton用マスターフック

    小柳機工
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
    適合Φ9~Φ10チェーン質量(kg)0.5使用荷重(t)3危険物の類別非危険物
  • チェーンカップリング 小柳機工

    チェーンカップリング

    小柳機工
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    チェーンとアンカーロックのチェーン。チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。Φ8~Φ12チェーン使用。
    質量(kg)0.4使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
  • プラクティフック 小柳機工

    プラクティフック

    小柳機工
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。
    危険物の類別非危険物
  • プラクティシャックル 小柳機工

    プラクティシャックル

    小柳機工
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.5使用荷重(t)3.5危険物の類別非危険物
  • マイクロクランプ HB 小柳機工

    マイクロクランプ HB

    小柳機工
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
    質量(kg)0.9危険物の類別非危険物
  • リング付プルークランプ 小柳機工

    リング付プルークランプ

    小柳機工
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    軽量で最も利用度の多いクランプとして、人気があります。
    寸法(mm)(歯の部)20×40、(ふところ)10×16質量(kg)2.2使用荷重(t)1.7危険物の類別非危険物
  • リング付オーナークランプ 小柳機工

    リング付オーナークランプ

    小柳機工
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    古くから人気のあるクランプで強力なひき作業に使用します。
    質量(kg)3.1使用荷重(t)5.5危険物の類別非危険物
  • エコクランプHB 小柳機工

    エコクランプHB

    小柳機工
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    高張力鋼板対応、直線ひき専用。
    幅(mm)50寸法(mm)(内側ふところ)33×50全長(mm)250質量(kg)2.5使用荷重(t)4.3刃先幅寸法(mm)12×48危険物の類別非危険物
  • オフセットクランプHB 小柳機工

    オフセットクランプHB

    小柳機工
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    高張力鋼板対応、直線ひき専用、フレーム荒出しに最適。刀の部分が交換式になっています。
    幅(mm)50全長(mm)250質量(kg)2.8使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
  • アンカーベースボルト付 小柳機工

    アンカーベースボルト付

    小柳機工
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    線径Φ8~Φ10チェーンの固定用に使用します。
    質量(kg)4.5高さ(mm)36.5外径(mm)220危険物の類別非危険物
  • 10ton標準ラム 小柳機工

    10ton標準ラム

    小柳機工
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)150全長(mm)(最長)452、(最短)302質量(kg)4.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)220危険物の類別非危険物
  • 10tonショートラム 小柳機工

    10tonショートラム

    小柳機工
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)65全長(mm)(最長)193、(最短)128質量(kg)2.1受圧面積(cm2)14.52油量(cc)95危険物の類別非危険物
  • 10tonミニラム 小柳機工

    10tonミニラム

    小柳機工
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    ストローク(mm)30全長(mm)(最長)153、(最短)123質量(kg)2.0受圧面積(cm2)14.52油量(cc)45危険物の類別非危険物
  • フェンダーセット 小柳機工

    フェンダーセット

    小柳機工
    40,980税込45,078
    1セット
    4日以内出荷
    質量(kg)4.76危険物の類別非危険物
  • 4ton用ラムカプラー 小柳機工

    4ton用ラムカプラー

    小柳機工
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 4ton用ホースカプラー 小柳機工

    4ton用ホースカプラー

    小柳機工
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ラムカプラー(10ton用) 小柳機工

    ラムカプラー(10ton用)

    小柳機工
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ホースカプラー(10ton用) 小柳機工

    ホースカプラー(10ton用)

    小柳機工
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ト型延長管用(10ton) 小柳機工

    ト型延長管用(10ton)

    小柳機工
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • カップリング(10ton) 小柳機工

    カップリング(10ton)

    小柳機工
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • メールコネクター(10ton) 小柳機工

    メールコネクター(10ton)

    小柳機工
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 延長管(10ton) 小柳機工

    延長管(10ton)

    小柳機工
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ボデースプーン(10ton) 小柳機工

    ボデースプーン(10ton)

    小柳機工
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ト型プランジャー用(10ton) 小柳機工

    ト型プランジャー用(10ton)

    小柳機工
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 平型ベース(10ton) 小柳機工

    平型ベース(10ton)

    小柳機工
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • クサビヘッド(10ton) 小柳機工

    クサビヘッド(10ton)

    小柳機工
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ト型ヘッド(10ton) 小柳機工

    ト型ヘッド(10ton)

    小柳機工
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • V型ヘッド(10ton) 小柳機工

    V型ヘッド(10ton)

    小柳機工
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ゴム付ヘッド(10ton) 小柳機工

    ゴム付ヘッド(10ton)

    小柳機工
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • プランジャーヘッド(10ton) 小柳機工

    プランジャーヘッド(10ton)

    小柳機工
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 10tonウェッジラム 小柳機工

    10tonウェッジラム

    小柳機工
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
車用フェンダーリフォーム