タイロッド関連工具 :「軽自動車」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離 仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付 適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車 トラスコ品番821-7817 質量(kg)1.6 寸法L(mm)135 寸法H(mm)116 寸法W(mm)55 角ドライブsq(mm)9.5 定格出力(kN)1.5(max30) 開口範囲(mm)16~50
1個
18,980 税込20,878
当日出荷