67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドハンマーセット モノタロウ

    スライドハンマーセット

    モノタロウ(78件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
    用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ねじ寸法5/8×18UNFストローク長(mm)425販売区分業務用
  • スライドハンマプラー KTC

    スライドハンマプラー

    KTC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。
    材質(チップ)工具鋼
  • スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーセット

    KUKKO(クッコ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
    付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
  • ドライブシャフト用スライドハンマー JTC

    ドライブシャフト用スライドハンマー

    JTC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    用途アウタージョイントの取り外しに全長(mm)620質量(kg)2.3(ハンマー)シャフト5/8×10UNF適合サイズ(mm)24までRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドハンマーセット JTC

    スライドハンマーセット

    JTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
    セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック質量(kg)(ハンマー)2.3ねじ寸法5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドハンマプラー用ハブプラー KTC

    スライドハンマプラー用ハブプラー

    KTC
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途アクスルシャフト引抜き・ブレーキドラム引抜き、ドライブシャフト押出し。寸法L(mm)138ボルトセンターボルト:M18×2.0二面幅(mm)19
  • ねじサイズ変換アダプター KTC

    ねじサイズ変換アダプター

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
  • ホークタイプスライドハンマー JTC

    ホークタイプスライドハンマー

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。全長(mm)435先端寸法(mm)7.5ねじ寸法M12×1.5ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじサイズ変換アダプタ KTC

    ねじサイズ変換アダプタ

    KTC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    全長(mm)75
  • スライドハンマーロッキングプライヤー JTC

    スライドハンマーロッキングプライヤー

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ロッキングプライヤーで対象物をがっちり掴み、 スライドハンマーで引っ張ることが可能です。 ロッキングプライヤー(JTC10WR)付き ネジサイズ:7/16
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 290mm スライドハンマーセット エスコ

    290mm スライドハンマーセット

    エスコ
    37,900税込41,690
    1個
    翌日出荷
  • スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーセット

    KUKKO(クッコ)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
  • スライドシャフト KOTO

    スライドシャフト

    KOTO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)685質量(g)1410ねじ径PF1/2インチ(20.8)W14(1.8)
  • スライドハンマー KOTO

    スライドハンマー

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    質量(g)3200穴径(Φmm)24.0
  • スライドシャフト KOTO

    スライドシャフト

    KOTO
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ねじ径9/16インチ(14.2)W12(2.1)
  • ねじサイズ変換アダプターセット KTC

    ねじサイズ変換アダプターセット

    KTC
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    二面幅(mm)外部六角:27
  • スライドハンマー本体 KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー本体

    KUKKO(クッコ)
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    クッコスライドハンマー本体のみ。
  • シャフトのみ JTC

    シャフトのみ

    JTC
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    JTC4817・JTC4920・JTC4920S用
  • アクスルプーラーセット JTC

    アクスルプーラーセット

    JTC
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    JTC1145用
  • スライドハンマー本体 KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー本体

    KUKKO(クッコ)
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    スライドハンマーの本体のみです。
    質量(kg)0.65
  • 内抜きスライドハンマー KUKKO(クッコ)

    内抜きスライドハンマー

    KUKKO(クッコ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
  • スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付) KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)

    KUKKO(クッコ)
    66,980税込73,678
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。
    付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
  • シャフトグリップ【AUD4用】 KTC

    シャフトグリップ【AUD4用】

    KTC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    スライドハンマプラー AUD4 の補給部品です。
  • スライディングハンマー6KG HASCO

    スライディングハンマー6KG

    HASCO
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    指をつぶさぬように、グリップツバ部とハンマーの間に、セーフティーゾーンを設けました。
    ストローク(mm)320全長(mm)700取付ねじM18×P2.0ショッカ(ハンマ)質量(kg)約6
  • ネジ変換ジョイント KOTO

    ネジ変換ジョイント

    KOTO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • スライドハンマー KOTO

    スライドハンマー

    KOTO
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    穴径(Φmm)14.5
  • アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド 日平機器

    アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド

    日平機器
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    HFF-55用の4穴ヘッド。
    仕様日平アタッチメントフロントハブプーラー用4穴ヘッドトラスコ品番853-5958質量(kg)1.3寸法PCD(mm)97~142
  • スライドハンマー用切替えJ/O HASCO

    スライドハンマー用切替えJ/O

    HASCO
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    ねじサイズの異なる、スライドハンマーとツールを接続可能にするジョイント各種です。
  • 2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]

    2ウエイボールジョイントリムーバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    57,467税込63,214
    1セット
    3日以内出荷
    ・4トン~大型に対応。・油圧とねじ式の2ウェイ。・油圧は12トンの強力ラム。・爪の幅は3タイプ
    用途ボールジョイントやタイロッドエンドを、テコの原理やネジの押し出す力で安全に切り離すための工具です。
  • ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]

    ハブプーラー(スライディングハンマー式)

    REX(レックス)[自動車用品]
    25,044税込27,548
    1個
    3日以内出荷
    ・ボール部分にアームを差し込み引き抜きます。
    用途自動車のホイールハブやブレーキドラム、ハブベアリングなどを取り外すために使用する工具です。4穴・5穴両用
  • スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    38,778税込42,656
    1個
    3日以内出荷
    ボールジョイントの取外しに使用します。タイロッドエンドの取外しもOK!
    用途ハブ、ギア、ベアリング等の抜き取りに
  • ウエイト KTC

    ウエイト

    KTC
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    スライドハンマプラーAUD4の補給部品です。
  • スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]

    スライドハンマーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    27,980税込30,778
    1セット
    3日以内出荷
    板金の基本工具スライドハンマーです。堅牢なメタルケース付き。
    用途車のボディ修復に
  • デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品]

    デントリペアキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷
    飛び石などのヘコミの補修に役立ちます。
    用途車のボディ修復に入数33pcs
  • スライドハンマー GS50 サンエー

    スライドハンマー GS50

    サンエー
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    足場パイプなどを固い地面に打ち込むための専用ハンマー。自由な位置でパイプを打ち込むことができるので安全に作業を行なえます。
    質量(kg)9寸法(cm)36×11.8×14.2適合パイプ径(Φmm)48.6(単管パイプ)
  • FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH FACOM

    FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    もう、ボディーの塗装をはがして溶接する必要がありません。へこみの裏側内装を取り外す必要もありません。へこんだ部分にグルーを塗りパーツを接着、あとはスライドハンマーで引っ張り出すだけです。修正完了後はグルーリムーバーで取り除くだけですので、接着した箇所の塗装を傷めることもありません。グルーでパーツが接着可能な箇所であれば、修正が可能なのも魅力です。
    全長(mm)370質量(g)900直径(mm)33
  • 箱型スライドハンマー用引き寄せ板 特大(18mm用) 土牛

    箱型スライドハンマー用引き寄せ板 特大(18mm用)

    土牛
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    18mmの厚めのフロアーに対応したスライドハンマー用引き寄せ板。
    全長(mm)100高さ(mm)36全質量(g)250
  • スライドハンマー KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー

    KUKKO(クッコ)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    汎用のスライドハンマーユニットです。 クロー部分は回転します。スライドハンマー(22-0-2・229-01)
    質量(kg)12.1スライド幅(mm)340
  • スライドハンマー本体 KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー本体

    KUKKO(クッコ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    スライドハンマー本体のみ。
  • フロントハブ&リアシャフトスライドハンマー JTC

    フロントハブ&リアシャフトスライドハンマー

    JTC
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    ベンツ AUDI VW ポルシェ
    適合車種ベンツ、AUDI、VW、ポルシェカイエン etc
スライドハンマー関連工具