ハブプーラー(スライディングハンマー式)
・ボール部分にアームを差し込み引き抜きます。
- 用途
- 自動車のホイールハブやブレーキドラム、ハブベアリングなどを取り外すために使用する工具です。
4穴・5穴両用
- 仕様
- 4穴・5穴両用
- 質量(kg)
- ハンマー:4
- 寸法PCD(mm)
- 92~133
- 内容量
- 1個
注意
※用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
操縦 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:04131527 ハブプーラー(スライディングハンマー式) - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131527-260908-02.jpg)
![注文コード:04131527 ハブプーラー(スライディングハンマー式) - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131527-260908-04.jpg)

![スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131482-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131527-260908-02.jpg)
![2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] 2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131457-260908-02.jpg)
![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)

![デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品] デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558688-260824-02.jpg)




![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)
![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04263766-260909-02.jpg)
![ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品] ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131439-260908-02.jpg)