スライディングハンマーセット

スライディングハンマーセット - REX(レックス)[自動車用品]スライディングハンマーセット - REX(レックス)[自動車用品]

ボールジョイントの取外しに使用します
タイロッドエンドの取外しもOK!

用途
ハブ、ギア、ベアリング等の抜き取りに
全長(mm)
560
質量(kg)
ハンマー:2.1
寸法PCD(mm)
100~140
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04131482RT13-202JP
オープン
¥38,778
¥42,656(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥1,300/税込¥1,430
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする