特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースチャージャー KTCグリースチャージャーKTC
69,980税込76,978
1台
当日出荷
作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。 各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-5453セット内容ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)ロアコーンハンドル回り止めハンドルガイドシャフト質量(kg)8.2
12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット KTC12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケットKTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1
グリースチャージャーハイロード KTCグリースチャージャーハイロードKTC
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-7035質量(kg)19
大型車用リアハブプラー KTC大型車用リアハブプラーKTC
36,980税込40,678
1個
当日出荷
車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16トラスコ品番823-0816質量(kg)3.5
12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット KTC12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セットKTC
6,198税込6,818
1セット
当日出荷から3日以内出荷
大型車用フロントハブプラー KTC大型車用フロントハブプラーKTC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ハブボルトに取り付けて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。アーム本体にL、R刻印表示があるので左右の識別が簡単です。ハブボルトサイズはM 20、M22、M24。ラインの本数で識別できます。(M20:1本、M22:2本、M24:3本)
用途大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで下記条件を満たすもの。6、8、10穴(6、8穴:JIS方式 10穴:ISO方式)ホイールP.C.D 222.25mm~335mmハブボルトのサイズ M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5トラスコ品番112-5854質量(kg)12
グリースチャージャーハイロードアセンブリ KTCグリースチャージャーハイロードアセンブリKTC
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
グリースチャージャー(GZ18)をハイロードとして使えるよう取替部分のみアセンブリ。このアセンブリが装着できるのは、ロアコーンがガイドシャフトとロックナットで固定されている方式のみでロアコーン下のジャバラを押し下げロックナットの有無を確かめることで適応の可否を判定できます。
適合グリースチャージャー(GZ18)トラスコ品番113-2185質量(kg)2.2
M10用ボルトセット KTCM10用ボルトセットKTC
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様M10六角穴付ボルト適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-9024全長(mm)90
ハブプラボルト KTCハブプラボルトKTC
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
AS30用補修部品
ハブホルダー2 ボルト【AS301用】 KTCハブホルダー2 ボルト【AS301用】KTC
399税込439
1個
3日以内出荷
マルチプラー AS301の補給部品です。
全長(mm)140規格M10 角ボルト
チョウボルト【AS301用】 KTCチョウボルト【AS301用】KTC
219税込241
1個
3日以内出荷
マルチプラー AS301の補給部品です。
規格M6 蝶ボルトねじ長さ(mm)10
ケース【AS301用】 KTCケース【AS301用】KTC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
マルチプラー AS301の補給部品です。
アジャストボルト【AS301用】 KTCアジャストボルト【AS301用】KTC
539税込593
1個
3日以内出荷
マルチプラー AS301の補給部品です。
全長(mm)140規格M10 角ボルト
ロッカクボルトセット【AS301用】 KTCロッカクボルトセット【AS301用】KTC
499税込549
1セット
3日以内出荷
マルチプラー AS301の補給部品です。
規格M10 六角穴付ボルト
ハンガープレート【AS301用】 KTCハンガープレート【AS301用】KTC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
マルチプラー AS301の補給部品です。
寸法(mm)150×31×18
AS354用アームM24 (2本入) KTCAS354用アームM24 (2本入)KTC
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番113-0671セット内容入組内容アームM24(2本)全長(mm)180六角(mm)32(外径)
AS354用アームM22 (2本入) KTCAS354用アームM22 (2本入)KTC
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番112-9040セット内容入組内容アームM22(2本)全長(mm)180六角(mm)32(外径)
AS354用アームM20 (2本入) KTCAS354用アームM20 (2本入)KTC
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番112-7463セット内容入組内容アームM20(2本)全長(mm)180六角(mm)32(外径)
AS354用センターボルト (1本入) KTCAS354用センターボルト (1本入)KTC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番113-2163セット内容入組内容センターボルト(1本)全長(mm)260六角(mm)27(外径)
AS353用スペーサー KTCAS353用スペーサーKTC
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
AS353の補助部品
トラスコ品番113-0627セット内容入組内容スペーサー厚さ(mm)30外径(Φmm)100
AS353用センターボルト KTCAS353用センターボルトKTC
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷
AS353の補助部品
トラスコ品番113-0590セット内容入組内容センターボルト全長(mm)160六角(mm)27(外径)
AS352用ピンB (2本入) KTCAS352用ピンB (2本入)KTC
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
AS352の補助部品
トラスコ品番113-3820セット内容入組内容ピンB(2本)先端径(Φmm)9
AS352用ピンA (2本入) KTCAS352用ピンA (2本入)KTC
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
AS352の補助部品
トラスコ品番113-2159セット内容入組内容ピンA(2本)先端径(Φmm)6.5
六角穴付ボルト KTC六角穴付ボルトKTC
199税込219
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1222ねじ寸法M5×10
レースホルダーASSY KTCレースホルダーASSYKTC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
付属品M10六角穴付きボルト(六角ナット)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1223外形寸法(mm)90×140
レースシャフト KTCレースシャフトKTC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-5903ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)55×114
マルチプラー KTCマルチプラーKTC
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
アクスルの分解、組付作業が1セットで使用可能。ハブベアリングがインナー側に付いているタイプ、アウター側に付いているタイプ両方に対応。油圧プレスが使用可能で、作業労力・作業時間が軽減。ア-ム類の脱着はボール固定式でワンタッチ。センタ-ボルトはベアリング付きで、駆動トルクが軽い。FF車のアクスルだけでなく、FR車や4WD車のリアにも適用。アクスル以外に、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアと幅広い適用。入組品の組替えにより、自動車以外の各種ベアリング及びギアの抜き取りへも使用可能。
用途自動車のアクスル分解・組付、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアの抜取り、各種ベアリング及びギアの抜取り専用工具。適合主にFF車の軽自動車~普通乗用車のアクスル軽自動車~普通乗用車のステアリングホイル、デフコンパニオンフランジミッションベアリング及びギアトラスコ品番117-3924セット内容・センターボルトAssy(六角二面幅22mm×全長280mm[M18×2.0])×1本・ハンガー(270×38×37mm)×1個・スライドアーム(60.5×30×20mm)×1個・アームM(Φ16×105mm)×2個・ハブプレート(Φ154×24mm[ねじM18×2.0、12.7sq.付き])×1個・ハブホルダー1Assy(Φ70×34mm[蝶ボルト(M6)付き])×1個・ハブホルダー2Assy(190×190mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・レースシャフト(Φ55×114mm[ねじ:M18×2.0])×1個・プレート(4種類)(A[79×15]、B[Φ71×15]、C[Φ67×15]、D[Φ60×15])×各1個・プレス用ハンガーAssy(150×50×25mm[六角ボルト(M10)+ワッシャ付き])×1個・プレス用アーム(Φ16×75×35mm)×2個・ハンガーナット(Φ45×18mm[ねじ:M18×2.0])×1個・レースホルダーAssy(90×140mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・プレートボルト(六角二面幅22mm×全長34mm[M18×2.0])×1本・アームL(Φ16×330mm)×2個・クロウ(27×25×12mm)×2個・M8用ボルト(M8六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100 mm)×2本・M10用ボルト(M10六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100mm)×2本直径(Φmm)ホイールベアリング:64~84ベアリングレース:47~63手動時製品最大使用荷重(N[t])19600(2)ハブボルト数4~5穴ハブホルダー(Φmm)1:68~842:76~106
プレス用ハンガーASSY KTCプレス用ハンガーASSYKTC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
付属品M10六角ボルト(ワッシャ)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-4334外形寸法(mm)150×64×31
プレス用アーム KTCプレス用アームKTC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-4347外形寸法(mm)16×75×35
プレートボルト KTCプレートボルトKTC
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1224全長(mm)34ねじ寸法M18×2二面幅(mm)六角:22
プレートD KTCプレートDKTC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-9005寸法(Φmm×Lmm)60×15
プレートC KTCプレートCKTC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-7415寸法(Φmm×Lmm)67×15
プレートB KTCプレートBKTC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-5906寸法(Φmm×Lmm)71×15
プレートA KTCプレートAKTC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番113-2218寸法(Φmm×Lmm)79×15
ピットマンアームプラー KTCピットマンアームプラーKTC
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
クローは鍛造成形で熱処理が施されたい急性に優れています。安全を考えた「脱落防止ヒモ」付です。締め込んでいくとクローが内側に食い込む機構になっています。
用途ピットマンアームの引き抜き作業。適合軽・小型乗用車、貨物車、トラクタートラスコ品番113-5336質量(kg)1.5適合外径(Φmm)ピットマン:37~47
ハンガーナット KTCハンガーナットKTC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1221ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)45×18
ハンガー KTCハンガーKTC
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1225外形寸法(mm)270×38×37
ハブホルダー2Assy KTCハブホルダー2AssyKTC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
付属品M10六角穴付ボルト(六角ナット)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番113-2192外形寸法(mm)190×190
ハブホルダー1Assy KTCハブホルダー1AssyKTC
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
付属品M6蝶ボルト付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1229寸法(Φmm×Lmm)70×34
ハブプレート KTCハブプレートKTC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1228ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)154×24差込角(sq.)12.7
ハブ関連工具