内蔵HDD (3) カテゴリ: PCパーツブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
LAN DISK Hシリーズ専用交換用ハードディスク 20TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
HDLH-OPAシリーズは、LAN DISK Hシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません。
質量(g) 830 使用温度範囲 本体の環境条件に準じる 外寸(mm) 幅104×奥行164×高さ27(突起部含まず) 使用湿度範囲 本体の環境条件に準じる 対応商品 I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認ください RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 4日以内出荷
HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。※出荷時に搭載されているHDDと同容量のカートリッジをご利用ください。※対応する指定容量の交換HDDカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません
付属品 インデックスラベル、必ずお読みください 使用温度範囲 本体の環境条件に準じる 外寸(mm) 幅104×奥行164.2×高さ26.9(突起部含む) 使用湿度範囲 本体の環境条件に準じる 対応商品 I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認ください RoHS指令(10物質対応) 対応
LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
信頼性の高いWD社製のハードディスクを採用した3.5インチ内蔵型ハードディスクです。
IOデータNAS「LAN DISK A」シリーズの内蔵用ハードディスクとしてご利用いただけます。
万が一のハードディスク故障時や容量の拡張時の交換用にご利用ください。
サイズ 3.5インチ 使用湿度範囲 20~85% 保証期間 1年
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります