PCパーツ :「回転ソケット」の検索結果
・IceMystシリーズのオールインワンCPUクーラーポンプブロック上面に直付け可能。・320°回転自由度により、CPUソケット周囲のコンポーネント高温部の冷却が可能。・ケーブル追加不要のモジュラー設計。・ARGBライティング効果装備。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,800 RPM回転数制御。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現
備考Remark: 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMystシリーズのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
定格電圧(V)ファン:ファン:12<LED:5
ベアリングファン:油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:ファン: 0.1 <LED: 0.3
型番SST-IMF70-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×16×143
ノイズレベルファン:28.2 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:17.2CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2
ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2800
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。