拡張インターフェース (2) PCケース (1) 電源ユニット (22) その他PCパーツ (1) カテゴリ: PCパーツブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone ストレートアングル USB3.0内蔵(19ピン)ヘッダー USB3.1/3.2 Type-C SST-CP14-R SILVER STONE(シルバーストーン) 4日以内出荷
・ストレートアングル設計・USB 3.0 / 3.1 19ピンヘッダ装備のマザーボード全てに対応・対応フロントUSB Type-Cポートに20ピンKey Aコネクタを追加・USB 3.0 内部(19ピン)~USB 3.1/3.2内部Type-C 20ピン(Key A)アダプタ・内部Type-C 20ピン(Key A)ポートは、USB3.1/ 3.2 (Gen2/Gen1), USB3.0, USB2.0およびUSB1.1デバイスに対応
質量(g) 実質量:3.7 備考 CP14-Rをインストールする場合は、USB Type-Cケーブル接続の際にマザーボード上の他のコンポーネントやアダプタカードとのスペースの干渉が起きないか確認してください。 型番 SST-CP14-R 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24.4×29.7×6.35 コネクタ 内部19ピン・オスx 1 (ホスト)、内部20ピンKey-Aメスx 1 (対象) データ転送速度 最大USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10Gbps (ホストの転送速度に依存) RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 電源 DA1000R Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠Cybenetics Gold効率認証50℃動作温度での連続出力1000W100%モジュラケーブル全て日本製電解コンデンサー準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他 GPU Support list 色 白 (非鉛成分塗装) 質量(g) 2.88 kg 備考 ● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W) ●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:1000 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX1000MCGD-A 適合負荷 範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル 0 dBA (最小) 効率 87% & <89% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L) 517 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合Cybenetics Platinum効率認証50℃動作温度での連続出力インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファンフラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー100%モジュラケーブル全て日本製電解コンデン
その他 GPU Support list 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.6 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法 125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D) 規格 SFX 最大出力(W) DC:850 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-SX0850MCPT-A 適合負荷 範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V) ノイズレベル 最小0dBA 効率 89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 180 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音92mmファン 出力密度(W/L) 1070 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能ATXフォームファクターCybenetics Gold認証1+1 ATX冗長構成日本製電解コンデンサホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドル
色 黒 質量(g) 3.06 kg 備考 ● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. 出力(W) ●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130 寸法 ・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし) 規格 ATX 最大出力(W) DC:900 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AR0900FCGD-A LED インジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯 適合負荷 範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mV ノイズレベル 最大72 dBA 効率 89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms ファン速度(rpm) 22000 冷却システム 40mm DCファン MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone Cybenetics Platinum 2050WフルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
奥行き180mmのコンパクト高密度設計で、設置が容易 Intel ATX12V 2.52サポート内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現50℃動作温度での連続出力2050W非常に柔軟なブラックフラットケーブル 100%モジュラケーブルGPU 12ピンコネクタ対応
その他 準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g) 4.34 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:2050 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小0 dBA 効率 89% % & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12ピンGPUコネクタ18 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 2050W: 200~240 Vrms | 1650W: 103 ~ 264 Vrms モデル 安全性:SST-AX2050MCPT-A 冷却システム 1台の135mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L) 882 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.95全負荷時)
SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・8つのホットスワップ対応ドライブトレイで、最大8台の3.5インチまたは2.5インチのSAS-12G/SATA-6Gドライブを収容可能、動作状態を表示する2つのLEDインジケーター付き・E-ATX / SSI-EEB マザーボード対応・420mm液冷ラジエーターに対応・柔軟なフロント拡張スロット(5.25インチデバイス×3 または セカンダリー電源ユニットスロット) ・最大340mmの拡張 / インターフェースカードに対応・8つのPCI拡張スロットでマルチグラフィックスカード構成をサポート・追加の内部デバイス対応: 3.5インチ×1 + 2.5インチ×2 または 2.5インチ×4・フロントI/O: USB Type-C ×1、USB 3.0 ×2、コンボオーディオ ×1・主要エリアにダストフィルターを搭載
仕様 ●CPUクーラーの限度:GPUサポートブラケット装着時: 158mm・GPUサポートブラケット非装着時: 186mm●HDDバックプレーン:・8ベイx SAS:12Gbit/s / SATA 6Gbit/s ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です ・HDDバックプレーンの電源コネクタ:4ピンペリフェラル×2、15ピンSATA×2・Interface:-SATA最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)-SAS最大6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●ドライブベイ-外部:・3.5 インチ / 2.5 インチ SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25” x 1・5.25” x 3●ドライブベイ-内部:3.5” x 1 + 2.5” x 2 または 2.5” x 3●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・コンボオーディオ x 1●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ:340mm・幅:164mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※左側に装着済みのファンは、7番目と8番目の拡張スロットを塞ぎます。液冷ラジエターの拡張カード互換性などの詳細はラジエターのマニュアルをご確認ください。●対応ラジエター-背面:120mm / 140mm●電源の深さ制限:・メイン電源ユニット(PSU)スロット:240mm・セカンダリーPSUスロット:200mm (フロントの5.25インチ x 3ベイを占有) ※電源延長ケーブルは別途購入が必要です●冷却システム-内部:92mm x 2(92mmブラックファン x2 をあらかじめ搭載)●冷却システム-背面:120mm x 1 /140mm x 1(140mmブラックファン x1 をあらかじめ搭載)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 3 材質 アルミ部品、鋼板 質量(kg) 16.6 電源 標準 ATX (PS2) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 248×528×588、76.95リットル 型番 SST-CS383 LED インジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED: 緑・HDDアクセス: 青点滅、インジケーター_ケース:電源LED x 1: 青・HDDアクセス x 1: 白点滅・LAN LED x 2: 緑 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone ECS06 6ポートSATA Gen3 (6Gbps) 非RAID PCI Express Gen3 x2 カード SST-ECS06 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ ASMedia ASM1166 SATAホストコントローラ (AHCI)搭載のPCIe Gen3 x2・ AHCI規格Rev. 1.4に準拠・ 6基のSATA Gen3 (6Gbps)ポート対応・ SATAポートマルチプライヤーコマンドベースのスイッチングに対応・ デバイススリープ電源管理に対応・ ロープロファイル設計
仕様 ●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:6●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps (SATA Gen1, SATA Gen2, SATA Gen3)●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ 質量(g) 実質量:30 規格 ロープロファイル PCI Express Gen 3×2 型番 SST-ECS06 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 112.2×21×61.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラ ASMedia ASM1166
SILVERSTONE 5ポート SATA Gen3 6Gbps 非RAID M.2 PCIeストレージ拡張カード SST-ECS07 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・5つのSATA Gen3 6Gbps ポート対応・アルミニウム合金性ヒートシンクによる優れた安定性および放熱性能・M.2 PCIe (NVMe) インタフェース・デバイスのスリープ電源管理対応・プラグアンドプレイで追加のドライバ不要・SATA プラグイン検出対応・SATA規格 Revision 3.2準拠
仕様 ●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:5●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ 質量(g) 実質量:23 型番 SST-ECS07 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24.8×10.3×80.5 インターフェース M.2 PCIe Gen3×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラ JMicron JMB585
SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能Cybenetics Gold認証日本製電解コンデンサ2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)アクティブPFC (フルレンジ)ホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドル業界をリードする信頼性PMBus 1.2対応
色 シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 40mm PWMファン
SilverStone GM400 1U Bronze 400W 1U冗長性Cybenetics Bronze電源 SST-GM400-1UB SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)1+1冗長性構成ホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドル業界をリードする信頼性
その他 GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 色 シルバー 質量(g) 2.15 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150 寸法 123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし) 最大出力(W) DC:400 動作温度 0℃ ~ 45℃ 保護機能 過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-1R0400FCBR-A LED インジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF 適合負荷 範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mV ノイズレベル 52 dBA 効率 82% & RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Bronze コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED 入力電圧 90V~264V 冷却システム 40mm DCファン 出力密度(W/L) 699 MTBF平均故障間隔 100,000 時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率セミモジュール式ケーブ日本製のメインコンデンサ40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール最小18dBAの静音140mmファンデュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ
仕様 ●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV 寸法(mm) 150(W)×86(H)×160(D) 質量(kg) 2.24 色 ブラック (非鉛成分塗装) 型番 SST-DA1000-GH 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 18dBA(最小) 効率 ≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 静音140mm FDB ファン
SilverStone 2Uケース対応リダンダント電源 GM600-2UG Cybenetics Gold認証 600W電源 SST-GM600-2UG-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
600+600W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能Cybenetics Gold認証日本製電解コンデンサ2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)アクティブPFC (フルレンジ)ホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドル業界をリードする信頼性PMBus 1.2対応
その他 GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 色 シルバー 質量(g) 3.13 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:170 寸法 102mm(W) x 82mm(H) x 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし)84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)(ケース、ブラケットなし)78mm(W) X 39mm(H) X190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし) 最大出力(W) DC:600 動作温度 0℃ ~ 45℃ 保護機能 過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護 過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-2R0600FCGD-A LED インジケーター:※電源状態:電力系統の状態すべてのPSUにAC電源がない:OFFAC存在/スタンバイ出力のみ:赤DC出力はオンで正常です:緑停電:赤 ノイズレベル 最大62.5 dBA 効率 87% & <89% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ6 x SATAコネクタ9 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2ピン 総合PFDコネクタ1 x 2ピン PW1コネクタ1 x 2ピン PW2コネクタ1 x PM Bus コネクタ 入力電圧 90V~264V ファン速度(rpm) 22000 冷却システム 40mm PWMファン 出力密度(W/L) 803 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone 600Wミニ冗長性Cybenetics Silver電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
600+600W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能 1+1冗長性構成 日本製電解コンデンサ ホットスワップ対応設計 便利な引き出しハンドル 業界をリードする信頼性
その他 GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 色 シルバー 質量(g) 4.1 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:588●+3.3V & +5V コンバイン:180 寸法 150mm (W) x 86mm (H) x 199mm (D) (ケース、ブラケットなし) 150mm (W) x 86mm (H) x 212mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし) 最大出力(W) DC:600 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 51 dBA 効率 85% & RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Silver コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ3 x SATA コネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター 入力電圧 90 ~ 264V 冷却システム 40mm DCファン 出力密度(W/L) 467 MTBF平均故障間隔 100,000 時間 システム対応 PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-LフォームファクターSFX12V 4.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力クラスをリードする83.3Aシングル+12VレールCybenetics Platinum認証の高効率先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン50℃動作
その他 ・GPU Support list ・Compatible with ATX12V v2.4 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 1.39 kg 備考 ● このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W) ●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125 寸法 125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D) 規格 SFX-L 最大出力(W) DC:1000 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-SX1000-LPT ノイズレベル 0 ~ 36 dBA 効率 89% ~ 92%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 ・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ・8 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ + 1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 1台の120mmデュアルボールベアリングファン MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm FDBファン・ブラックのエンボスケーブル設計・全て日本製電解コンデンサー・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様 ●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV 寸法(mm) 150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg) 2.7 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) 最大 DC :1000 型番 SST-TR1000R-GM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 安全規格 登録番号:SST-AX1000MCGD-C コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小18dBA 効率 全体的な効率が ≧87% to 89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold 冷却システム 低動作音120mm FDBベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-LフォームファクターSFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力クラスをリードする100Aシングル+12VレールCybenetics Platinum認証の高効率先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン50℃動作温度におけ
その他 GPU Support list 色 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g) 2.09 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法 125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D) 規格 SFX-L 最大出力(W) DC:1200 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-SL1200MCPT-A 適合負荷 範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル 0 ~ 36 dBA 効率 89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 低動作音120mm FDBベアリング ファン 出力密度(W/L) 1163 MTBF(時間) 100000 システム対応 PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PM SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応Cybenetics Platinum認証の高効率50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン全ブラックフラットケーブル設計
仕様 ●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV 寸法(mm) 150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg) 2.09 色 黒 規格 ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番 SST-HA1650R-PM 保護機能 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護 コネクタ 1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 18dBA(最小) 効率 ≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms 冷却システム シングル 140mm ボールベアリングファン
SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン・ブラックのエンボスケーブル設計・主要コンデンサは日本製の電解型・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様 ●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm) 150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg) 1.56 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) 最大 DC :850 型番 SST-TR850R-GF 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護 安全規格 登録番号:SST-AX0850FCGD-A コネクタ 1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小18dBa 効率 87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold 冷却システム 低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン・ブラックのエンボスケーブル設計・主要コンデンサは日本製の電解型・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様 ●+12V コンバイン:649W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):359.9/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 54.1A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm) 150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg) 1.48 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) 最大 DC :650 型番 SST-TR650R-GF 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格 登録番号:SST-AX0650FCGD-A コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小18dBa 効率 87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold 冷却システム 低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン・ブラックのエンボスケーブル設計・主要コンデンサは日本製の電解型・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様 ●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm) 150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg) 1.56 色 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W) 最大 DC :750 型番 SST-TR750R-GF 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格 登録番号:SST-AX0750FCGD-A コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小18dBa 効率 87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold 冷却システム 低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone FX600 Platinum Cybenetics Platinum 600W Flex-ATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
標準Flex ATXフォームファクター対応 動作温度40℃での600W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 日本製のメインコンデンサクラスをリードするシングル+12Vレール PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応アクティブPFC
色 ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g) 1.12 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:80 寸法 81.5mm (W) x 40.5mm (H) x 150 mm (D) 規格 Flex ATX 最大出力(W) DC:600 動作温度 0℃ ~ 40℃ 保護機能 過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過小電圧保護過熱保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 ノイズレベル 最小20 dBA 効率 0.89 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8ピンEPSコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ4 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms モデル 安全性:SST-FX0600FCPT-A 冷却システム 静音40mmファン 出力密度(W/L) 1212 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格に準拠、12V-2x6 PCIeコネクタに対応・4つのネイティブ12V-2x6コネクタと付属ケーブル、RTX 40/50シリーズGPUに対応・Cybenetics Platinum認証による高効率・50℃動作温度で24時間365日連続出力・SilverStoneの第3世代モジュラーインターフェイスを採用した完全モジュラー設計・135mmデュアルボールベアリング静音ファン、遅延シャットオフ機能付き・コンパクトな200mm奥行き設計でシステム統合が簡単
仕様 ●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV 寸法(mm) 150 (W) x 86 (H) x 200 (D) 質量(kg) 4.16 色 ブラック(非鉛成分塗装) 備考 ・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. 出力(W) 最大 DC :2500 型番 SST-HA2500R-PM 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格 登録番号:SST-AX2500MCPT-A コネクタ 1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 最小18 dBA 効率 89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum 入力電圧 2500W: 200 ~ 240 Vrms ・1650W: 103 ~ 264 Vrms・1350W: 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 135mm デュアルボールベアリング ファン MTBF(時間) 100000
SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応Cybenetics Platinum認証の高効率非常に柔軟なブラックフラットケーブル100%モジュラケーブル50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力日本製電解コンデンサ準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音120mm FDBファン180°角度のSATAコネクタでスタックマ
その他 GPU Support list 色 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g) 2.93 kg 出力(W) ●+12V コンバイン:1300●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法 150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D) 規格 ATX(PS2) 最大出力(W) DC:1300 動作温度 0℃ ~ 50℃ 保護機能 過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz) 範囲:47~63 安全規格 登録番号:SST-AX1300MCPT-A 適合負荷 範囲:最大電流 (A):24A(+3.3V)、24A(+5V)、 108.3A(+12V )、 3.0A (+5VSB)、0.5A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V) 、0A(+5V)、 0A(+12V )、 0A(+5VSB)、 0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、 ±5%(+5V)、 +5/-7%(+12V ) 、±5%(+5VSB)、 ±5%(-12V)ライン制御 (%):±1%(+3.3V)、 ±1%(+5V) 、±1%(+12V ) 、±1%(+5VSB)、 ±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV (+3.3V)、40mV(+5V)、 80mV (+12V )、40mV(+5VSB) 、80mV(-12V) ノイズレベル 最小0 dBA 効率 効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum コネクタ仕様 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ8 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧 90 ~ 264 Vrms 冷却システム 静音120mm FDBファン 出力密度(W/L) 720 MTBF平均故障間隔 100,000時間 システム対応 PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応・低動作音120mm FDBファン・ブラックのエンボスケーブル設計・全て日本製電解コンデンサー・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様 【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 形状 ATX (PS2) 質量(kg) 2.7 色 白(非鉛成分塗装) 備考 このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、PSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W) 【+12V コンバイン】1000【+3.3V & +5V コンバイン】110 最大出力(W) 【DC】1000 番号 【安全規格登録】SST-AX1000MCGD-C 型番 SST-TR1000R-GM-WWW 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×86×140 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz) 47 ~ 63 コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ、2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ、1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ、4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ、8 x SATA コネクタ、4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小18dBA 効率 全体的な効率が ≧87% to 89% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Gold 冷却システム 低動作音120mm FDBベアリング ファン 出力密度(W/L) 553.7 MTBF(時間) 100,000
SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・標準的な Flex ATX フォームファクター・300W 12V-2x6 コネクタ内蔵、300W 12V-2x6 コネクタケーブル同梱・50℃で600Wの連続電力出力を提供し、24時間年中無休の運用に対応・日本製メインコンデンサ・優れた +12V シングルレール仕様・PCIe 8ピンおよび6ピンコネクタをサポート
仕様 ●+12V コンバイン:600W●+3.3V & +5V コンバイン:80W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:Flex ATX●安全規格登録番号:SST-FX0600MCPT-A●出力密度:1213W/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:出力 +3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A) 15A15A50A2.5A0.3A最小電流 (A) 0.1A0.2A0.5A0A0Aレンジ (%) ±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%) ±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p) 50mV50mV120mV50mV120mV その他 この電源の24ピンコネクタは14+3ピン構成で設計されています。インストールを簡単にするために、まず小さい3ピン部分を接続し、その後14ピンコネクタを接続してください。 寸法(mm) 81.5 (幅) x 40.5 (高さ) x 165 (奥行き) 質量(kg) 1.18 色 ブラック(非鉛成分塗装) 最大出力(W) DC :600 型番 SST-FX600-PM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 コネクタ 1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・2 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 50 ノイズレベル 最小20 dBA 効率 全体的な効率が ≧89% to 91% RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum 冷却システム 40mm x 1 MTBF(時間) 100000
SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・SFXフォームファクターはSFF(スモールフォームファクター)環境向けに設計。・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクターを搭載し、Intel SFX12V V4.1規格に準拠。・Cybenetics Platinum効率認証取得。・40℃の動作温度で24時間365日連続電力供給可能。・静音性に優れた92mm FDBファン、インテリジェントなファン停止機能搭載。・フレキシブルなエンボスワイヤーデザイン。・フルモジュラー設計。・日本製電解コンデンサ採用。
仕様 【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 形状 SFX 質量(kg) 1.31 色 ブラック(非鉛成分塗装) 備考 このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、PSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W) 【+12V コンバイン】1000【+3.3V & +5V コンバイン】100 最大出力(W) 【DC】1000 番号 【安全規格登録】SST-SX1000MCPT-3TD 型番 SST-EX1000R-PM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×63.5×100 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz) 47 ~ 63 コネクタ 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ、2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ、4 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ、1 x 12+4ピン12V-2x6 コネクタ、8 x SATAコネクタ、3 x 4ピン周辺用コネクタ、1 x 4ピンフロッピーコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小0dBA 効率 ≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum 冷却システム 静音 92mm FDB ファン 出力密度(W/L) 1260.8 MTBF(時間) 100,000
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります