PCケース CH560 DIGITALDEEPCOOL5日以内出荷
フロントに140mm ARGBファン3基搭載
高エアフローミドルタワーケース・ブラックモデル
CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース
・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ
・ブラックカラーモデル
・E-ATXマザーボードに対応
・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル
・大型のメッシュフロントパネル搭載
・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載
・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能
・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備
・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載
・対応CPUクーラー:最大175mm
・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175質量(kg)7.5k(本体)色ブラックサイズミドルタワー対応フロント:120mm×3 / 140mm×3※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm保証期間1年ケーブルマネジメント:26mm素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5":22.5":2+1電源ユニットATX PS2、最長170mm
Deepcool ミニタワーPCケースDEEPCOOL7日以内出荷
・高エアフローMicroATXケース・背面コネクタマザーボード対応・左サイドに強化ガラスパネル搭載・複数のフルスチールメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(フロントファン非搭載時は最大413mm)・ATX電源ユニット対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応・カラー:ホワイト・寸法(L×W×H):438×225×312.5mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3寸法(mm)438×225×312.5質量(kg)5.3色ホワイトサイズMicroATX対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(フロントファン非搭載時)、ケースファン:フロント 120mm×2、トップ 120mm×3/140mm×2、リア 120mm×1、マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント トップ 120/140/240/280/360mm、ボトム リア 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1拡張スロット数4ドライブベイ3.5:1/2.5:1
Deepcool ミニタワーPCケースDEEPCOOL7日以内出荷
・高エアフローMicroATXケース・背面コネクタマザーボード対応・左サイドに強化ガラスパネル搭載・複数のフルスチールメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(フロントファン非搭載時は最大413mm)・ATX電源ユニット対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応・カラー:ブラック・寸法(L×W×H):438×225×312.5mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3寸法(mm)438×225×312.5質量(kg)5.3色ブラックサイズMicroATX対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(フロントファン非搭載時)、ケースファン:フロント 120mm×2、トップ 120mm×3/140mm×2、リア 120mm×1、マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント トップ 120/140/240/280/360mm、ボトム リア 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1拡張スロット数4ドライブベイ3.5:1/2.5:1
Deepcool ミニタワーPCケースDEEPCOOL7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース・CPU・GPUおよび電源ユニットの動作状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載・背面コネクタマザーボード対応・左サイドに強化ガラスパネル搭載・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)・ATX電源ユニット対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応・カラー:ブラック・寸法:296×225×486mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3寸法(mm)296×225×486質量(kg)5.8色ブラックサイズMicroATX対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、ケースファン:トップ 120mm×2、サイド 120mm×3/140mm×2、ボトム 120mm×1、マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント サイド 120/140/240/280/360mm、ボトム 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1拡張スロット数4ドライブベイ3.5:1/2.5:1
Deepcool 高エアフローMicroATXケースDEEPCOOL7日以内出荷
・高エアフローMicroATXケース・DeepCool「CH160」シリーズの優れた特長を受け継ぎつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備・240mmサイズの水冷ラジエーターに対応・最大164mmの空冷CPUクーラーに対応、最大4基の120mmケースファンに対応・長さ342mmまでのグラフィックカードに対応・ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・着脱可能なダストフィルター3枚装備でメンテナンスが容易・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ブラック・寸法(L×W×H):375×195mm×323.5mm
その他製品名:CH160 PLUS厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3寸法(mm)375×195×323.5質量(kg)4.2色ブラックサイズMicroATX型番R-CH160-BKNGM0-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/240mmボトム:なしリア:120mm保証期間1年スロット拡張:4ファン(対応ケース)フロント:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)トップ:2×120mmリア:1×120mm素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMini-ITX / MicroATXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最大対応奥行き:140mm)/SFX/SFX-L
Deepcool 高エアフローMicroATXケースDEEPCOOL7日以内出荷
・高エアフローMicroATXケース・DeepCool「CH160」シリーズの優れた特長を受け継ぎつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備・240mmサイズの水冷ラジエーターに対応・最大164mmの空冷CPUクーラーに対応、最大4基の120mmケースファンに対応・長さ342mmまでのグラフィックカードに対応・ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・着脱可能なダストフィルター3枚装備でメンテナンスが容易・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ホワイト・寸法(L×W×H):375×195mm×323.5mm
その他製品名:CH160 PLUS WH厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3寸法(mm)375×195×323.5質量(kg)4.2色ホワイトサイズMicroATX型番R-CH160-WHNGM0-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/240mmボトム:なしリア:120mm保証期間1年スロット拡張:4ファン(対応ケース)フロント:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)トップ:2×120mmリア:1×120mm素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMini-ITX / MicroATXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最大対応奥行き:140mm)/SFX/SFX-L
PCケース CH560 DIGITAL WHDEEPCOOL7日以内出荷
フロントに140mm ARGBファン3基搭載
高エアフローミドルタワーケース・ホワイトモデル
CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース
・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ
・ホワイトカラーモデル
・E-ATXマザーボードに対応
・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル
・大型のメッシュフロントパネル搭載
・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載
・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能
・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備
・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載
・対応CPUクーラー:最大175mm
・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175質量(kg)7.5(本体)色ホワイトサイズミドルタワー対応(ケースファン)フロント:120mm×3 / 140mm×3、※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1、※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm保証期間1年ケーブルマネジメント:26mm素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5":22.5":2+1電源ユニットATX PS2、最長170mm
Deepcool 縦型PCケースDEEPCOOL7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型PCケース・「CH270 DIGITAL」と比較し、デジタルパネルを非搭載に変更、強化ガラスサイドパネル面積を拡大、I/Oポートをケース下部に配置・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)・29.6mmのケーブルマネジメントスペース・ATX電源ユニット対応(最長150mm)・取り外し可能なダストフィルター4枚装備・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・DeepCoolアクセサリー(HB-01ヘッドセットホルダー、PIXEL)に対応・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・カラー:ブラック・寸法:296×225×486mm
その他製品名:CH270厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0強化ガラスパネル厚: 3寸法(mm)296×225×486質量(kg)5.8色ブラックサイズミドルタワー型番R-CH270-BKNGM0-G-1対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、(ラジエーター)フロント:なしサイド:120/240/360mmボトム:120mmリア:なしケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:29.6mmスロット拡張:4ファン(対応ケース)トップ:120mm×2サイド:120mm×3/140mm×2ボトム:120mm×1素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最長150mm)
Deepcool 縦型PCケースDEEPCOOL7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型PCケース・「CH270 DIGITAL」と比較し、デジタルパネルを非搭載に変更、強化ガラスサイドパネル面積を拡大、I/Oポートをケース下部に配置・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)・29.6mmのケーブルマネジメントスペース・ATX電源ユニット対応(最長150mm)・取り外し可能なダストフィルター4枚装備・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・DeepCoolアクセサリー(HB-01ヘッドセットホルダー、PIXEL)に対応・対応マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX・カラー:ホワイト・寸法:296×225×486mm
その他製品名:CH270 WH厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0強化ガラスパネル厚: 3寸法(mm)296×225×486質量(kg)5.8色ホワイトサイズミドルタワー型番R-CH270-WHNGM0-G-1対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、(ラジエーター)フロント:なしサイド:120/240/360mmボトム:120mmリア:なしケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:29.6mmスロット拡張:4ファン(対応ケース)トップ:120mm×2サイド:120mm×3/140mm×2ボトム:120mm×1素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最長150mm)
Deepcool 縦型MicroATXケースDEEPCOOL7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース・DeepCool「CH170」シリーズの優れた特長をそのまま継承しつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・強化ガラスサイドパネルにより、内部パーツのビジュアルも美しく引き立つ・最大240mmラジエーターをサポート・高さ164mmまでの空冷CPUクーラーをサポート、最大4基の120mmケースファン搭載可能・長さ342mm、幅138mm、厚さ75mmまでのグラフィックカードに対応、MBへ直接挿入可能な構造・ATX、SFX、SFX-Lなど、最大140mmまでの各種電源ユニットに対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応・メッシュパネル部に着脱可能なダストフィルターを備え、メンテナンスが容易・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ホワイト・寸法(L×W×H):424.5×195×290mm
その他製品名:CH170 PLUS WH厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3寸法(mm)424.5×195×290質量(kg)4.4色ホワイトサイズMicroATX型番R-CH170-WHNGM0-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしサイド:120/240mmボトム:120mm保証期間1年スロット拡張:4ファン(対応ケース)トップ:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)サイド:2×120mmボトム:1×120mm素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMini-ITX / MicroATXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最大対応長さ:140mm)/SFX/SFX-L
Deepcool 縦型MicroATXケースDEEPCOOL7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース・DeepCool「CH170」シリーズの優れた特長をそのまま継承しつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・強化ガラスサイドパネルにより、内部パーツのビジュアルも美しく引き立つ・最大240mmラジエーターをサポート・高さ164mmまでの空冷CPUクーラーをサポート、最大4基の120mmケースファン搭載可能・長さ342mm、幅138mm、厚さ75mmまでのグラフィックカードに対応、MBへ直接挿入可能な構造・ATX、SFX、SFX-Lなど、最大140mmまでの各種電源ユニットに対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応・メッシュパネル部に着脱可能なダストフィルターを備え、メンテナンスが容易・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ブラック・寸法(L×W×H):424.5×195×290mm
その他製品名:CH170 PLUS厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスサイドパネル:3寸法(mm)424.5×195×290質量(kg)4.4色ブラックサイズMicroATX型番R-CH170-BKNGM0-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:342mm、(ラジエーター)フロント:なしサイド:120/240mmボトム:120mm保証期間1年スロット拡張:4ファン(対応ケース)トップ:1×120mm/1×140mm(SFX PSUの場合)サイド:2×120mmボトム:1×120mm素材ABS + SPCC + 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMini-ITX / MicroATXドライブベイ3.5:12.5:1電源ユニットATX PS2(最大対応長さ:140mm)/SFX/SFX-L
Deepcool ミニタワーPCケースDEEPCOOL8日以内出荷
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース・CPU・GPUおよび電源ユニットの動作状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載・背面コネクタマザーボード対応・左サイドに強化ガラスパネル搭載・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)・ATX電源ユニット対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応・カラー:ホワイト・寸法:296×225×486mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3寸法(mm)296×225×486質量(kg)5.8色ホワイトサイズMicroATX対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、ケースファン:トップ 120mm×2、サイド 120mm×3/140mm×2、ボトム 120mm×1、マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント サイド 120/140/240/280/360mm、ボトム 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1拡張スロット数4ドライブベイ3.5:1/2.5:1
Deepcool ピラーレスデザインのミドルタワーPCケース「CG580 4F V2」DEEPCOOL7日以内出荷
・「CG580 4F V2」ミドルタワーPCケース・標準搭載ファンデザインをマイナーチェンジ、コストパフォーマンスがアップした後継モデル・ピラーレスデザインにより、PC内部をクリアに見せるパノラマビューを実現・シングルチャンバー設計・33mmの裏配線スペースを確保し、背面コネクタマザーボード対応・サイドにARGB PWMリバースファン3基、リアにARGB PWMファン1基標準搭載・ライティングはマザーボード同期に対応し、I/OポートのLEDボタンで操作可能・360mmラジエーターを最大2基までサポート・最大10基の120mmケースファン搭載可能・USB Type-Cポート装備・マグネット式ダストフィルター装備・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター取付時、最大262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×501mm・カラー:ブラック
その他製品名:CG580 4F V2厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスパネル:4寸法(mm)437×235×501質量(kg)8.8色ブラックサイズミドルタワー型番R-CG580-BKADA4-G-2対応CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:最長410mm/262mm(サイドに360mmラジエーターおよびファン搭載時)、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/240/360mmリア:120/140mmフィルター(ダスト)トップ、ボトム、右サイドケーブルマネジメントマネジメント:33mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:なしトップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×3リア:120mm×1/140mm×1ボトム:120mm×1(3.5 HDD/120FAN :排他)PSUシュラウド:120mm×2、(搭載)サイド:120mm×3 (PWM+ARGB Reverse Blade)リア:120mm×1 (PWM+ARGB)素材ABS+SGCC+Tempered GlassRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio&Mic×1対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ2.5:23.5:2電源ユニットATX PS2(最長210mm)
Deepcool パノラマデザインケースDEEPCOOL7日以内出荷
・フロント、サイドに強化ガラスを搭載したパノラマデザイン・下部のメッシュチャンバーはデザイン性を損なうことなくGPUやPSUへのエアフローを強化・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・サイドに120mm ARGBリバースファン2基、リアに120mm ARGBファン1基標準搭載・ライティングはMB同期に対応し、I/OポートのLEDスイッチで操作可能・最大9基の120mmケースファンをサポート・360mmラジエーター対応(トップ)・マグネット式ダストフィルター装備・33mmのケーブル配線スペース・各パネルはワンタッチで着脱可能なツールフリー設計・USB Gen2 Type-Cポート装備・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター+ファン搭載時は262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×451mm・カラー:ブラック
その他製品名:CG380 3F寸法(mm)437×235×451質量(kg)6.83色ブラックサイズミドルタワー容量スチールパネル:0.6mm/0.8mm強化ガラスパネル:4mm型番R-CG380-BKAGM3-G対応CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:410mm ※サイドにラジエーター+ファンを搭載する場合は262mmまで、(ラジエーター)トップ:360mmサイド:120/240mmリア:120/140mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:33mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載リア:120mm×1/140mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載PSUシュラウド:120mm×3素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:22.5:3電源ユニットATX PS2(最長250mm)
Deepcool パノラマデザインケースDEEPCOOL7日以内出荷
・フロント、サイドに強化ガラスを搭載したパノラマデザイン・下部のメッシュチャンバーはデザイン性を損なうことなくGPUやPSUへのエアフローを強化・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・サイドに120mm ARGBリバースファン2基、リアに120mm ARGBファン1基標準搭載・ライティングはMB同期に対応し、I/OポートのLEDスイッチで操作可能・最大9基の120mmケースファンをサポート・360mmラジエーター対応(トップ)・マグネット式ダストフィルター装備・33mmのケーブル配線スペース・各パネルはワンタッチで着脱可能なツールフリー設計・USB Gen2 Type-Cポート装備・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター+ファン搭載時は262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×451mm・カラー:ホワイト
その他製品名:CG380 3F WH寸法(mm)437×235×451質量(kg)6.83色ホワイトサイズミドルタワー容量スチールパネル:0.6mm/0.8mm強化ガラスパネル:4mm型番R-CG380-WHAGM3-G対応CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:410mm ※サイドにラジエーター+ファンを搭載する場合は262mmまで、(ラジエーター)トップ:360mmサイド:120/240mmリア:120/140mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:33mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載リア:120mm×1/140mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載PSUシュラウド:120mm×3素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:22.5:3電源ユニットATX PS2(最長250mm)
Deepcool ピラーレスデザインのミドルタワーPCケース「CG580 4F V2」DEEPCOOL7日以内出荷
・「CG580 4F V2」ミドルタワーPCケース・標準搭載ファンデザインをマイナーチェンジ、コストパフォーマンスがアップした後継モデル・ピラーレスデザインにより、PC内部をクリアに見せるパノラマビューを実現・シングルチャンバー設計・33mmの裏配線スペースを確保し、背面コネクタマザーボード対応・サイドにARGB PWMリバースファン3基、リアにARGB PWMファン1基標準搭載・ライティングはマザーボード同期に対応し、I/OポートのLEDボタンで操作可能・360mmラジエーターを最大2基までサポート・最大10基の120mmケースファン搭載可能・USB Type-Cポート装備・マグネット式ダストフィルター装備・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター取付時、最大262mm)・対応CPUクーラー:176mm・製品寸法:437×235×501mm・カラー:ホワイト
その他製品名:CG580 4F V2 WH厚さ(mm)スチールパネル:0.6/0.8強化ガラスパネル:4寸法(mm)437×235×501質量(kg)8.8色ホワイトサイズミドルタワー型番R-CG580-WHADA4-G-2対応CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:最長410mm/262mm(サイドに360mmラジエーターおよびファン搭載時)、(ラジエーター)フロント:なしトップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/240/360mmリア:120/140mmフィルター(ダスト)トップ、ボトム、右サイドケーブルマネジメントマネジメント:33mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:なしトップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×3リア:120mm×1/140mm×1ボトム:120mm×1(3.5 HDD/120FAN :排他)PSUシュラウド:120mm×2、(搭載)サイド:120mm×3 (PWM+ARGB Reverse Blade)リア:120mm×1 (PWM+ARGB)素材ABS+SGCC+Tempered GlassRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio&Mic×1対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ2.5:23.5:2電源ユニットATX PS2(最長210mm)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります