絞り込み
ブランド
  • Thermalright
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(453)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(367)
  • StarTech.com(204)
  • アイネックス(191)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(94)
  • ASUS(エイスース)(80)
  • LIAN LI(79)
  • COOLER MASTER(67)
  • DEEPCOOL(65)
  • CONTEC(コンテック)(56)
  • RS PRO(53)
  • 長尾製作所(53)
  • COUGAR(47)
  • AMD(46)
  • 変換名人(45)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(42)
  • NEC三菱(37)
  • 親和産業(34)
  • ATEN(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.86インチIPSディスプレイ Thermalright6.86インチIPSディスプレイThermalright
5,798税込6,378
1個
欠品中
Thermal rightブランドの6.86インチIPSディスプレイ搭載ガジェットです。 1280×480の高解像度、60Hzリフレッシュレートの6.86インチIPSディスプレイ搭載、PCケースにはマグネットで設置可能です。 TRCCソフトウェアにより、CPU、GPU、メモリ、HDD、ネットワーク、ファンなどの各種ステータスの表示します。 画像や動画の表示再生(音声なし)が可能、表示の向きや明るさの変更も可能です。 接続はマザーボードのヘッダピン直接もしくは、USB Type-A接続です。 カラーはブラックとホワイトのラインナップです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
付属品USBヘッダピン接続ケーブル、USBヘッダピン→TYPE-A変換USBケーブル本体質量(g)183寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187.2×21×72.1ディスプレイ6.86インチIPS 60Hz解像度ディスプレイ/1280×480保証期間1年間コネクタディスプレイ側/USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
120mmファン Thermalright120mmファンThermalright
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Thermalrightブランドの高風量 高静圧120mm15mm厚PWMファンです。 三相・6極モーターと日本製ベアリングを採用しました。 Liquid Crystal Polymer(LCP)製の15枚ブレードです。 Polyphenylene sulfide(PPS)製のファンフレームです。 1.5mm厚ながら、83.61CFMの高風量と、3.4mmH2Oの高静圧を実現しました。 豪華なパッケージの中には、Thermalrightロゴ入りファンガードです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×15質量(g)144ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.4最大回転数(min-1[r.p.m])3150(±10%)最大静圧(mmH2O)3.4接続4PIN PWMノイズレベル最大37.07dBAケーブル長(cm)43最大風量(CFM)83.61
SSDヒートシンク ThermalrightSSDヒートシンクThermalright
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、5mmヒートパイプを4本使用し、さらに大きなヒートシンクの中に冷却ファン搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。
仕様●ヒートシンクサイズ:W23.7×H43.8×D90.3mm●ヒートパイプ:5mm径×4本●ファンサイズ:30×30×10mm質量(g)95回転数3500~6500RPM±10%保証期間1年コネクタPWM 4ピン
140mmケースファン Thermalright140mmケースファンThermalright
2,982税込3,280
1個
5日以内出荷
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 140mmファンです。 デュアルボールベアリングを採用した高回転で高静圧なモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブあり付属品取付ネジ、ワッシャーシール、防振ゴム、分岐ケーブル寸法(mm)140×140×25質量(g)240ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.2最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2000(±10%)最大静圧(mmH2O)3.02接続PWM 4ピンノイズレベル最大31.4dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)110.4
140mmケースファン Thermalright140mmケースファンThermalright
2,436税込2,680
1個
5日以内出荷
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 140mmファンです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブあり付属品取付ネジ、ワッシャーシール、分岐ケーブル寸法(mm)140×140×25ベアリングS-FDB Bearing定格電流(A)0.15最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1500(±10%)最大静圧(mmH2O)2.35接続PWM 4ピンノイズレベル最大27.6dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)82.5
120mmケースファン Thermalright120mmケースファンThermalright
1,982税込2,180
1個
5日以内出荷
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングS-FDB V2 Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
120mmケースファン Thermalright120mmケースファンThermalright
2,709税込2,980
1個
5日以内出荷
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 デュアルボールベアリングを採用した高回転で高静圧なモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)215ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.35最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3150(±10%)最大静圧(mmH2O)5接続PWM 4ピンノイズレベル最大40.5dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)112
120mmケースファン Thermalright120mmケースファンThermalright
2,345税込2,580
1個
5日以内出荷
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ARGBライティングに対応した通常回転のモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブありその他【ARGB】5V 3ピン寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングS-FDB V2 Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)ファン 50、ARGB 50+5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
120mmケースファン Thermalright120mmケースファンThermalright
2,709税込2,980
1個
5日以内出荷
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 素材は液晶ポリマーを採用し、デュアルボールベアリングを採用した高耐久な通常回転モデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
120mmケースファン Thermalright120mmケースファンThermalright
891税込980
1個
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたARGBライティング対応の PWM 120mmファンです。 さりげなく光を演出する繊細な0.6mm幅の両面発光するライトリングを採用しました。 7枚のファンブレードは、回転数・風量・静圧のバランスを重視した設計です。 ベアリングにはS-FDB Bearingを採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブありその他【ARGB】5V 3ピン寸法(mm)120×120×25質量(g)175ベアリングS-FDB Bearing定格電流(A)0.15最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1500(±10%)最大静圧(mmH2O)1.31接続PWM 4ピンノイズレベル最大23.2dB(A)ケーブル長(cm)ファン 50、ARGB 50+5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)47.6
トップフロー型CPUクーラー Thermalrightトップフロー型CPUクーラーThermalright
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
92mmファン搭載のロープロファイルCPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高36mmと15mmのスリムファン構成よりMini-ITXやSFFシステムに最適な設計になっています。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2700rpmのTL-9015ファンを標準装備しております。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
仕様電流値:0.18(A)適合ノイズ(最大):22.4dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:92×92×15本体質量(g)360(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)1.33風量(最大)42.58CFM回転数(最大)2700±10%rpm本体サイズ(mm)D94.5×W95×H21(ファン含まず)ファン搭載:TL-9015ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー Thermalrightサイドフロー型CPUクーラーThermalright
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
高さ118mmのコンパクトなタワーデザインの92mmファン搭載サイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2200rpmのTL-P9シリーズファンを標準装備しております。 新設計のTheramalright SS2クーラーマウントシステムにより取り付けが容易になりました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):23.85dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:92×92×25質量(g)ファン:175本体質量(g)360(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)1.98風量(最大)32.77CFM回転数(最大)2200±10%rpm本体サイズ(mm)D94×W52×H118(ファン含まず)ファン搭載:TL-P9ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
トップフロー型CPUクーラー Thermalrightトップフロー型CPUクーラーThermalright
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
120mmファン搭載のトップフロー型CPUクーラーです。 銅製ベースプレートと6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 重力による性能の影響を受けた6本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2000rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 付属のファンクリップにより、25mm厚または15mm厚ファンのサポートします。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
適合ノイズ(最大):27.7dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×6本、ファン:120×120×25質量(g)ファン:175本体質量(g)490(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)2.87風量(最大)72.37CFM回転数(最大)2000±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W108×H74.8(ファン含まず)ファン搭載:TL-E12ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/2011/2066RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー Thermalrightサイドフロー型CPUクーラーThermalright
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):25.6dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25ヒートシンク:シルバー質量(g)ファン:120本体質量(g)630(ファン含まず)風量(最大)66.17CFM回転数(最大)1550±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)ファン搭載:TL-C12Cソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー Thermalrightサイドフロー型CPUクーラーThermalright
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプはダークコーティングで仕上げており、本体との統一感がPC内部をより演出します。 奥行48mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 ヒートシンクを後方にオフセットすることにより、メモリとの干渉を回避します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 デュアルサイドリングとブレードにLEDを搭載したTL-S12-Sファンが静音動作を保ちながら最適なパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):28.2dB(A)寸法(mm)ヒートパイプ:6径×4本、ファン:120×120×25質量(g)ファン:175本体質量(g)525(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)2.21風量(最大)68.9CFM回転数(最大)2000±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H156(ファン含まず)ファン搭載:TL-S12-Sソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー Thermalrightサイドフロー型CPUクーラーThermalright
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
シングルタワーヒートシンクCPUクーラー「Burst Assassin 120」シリーズの液晶搭載モデルです。 高さは僅か156mmのシングルタワーヒートシンクに120mmの冷却ファンを2基搭載しました。 全高を156mmに抑えることで、多くのPCケースに対応しています。 6mmヒートパイプ6本とニッケルコーティングされた純銅製のベースプレートで、効率よく熱をヒートシンクに移動させ高い冷却性能を実現しました。 第4世代AGHPヒートパイプテクノロジーとスーパースケールラジエーターフィンによる高い冷却性能により、DTPC 245Wを実現しています。 2.4インチのIPS液晶はUSBを通してPCへ接続され、管理ソフト「TRCC」で画面のパターン選択や表示したいステータスを選ぶことが可能です。 丸いスクリーンと比較して、自然な視覚的な利点と調和のとれたスタイルを持っています。 LCD搭載天板はマグネット式で、簡単に取り外しが可能です。 LGA1851および、AM5という最新CPUソケットに対応します。
適合ノイズ:25.6 dBA(最大)寸法(mm)ヒート:6径×6本ベアリングS-FDB最大静圧(mmH2O)1.53液晶サイズ2.4インチ回転数1500RPM±10%(最大)本体サイズ(mm)124×156×103(付属ファン含む)コネクタファン:PWM 4ピンサイズ(mm)付属ファン:120×120×25素材銅ベース:C1100純銅ニッケルメッキ
サイドフロー型CPUクーラー Thermalrightサイドフロー型CPUクーラーThermalright
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプはホワイトコーティングで仕上げており、本体との統一感がPC内部をより演出します。 奥行48mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 ヒートシンクを後方にオフセットすることにより、メモリとの干渉を回避します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 デュアルサイドリングとブレードにLEDを搭載したTL-S12-Sファンが静音動作を保ちながら最適なパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):28.2dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25質量(g)ファン:175本体質量(g)525(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)2.21風量(最大)68.9CFM回転数(最大)2000±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H156(ファン含まず)ファン搭載:TL-S12W-Sソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー Thermalrightサイドフロー型CPUクーラーThermalright
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、ARGB120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):25.6dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25シルバー質量(g)ファン:120本体質量(g)630(ファン含まず)風量(最大)66.17CFM回転数(最大)1550±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
CPUマウントフレーム ThermalrightCPUマウントフレームThermalright
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
AMD AM5マザーボードのCPUソケットの金属固定金具と入れ替えて使用するフレームで、AMD AM5 CPUの外周部分を覆うようにしてCPUを保護し、外部からの衝撃やグリスの垂れの防止するマウントフレームです。CPUクーラーなど固定する際にキッチリとグリスを塗りたいユーザー様に最適と言えるでしょう。 アルミ削りだしのフレームL型のドライバーとグリス「TF7 2g」が標準で付属しています。
ブラック質量(g)45保証期間1年間適合ソケット対応:AMD AM5サイズ(mm)75×56×7.5素材アルミ削りだし
SSDヒートシンク ThermalrightSSDヒートシンクThermalright
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、6mmヒートパイプを使用して大きなヒートシンクを搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 6mmヒートパイプを2本使用して、74mmもの高さのヒートシンクとなっています。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。
仕様●ヒートパイプ:6mm径×2本●フィン:T 0.4mm/Gap 1.8mm●フィン枚数:33枚サイズW24×H74×D86mm質量(g)90保証期間1年
CPUマウントフレーム ThermalrightCPUマウントフレームThermalright
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
マザーボードのCPUソケットILMと入れ替えて使用するフレームで、intelの第12世代CPUで発生する「反り」問題を解決するマウントフレームです。 ハイエンドCPUクーラーなどを使用し、キッチリ固定したいユーザー様向けのアイテムと言えるでしょう。 L型のドライバーとグリス「TF7 2g」が標準で付属しています。 ブラック/グレー/ブルー/レッドの4色をラインナップしました。
仕様対応ソケット:Intel LGA1700 ILMソケット材質アルミサイズ50×70×6mm質量(g)20保証期間1年間
CPUマウントフレーム ThermalrightCPUマウントフレームThermalright
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
AMD AM5マザーボードのCPUソケットの金属固定金具と入れ替えて使用するフレームで、AMD AM5 CPUの外周部分を覆うようにしてCPUを保護し、外部からの衝撃やグリスの垂れの防止するマウントフレームです。 CPUクーラーなど固定する際にキッチリとグリスを塗りたいユーザー様に最適と言えるでしょう。 L型のドライバーとグリス「TF7 2g」が標準で付属しています。
仕様対応ソケット:AMD AM5材質アルミサイズ75×56×7.5mm質量(g)45保証期間1年間
PCパーツ