オウルテックは熱伝導率のみを追いかけるのではなくシリコングリスの在るべき姿を提案します。・熱を加えることで冷却効率を向上。・最上位グリス OWL-SILG-7868。・ミドルレンジグリス OWL-SILG-7783D。・スタンダードグリス OWL-SILG-7762
仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-7868:X-23-7868-2D、OWL-SILG-7783D:X-23-7783D、OWL-SILG-7762:X-23-7762●熱伝導率:OWL-SILG-7868 6.2W/mk、OWL-SILG-7783D 5.5W/mk、OWL-SILG-7762 6.0W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-7868 7mm2・K/W、OWL-SILG-7783D 8mm2・K/W、OWL-SILG-7762 15mm2・K/W
使用温度範囲(℃)OWL-SILG-7868 -50~120、OWL-SILG-7783D -50~120、OWL-SILG-7762 -50~120
粘度OWL-SILG-7868 100pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7783D 200pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7762 180pa.S(25℃時)
信越化学工業製CPU冷却グリス。・スタンダードグリス OWL-SILG-G751。・スタンダードグリス OWL-SILG-G775。・スタンダードグリス OWL-SILG-G747
仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-G751:G-751、OWL-SILG-G775:G-775、OWL-SILG-G747:G-747●熱伝導率:OWL-SILG-G751:4.5W/mk、OWL-SILG-G775:3.6W/mk、OWL-SILG-G747:0.9W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-G751:17mm2・K/W、OWL-SILG-G775:25mm2・K/W、OWL-SILG-G747:15mm2・K/W
使用温度範囲(℃)OWL-SILG-G751:-50~120、OWL-SILG-G775:-40~150、OWL-SILG-G747:-50~120
粘度OWL-SILG-G751:420pa.S、OWL-SILG-G775:500pa.S、OWL-SILG-G747:50pa.S
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
工業用で実績のある信越化学製シリコングリスを採用。高い耐久性により塗布時の性能を長期にわたり維持、グリスの再塗布などのメンテナンスの頻度を軽減することができます。このグリスは溶剤の揮発によって塗布時からグリスの膜が薄くなることで熱抵抗値が下がります。熱伝導率は初期値で4W/m・K、薄膜化後は6.0W/m・Kまで上昇します。熱抵抗値は15mm2・K/Wということで、初めて溶剤希釈済グリスを使う方に最適な高コスパモデルとなっています。
付属品塗布用ヘラ
使用温度範囲(℃)-50~120
内容量(g)約1.7
保証期間初期不良のみ交換保証
熱伝導率(W/mk)6
粘度(Pa・s)180(25℃時)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(mm2K/W)15
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が3.6W/mkなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。500Pa.Sのきわめて高い粘度を誇ります。このため、耐ポンプアウト性、耐衝撃性能に優れており、振動の多い場所や、高い信頼性を要求される箇所に最適なグリスです。
付属品塗布用ヘラ
使用温度範囲(℃)-40~150
内容量(g)約1.7
保証期間初期不良のみ交換保証
熱伝導率(W/mk)3.6
粘度(Pa・s)500
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(mm2K/W)25
1本
¥589
税込¥648
欠品中
工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が4.5W/m・kなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。粘性が420Pa.Sと比較的高めなので、ポンプアウトが起こりにくく、万が一基板上に付着しても、絶縁破壊に対しての強さが非常に優れているため、とても扱いやすいグリスです。
付属品塗布用ヘラ
使用温度範囲(℃)-50~120
内容量(g)約1.7
保証期間初期不良のみ交換保証
熱伝導率(W/mk)4.5
粘度(Pa・s)420
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(mm2K/W)17
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。
付属品バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書
材質ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ
質量(g)約850(全て含めた重量)
回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18
入力電圧(V)【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5
最大静圧(mmH2O)2.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25
定格入力電流(A)【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24
寿命30000時間
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時)
LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB
適合ソケット【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5
コネクタポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン
構造(軸受)流体軸受け
チューブ長さ(mm)約400
最大風量(CFM)73.6
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・フルカラーIPS方式LCD搭載水冷ヘッド。・専用ソフトウェア対応。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製360mm大型ラジエーター。・アドレサブルRGBコントローラー付属
付属品Intel用バックプレート × 1/Intel用ブラケット × 1/AMD用ブラケット × 1/AMD用固定ネジ × 2/ナット × 4/Intel 1366/115x/1200/1700用スタンドオフ × 4/Intel LGA2011用スタンドオフ × 4/ラジエーター固定用ネジ × 12/サーマルグリス × 1/ヘラ × 1/ファン (取付済み) × 3/ファン取付用ネジ (取付済み) × 12/ファン分岐ケーブル (取付済み) × 1/ARGBコントローラー × 1/取扱説明書 兼 保証書 × 1
材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ
色ホワイト
質量(g)約1650
回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2500 ± 250、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200
定格入力電圧(V)水冷ヘッド:DC12、ファン:DC12 (LED:5)
最大静圧(mmH2O)1.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約73.6×87.5×51、ラジエーター:約120×397×27、ファン:約120×120×25
定格入力電流(A)水冷ヘッド:DC0.35、ファン:DC0.33 (LED:0.28)
輝度500 nits
解像度480 × 480 dpi
寿命30000 時間
使用軸受流体軸受け
LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB
コネクタポンプ:3ピン/ファン:4ピン (PWM制御)、[LEDコネクタ]コネクタ水冷ヘッド:3ピン/ファン:3ピン
騒音値(dB(A))(50/60Hz)ポンプ:≦ 30、ファン:35.4 (最大時)
駆動方式IPS
チューブ径(Φmm)11.7
チューブ長さ(mm)約380
最大風量(CFM)76.67
色深度24 bit
リフレッシュレート(Hz)60
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・使用環境や用途に合わせて選べる2種類のラジエーターサイズ。・アドレサブルRGB LED内蔵水冷ヘッド&チューブ。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製ラジエーター。・回転調整可能なヘッドデザイン。・アドレサブルRGBコントローラー付属。・日本語の取扱説明書を同梱。・安心の3年保証
仕様●入力電圧 / 電流:水冷ヘッド:DC12V / 0.3A (定格)、ファン:DC12V / 0.33A (定格)●対応CPUソケット:Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2011、AMD:AM4、AM5●最大静圧:1.97 mmH2O●最大風量:76.67 CFM●製品寿命:30,000 時間●軸受け:流体軸受け●騒音値:ポンプ:≦ 30 dBA、ファン:35.4 dBA (最大時)
付属品バックプレート × 1、Intel用ブラケット × 2、AMDブラケット × 2、ブラケット取付用ネジ × 5、AMD用固定ネジ × 2、AMD用ばね付きナット × 2、Intel LGA2011用ばね付きネジ × 4、Intel用ばね付きネジ × 4ラジエーター固定用ネジ × 12、サーマルグリス × 1、ヘラ × 1、ファン × 3 (取付済み)、ファン取付用ネジ × 12 (取付済み)、ARGBコントローラー、取扱説明書 兼 保証書
材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ
色ホワイト
タイプLED:水冷ヘッド(チューブ含む):アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB
本体質量(g)約 1650 (全て含めた質量)
回転数ポンプ:2500 ± 250 rpm、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200 rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約 73 × 92.7 × 50 、ラジエーター:約 120 × 397 × 27 、ファン:約 120 × 120 × 25
保証期間3年間
コネクタLED:水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン、ポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)
チューブ長さ(mm)約 390
電圧×電流(VA)【LED】水冷ヘッド:DC5×.43 (定格)、ファン:DC5×0.28 (定格)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
TDP230W対応 高冷却CPUクーラーです。空気の流れが最適になる、エアダクト構造になっており、ロスの少ない効率的な冷却が可能です。また、HDT(ヒートパイプダイレクトタッチ)方式採用により、CPUの熱が6本のニッケルメッキされた銅製ヒートパイプにスムーズに流れ、ヒートシンクに伝えることが出来ます。これにより、TDP230Wの優れた冷却性能を実現しました。2基のRGB LED対応のVortex Pro bladesファンを搭載し、優れた冷却機能を備えたCPUクーラーです。安心の1年保証です。
仕様TDP(熱設計電力):230W
付属品バックプレート × 1、Intel用マウントブラケット × 2、AMD用マウントブラケット × 2、スタッドボルト × 4、スクリュー × 4、ナット × 4、ワッシャー × 4、ラバーパッド × 8、マウント用ねじ × 4、スプリングナット × 4、保護シート × 1、組立用レンチ × 1、RGBコントローラーケーブル × 1、熱伝導グリス × 1、FAN分岐ケーブル × 1、RGBコントローラー分岐ケーブル × 1
ベアリングライフルベアリング
本体質量(g)約897
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ファン:約135×129×53.4
パイプ径(Φmm)ヒートパイプ:6×6本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×106×160
寿命ファン:30000時間
保証期間1年間
騒音レベル(dB(A))最大:29.5±10%
適合ソケット【Intel】LGA775、LGA1150、LGA1151、LGA1155、LGA1156、LGA1200、LGA1366、LGA2011、LGA2066、【AMD】AM2、AM2+、AM3、Am3+、Am4、FM1、FM2、FM2+
適合コネクタPWM FAN4Pin + ARGB3Pin
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)72
ファン速度(rpm)1000~2000±10%
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。