絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(454)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(367)
  • StarTech.com(204)
  • アイネックス(191)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(94)
  • ASUS(エイスース)(80)
  • LIAN LI(79)
  • CONTEC(コンテック)(76)
  • COOLER MASTER(67)
  • DEEPCOOL(65)
  • 長尾製作所(54)
  • RS PRO(53)
  • COUGAR(47)
  • AMD(46)
  • 変換名人(45)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(42)
  • NEC三菱(37)
  • 親和産業(34)
  • ATEN(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5インチ内蔵HDD / 320GB / 5400rpm /MQ01ABF 東芝2.5インチ内蔵HDD / 320GB / 5400rpm /MQ01ABF東芝
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大500GB ウルトラブックや、ハイエンドのマルチメディアデバイスに
仕様●エコリーフ:登録●ディスク回転数:5400rpm●内蔵・外付:内蔵●環境自己主張マーク:あり●記録容量:320GBインターフェースSerial ATARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2.5インチ内蔵HDD / 5400rpm / MQ04シリーズ 東芝2.5インチ内蔵HDD / 5400rpm / MQ04シリーズ東芝
19,980税込21,978
1台
欠品中
サイズ2.5インチ高さ(mm)7インターフェースSATA 6 Gbit/sディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
内蔵ハードディスク 3.5インチ Enterpriseモデル MG10-D シリーズ 東芝内蔵ハードディスク 3.5インチ Enterpriseモデル MG10-D シリーズ東芝
35,980税込39,578
1台
11日以内出荷
MG10-Dシリーズは、高記録密度技術により前モデルよりも高速性と電力効率が向上しました。業界標準の7200 rpm 3.5型フォームファクターで、最大10 TB のストレージ容量と、512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)という、幅広いラインアップを取り揃えています。Sanitize Instant Erase (SIE) やSelf-Encrypting Drive (SED) をサポートするモデルオプションも利用可能です。
仕様フォーマット:512nサイズ3.5インチ質量(g)670消費電力(W)3.47(ActiveIdle)(Typ.)インターフェースSATA-3.3ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200データ転送速度211MiB/s(Sustained)(Typ.)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様512MiB容量(TB)2MTTF(時間)2000000
3.5インチ内蔵HDD/22TB/7200rpm/MG11シリーズ 東芝3.5インチ内蔵HDD/22TB/7200rpm/MG11シリーズ東芝
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
MG11シリーズは、FC-MAMR(Flux Control-Microwave Assisted Magnetic Recording: 磁束制御型マイクロ波アシスト磁気記録方式)を採用、CMR(従来型磁気記録)方式で最大24TBを実現した、業界標準3.5型フォームファクタの最大24TBのHDDです。ディスクは最大10枚を搭載するヘリウム充填型で、回転数は7200rpm、ワークロードは年間550TB、MTTFは250万時間、と高パフォーマンスを備えています。インターフェースはSATA 6.0Gbit/sとSAS 12.0Gbit/sのから選択できる他、Sanitize Instant Erase (SIE) やSelf-Encrypting Drive (SED) モデルもオプションで搭載可能です。50年以上にわたるHDD技術革新で培ったノウハウにより開発されたMG11シリーズは、クラウド、ハイパースケール、ビジネスクリティカルサーバーやストレージシステムの設置面積や運用負荷削減に寄与します。
3.5インチ内蔵HDD/24TB/7200rpm/N300シリーズ 東芝3.5インチ内蔵HDD/24TB/7200rpm/N300シリーズ東芝
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
NAS(Network Attached Storage)向けHDD N300は、NASや高性能ストレージシステム向けに、信頼性、耐久性、パフォーマンス、そして拡張性を提供します。最大24TBの容量ラインナップを取り揃えており、データに素早くアクセス可能な7200rpmの回転数で提供、さらには24時間365日の連続動作が可能のため、N300は家庭用NASはもちろん、ホームオフィスや小規模ビジネス用途で必要なソリューションを提供します。また、最大12台のドライブベイをサポート可能なためRAIDに適しており、データ保護の強化に貢献します。
3.5インチ内蔵HDD/ 24TB/7200rpm/MG11シリーズ 東芝3.5インチ内蔵HDD/ 24TB/7200rpm/MG11シリーズ東芝
109,800税込120,780
1台
欠品中
PCパーツ