HP Poly A2拡張マイクブリッジHP(日本ヒューレット・パッカード)9日以内出荷
Poly Studio A2シリーズの会議室向けオーディオ拡張用デバイスです。複数のマイクやオーディオ機器を接続し、広い会議室や多人数会議での音声収集を強化します。
PLY A2マイクプレートマウント(白)HP(日本ヒューレット・パッカード)9日以内出荷
HP Poly Studio A2シリーズの拡張マイクを会議室テーブルや壁面に固定するための専用マウントプレートです。
PLY A2マイクプレートマウント(黒)HP(日本ヒューレット・パッカード)9日以内出荷
HP Poly Studio A2シリーズの拡張マイクを会議室テーブルや壁面に固定するための専用マウントプレートです。
HPE Aruba X414 1U Universal 4 post Rack Mounting KitHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
仕様4679.2(最大)質量(kg)11.85消費電力(W)最大:600または615、アイドル時:210または221(モデルにより異なる)電源追加のオープン電源装置スロットのない2つの前面吸気/背面排気 電源装置(R8Z97A)が含まれています。 警告:200~225VAC専用外形寸法(cm)4.35×43.84×59機能ルーティング機能:静的(IPv4/IPv6)、RIPv2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP-4、IPv6対応MP-BGP、PBR、ECMP、EVPN-VXLAN、管理機能:SNMP、RJ-45コンソールポート、マイクロUSBコンソールポートメモリー32GB RAM、1.7GHzプロセッサー、128GB m.2 SSD、4GB mSATA、128MB SPIフラッシュ、16GB×2 SODIMM動作温度(℃)0~45(32~113°F)最大処理量5BppsポートSNMP RJ-45シリアル RJ-45 OOBMイーサーネットポート マイクロUSBスイッチ容量25.6Tbps入力電圧8~32ポートの本番環境の構成をサポートするには、100~127/220~240VAC 220~240Vが必要
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります