国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
保証期間5年
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-25600
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリ規格DDR4-3200
メモリーインターフェイスSODIMM
動作電圧(V)1.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
M/B上のIDE → SATA(×2)変換アダプタ
端子SATA 7ピン・オス(M/B用、HDD用) - IDE 40ピン(メス)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
CFカード(×2枚) → 3.5"IDE変換アダプタ 40ピン(オス)
端子IDE 40ピン(オス)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:1(Single Rank)
メモリーインターフェイスUDIMM
動作電圧(V)1.2
ダブルボールベアリングを採用し、回転する際の摩擦音を低減しながら長期間安定した回転が可能なケースファンです。
寸法(mm)80×80×15
定格電圧12V
騒音値(dB)27.4dBA
回転数2500rpm±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。
グリス塗布用マスキングシール
AMD AM2 / 2+/ 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPUに最適化したグリス塗布用マスキングシールです。
テストにより導き出した最適な塗布が可能!!
清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。※別売のカード型塗布ツール「プラチナグリスカード」を併用することで、むらなく均一な厚みに塗布することができ、最大限の効果を発揮します。
ロゴシール付き
マスキング作業で取り外した未使用の中央部分は、「シミラボ」ロゴシールとしてお使い頂けます。
セット内容グリスマスキングシール for AM4 & LGA20XX x 3、取扱説明書
材質PET
外形寸法約62 x 62mm
内径寸法約32 x 32mm
使用CPUAMD Socket AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4、AMD Socket FM1 / 2 / 2+、Intel LGA20XX系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
Cherry MX軸およびKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード対応静音化リング
キーキャップ裏面の軸部分に装着することで打鍵時のキーキャップとスイッチの接触音を軽減
打鍵ストロークを約2mm浅くすることで、高速タイピング時のストレスを軽減
透明カラーのOリングにより、スケルトンタイプのLEDキーボード使用時にLED点灯の干渉を削減
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様個数:135個
寸法(mm)4.5×2.0(内径×厚さ)
質量(g)3
対応CherryMX軸及びKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
25mm厚FAN固定ネジ
25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。
高性能制振ワッシャー付き
高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。
太めのM4ネジ採用
太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとFANを固定することができます。
セレート付フランジナット採用
ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。
こだわりのブラック仕様
FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
材質制振ワッシャ:PORON H-48
色ブラック
ねじ規格M4x35バインド
ナットセレート付フランジナット
ファン対応:25mm厚FAN(ネジ穴の小さい小型FANを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
3pin/PWM4pinコネクタのファンを最大3台まで接続出来ます。
電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。
コネクタ電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×3
ケーブル長(cm)各10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ショートタイプのマグネット式ファンステイ。小型・スリムケース等に最適
マグネット固定で好きな位置にガッチリと取り付ける事が出来ます。
小径ファンの取り付けにも最適です。
強力磁石を各1個ずつ搭載し安定した設置を可能にしました。
ファンの風量を極力邪魔しないスリム設計。強度を保ちながら極限まで肉を削りファンの性能を邪魔しません。
余ったファンを有効活用。マグネット固定でスポッククーラーに。
ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。
セット内容約65×125×23mm
材質SPCC(鉄)
質量(g)約40
仕上黒色塗装
材質(部品)ファンステイ小金具2個、強力磁石2個、ファン取付ネジ一式
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
3.5インチ内蔵用ドライブを5インチベイに取り付ける為のトレイです。
3.5インチデバイス用の穴が開いているので、ファンコンやUSBハブなどを取り付ける事も可能!
付属品ネジ4本
質量(g)82
寸法(cm)16×4.2×3
光学ドライブ用、マザーボード取付け用、2.5インチHDD用などに使用出来ます。
ワッシャー付ミリ(光学ドライブ、M/B取付け) 6個入りです。
1セット(6個)
¥89
税込¥98
7日以内出荷
IDE/ATAPIのデバイスをUSB2.0に変換するアダプタです。
IDE2.5HDDにも対応
本製品はUSB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5Aになります。
ケーブルを挿すだけの簡単取付
取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。
データ移動や複製も簡単操作
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。
データ移動/引っ越しに関して
お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品D-303SM本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、説明書(保証書含む)
適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)IDE2.5HDDにてご使用の場合お手持ちのHDDによっては電力供給が不足する場合がございます。その際は別途電力を補うケーブルをお買い求めください。
対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上
適合機器IDE(ATA133/100/66/33/ATAPI)接続の3.5&2.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ
接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
300W電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース
・Micro ATX及びITX規格のマザーボードに対応
・ブックタイプ(縦置き)で省スペース
・300W SFX電源搭載
仕様【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1
色ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー
規格【内蔵電源】SFX 12V
電源SFX:300W
定格【内蔵電源】300W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本台サイズ:116×300×415
ケーブル【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1
I/Oポート【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン
対応マザーボードMICRO ATX / ITX
拡張スロット数Low Profile PCI×4
1個
¥5,998
税込¥6,598
14日以内出荷
グラフィックボードを支えるPCI固定式のサポートステイ
グラフィックボードの垂れ下がりや損傷を防止する
PCIスロット固定式のサポートステイ
サポート部分には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。
超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます
グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止するPCI固定式のサポートステイ
サポート部には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し、歪みやぐらつき、ファンの微振動を効果的に抑えます。
PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです
※取付の際は右端を上に持ち上げながらサポートステイを固定して下さい。
質実剛健の造り。剛性の高いスチールを使用し、さらに曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現
超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。
その他の特徴
サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。
日本国内一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
ホルダー部のエッジを手作業で丁寧に取る事でケーブル皮膜を傷付けにくくなっております。
セット内容サポートゴム一式・固定用インチネジ 3本
材質SPCC(鉄)
寸法(mm)約235×63×18
質量(g)70
仕上黒色塗装
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
グラフィックカードの垂れ下がりを防止! マグネット式ロングタイプ
グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ。※ロングタイプ
マグネット固定でガッチリと安定した設置と自由度の高い取付を可能にしました。
サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。
本製品はL ロングタイプ:対応高さ 30mm~300mmまで対応しています。※延長ステイが同梱しています。
支える部分にはサポートクッションを搭載。
ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。
強力磁石を2個搭載。安定した設置を可能にしました。
磁石1個あたりの吸着力:3.2kg(参考値)
日本国内一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容サポートステイ1個・延長ステイ・磁石2個・フック1個・組み立てネジ一式
材質SPCC(鉄)
質量(g)約120
仕上黒色塗装
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします
80mmファン用フィンガーガードです
材質スチール製
色シルバー
対応80mmファン用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
長期使用時のドライアウトによる性能低下の少ない独自マテリアルを採用した高耐久性モデル。 冷却性能はSMZ-01Rより若干下がるものの、常用での実使用温度域にターゲットを絞った設計で抜群のコストパフォーマンスを実現しました。
メンテがしにくく長期間グリスを塗り直さない事が多い本格水冷PCや、長期間高負荷で稼働させる業務用PCに適したモデルです。
非導電性のため、ショートの心配がありません。
色ライトグレー
容量(g)約2
耐熱温度(℃)-50~250
粘度125~165pas
熱伝導率(W/mk)11.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
3.5インチHDD用のセパレートタイプシリコンカバー。リアカバーのみ取り外して、そのまま『裸族のお立ち台シリーズ』に差し込むことが可能!
材質シリコン
シリーズ「裸族のお立ち台」シリーズ用
本体質量(g)91
本体サイズ(mm)31×108×154
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
140mm角のケース用ファン。静音タイプ。
仕様期待寿命: 50000h(25℃)、回転検出パルスセンサー付、リブあり、ケーブル長: 36cm、付属品: 固定用ネジ×4個
本体サイズ(mm)140×140×25
最大風量(CFM)38.58
ファン回転速度(min-1[r.p.m])600(±10%)
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
M.2 SSD/電気製品の熱対策に最適です。フィンが高いため、高効率で放熱します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
簡易流体軸受使用のお手ごろケース用ファン(静音タイプ)
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし、ケーブル長: 38cm、取付用テーパーネジ×4付
本体サイズ(mm)120×120×25
最大風量(CFM)38.14
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000(±10%)
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高める高熱伝導率・非導電性のグリス。
仕様タイプ:注射器タイプ重量:内容量:1g特徴:ナノダイヤモンド配合
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
UASP対応で高速データ転送。スリープ / 電源連動機能搭載。
仕様対応規格:SATA Revision 2.6、USB 3.0 (USB 2.0との後方互換性)最大データ転送速度:5Gbps (理論値)I / Oポート:USB 3.0 Standard-BLED:ブルー。認識 (点灯)、アクセス (点滅)搭載可能機器:3.5インチSATA SSD / HDD (厚さ26.1mm以下、容量10TBまで)システム条件:USB 3.0 / 2.0ポートを搭載したパソコン、Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64bit)サイズ:W120×D181.2×H31.7mm材質:アルミニウム、プラスチックカラー:ブラック (ヘアライン仕上げ)付属品:HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー
付属品HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー
材質アルミニウム製
対応OSWindows 7/8/8.1/10 (32/64bit)
対応ドライブ:3.5インチ対応
機能クローン:非対応
インターフェースSATA
本体サイズ(mm)31.7×120×181.2
供給電源外部:専用アダプター
USBポートUSB 3.0(Standard-B)
接続台数1台
RAID機能非対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
2.5インチHDDを3.5インチベイに固定するための金具です。
付属品取り付けネジ8本付属(ドライブ固定用ネジ、ベイ固定用ネジ)
色シルバー
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) m.2 2280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
インターフェースSATA III
読取速度(MB/s)560
書込速度(MB/s)530
24時間365日常時稼働の信頼性と耐久性を発揮し、5年間の製品保証を付帯したHDD
仕様(フォームファクタ―) 3.5インチ
サイズ3.5インチ
インターフェースSATA6 Gb/s
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
2ポスト6U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き45.7cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。EIA/ECA-310-E準拠。取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、ケーブル結束用面ファスナーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ねじ & ケージナットセット:ユニファイねじ規格10-32のラックマウント金具(50組入り)。取り付け工具付属。高品質設計:予め座金が組み込まれたクリップナットで貴重な装置やラックへの損傷を防止。ハイグレードスチール、マットブラック仕上げ。技術仕様:ケージナット50個 | ねじ50個 | 10-32 UNF | スチール | マットブラック仕上げ | ケージナット取り付け工具付属。業界規格対応:使いやすいナット&ボルトのセットで装置をマウント。 HPE、 Dell、APCはじめ様々なラック製品と互換。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。5年間メーカー保証、無期限無料技術サポートを提供
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応
6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応
フルサイズ / 標準プロファイル用ブラケット同梱
ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵
ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ
IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途FireWireに対応していないデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応
6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応
ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵
ロープロファイルブラケット同梱
ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ
IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途FireWireポートが無いデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x2
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3ad(リンクアグリゲーション)への完全準拠。IEEE 802.1Q VLANタギング対応
最大9Kバイトまでジャンボフレームに対応
チーミングサポート
Checksum Offload(IP、TCP、UDP)、Transmit Segmentation Offload(TCP、UDP)、Large send Offload対応
Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ 対応
標準プロファイルブラケットを取り付けた状態で発送。ロープロファイルブラケットも同梱
Intel仮想化技術(VT-c、VMDq、SR-IOV)
4レーン(x4)のx4、x8、x16 PCIeスロット規格に準拠したPCI Express
PCI Express基本規格2.1(1.0a/1.1に下位互換性あり)に準拠
用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計
質量(g)80
ポート数2
長さ(cm)67
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)12
動作温度(℃)0~50
データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機。ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠。ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売。LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製。複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者
高さ(cm)2.8
幅(mm)77
質量(g)350
消費電力(W)60
長さ(cm)12.9
出力電流(A)5
保存温度(℃)-20 ~ -85
入力電流(A)1.4
動作温度(℃)5 ~ 45
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
10GbE SPF+スロット 2口をサーバーやワークステーションに追加し、高速高帯域接続を実現。コネクティビティ対応インテル・ヴァーチャライゼーション技術に対応したIntel 82599チップセット。各ポートあたり、最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅。PXEネットワーク起動対応。IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)およびIEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)準拠。PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x8(またはそれ以上の)増設スロットを使用。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応。802.3ad リンク・アグリゲーション対応。最大15Kのジャンボフレーム対応。デュアルプロファイル(ロープロファイルブラケットを含む)
用途10Gbpsネットワーク接続機能をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加。銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現。ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築。遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)102
ポート数2
長さ(cm)13.5
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
データ転送速度(最大) 20000 Mbps (20bps) - 全二重
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
4ポート増設 SFP+ アダプタ: この4ポート増設SFP+ネットワークカードは、冗長性を確保したり、要求の高いアプリケーションのためにアグリゲーションを行うことができます。データセンターブリッジング(DCB)、VT-cを含む仮想化、SANおよびiSCSIのオフロードをサポート。仕様:10 Gbps/ポート|4口 SFP+ポート MSA準拠|Intel XL710|MMF、および、SMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9Kジャンボフレーム|リンクアグリゲーション|VLAN|標準プロファイル。パフォーマンスの検証: Spirent SmartBitsによるパフォーマンスの検証を実施/Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーに対応。高い柔軟性:本製品は、MSAに準拠したSFP+モジュールやDACを使用することで、さまざまなファイバータイプに対応。CiscoやHPEなどの主要メーカーのスイッチ、ルーター、デバイスに対応。幅広いハイパーバイザーとOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、2016、2019、Linux kernels 3.x +(LTSバージョン)。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)
用途データベース、ファイル/アプリケーションサーバー、高性能ワークステーションに10Gbpsネットワーク接続機能を追加。銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現。ネットワークストレージに10Gbpsでアクセスする動画/音声編集コンソールを構成。遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適
幅(mm)15
色ブラック
質量(g)122
ポート数4
長さ(cm)13.9
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)10
動作温度(℃)5~ 50
データ転送速度(最大) 20(全二重)Gbps
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
パフォーマンスの向上:PCIe M.2 SSD (M-Key / NGFF / NVMeもしくはAHCI) をPCI Express経由でコンピュータに接続。超高速データアクセスとシステム性能の向上を実現。幅広い互換性:PCIe 3.0マザーボードおよびPCIe 2.0/1.0と下位互換性あり。PCIe M.2 SSD (NVMeおよびAHCI)に対応したM2 PCIe SSDアダプター。また、2242、2260、2280、および22110ドライブに対応。簡単セットアップ :M 2 PCIe 3.0 x4アダプター。OSのネイティブサポートにより、スピーディーなインストールと簡単なセットアップを保証。PCIe x8およびx16スロットとも互換性あり。標準&ロープロファイル:標準プロファイルブラケットを装備し、薄型スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットが同梱したSSD PCIe M.2アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe M.2 SSDをコンピュータの x4 PCI Express 拡張スロットに接続し、システムスピードと内部データストレージを増強。ゲーム、高性能ワークステーションなどに最適な超高速データアクセス。M.2 PCIeベースのドライブにOSをインストールして高速アクセスを実現し、バルクストレージにはプラッタドライブを使用
色レッド
質量(g)47
幅(cm)12.1
長さ(cm)17.9
湿度(%RH)15~90
保存温度(℃)-25~ 70
高さ(cm)18.4
動作温度(℃)5 ~ 50
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。