カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCパーツ
          • 内蔵型光学式ドライブ(1)
          • 拡張インターフェース(1)
          • PCケース(2)
          • ドライブケース(3)
          • その他PCパーツ(1)

PCパーツ :「USB Micro-B」の検索結果

PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属 StarTech.comUSB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属StarTech.com
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
SATA M.2 SSDをUSB-C対応ホストの高速外付けストレージとして活用(USB-Cケーブル付属) USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)に対応 Thunderbolt 3 USB-C ポート互換 最適な放熱を行う通気孔付きのアルミ筐体 一般的なM.2 SATA SSD(30mm、42mm、60mm、80mm)に対応し、幅広い互換性を提供 M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。 SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5, 3, 6Gbps)に対応
用途M.2 SATA SSD を使用し、モバイル用途のUSB-C対応コンピュータで高速データアクセスを実現M.2 SATA SSDをUSB 3.1 Gen 2外付けドライブとして再利用高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用し、ファイルを高速で転送ブラック&シルバー長さ(mm)99幅(mm)42質量(g)61湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)保存温度(℃)-10 ~ 65高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 10Gbps
USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース StarTech.comUSB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケースStarTech.com
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
1台の2.5インチSSDまたはHDDドライブを使用して超高速USB 3.1 Gen 2対応ストレージソリューション(10 Gbps)を構築 SATA 1.0/2.0/3.0に対応(最大6 Gbps) 小型で持ち運びが楽なアルミニウム製エンクロージャ UASP対応で性能を強化 USBポートから直接給電 互換性を考慮したUSB A - Micro Bケーブル USB 3.0、2.0、1.x との下位互換性
用途超高速USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の能力を利用して新しいノートパソコンとデスクトップPCを有効活用デスクトップ/ノートパソコンで使える、高速超小型の外付けストレージソリューションを構築SATA SSD/HDDを最大速度で利用外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有古くなったSATAドライブからデータを読み出したり、未使用のドライブを外部外付けストレージとして利用ブラック幅(mm)75質量(g)78長さ(cm)12.3湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)保存温度(℃)-10 ~ 65高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 10Gbps
HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付ロジテック(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
質量(g)65保証期間1年間
ラズベリーパイ/Raspberry Pi用USB - M.2 SATA変換基板 ラズパイ電子工作/開発ボード StarTech.comラズベリーパイ/Raspberry Pi用USB - M.2 SATA変換基板 ラズパイ電子工作/開発ボードStarTech.com
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
Raspberry Pi 開発ボードにM.2 SATA SSDドライブを追加しデータストレージを増強 M.2 SATAドライブ(2230/2242/2260/2280 ) データ転送速度480Mbpsに対応するUSB 2.0 OSに依存せず、デバイスドライバのインストールが不要 USBケーブルおよびRaspberry Pi取り付け用アクセサリ付属
用途Raspberry Piなど他の開発ボード向けにデータストレージを増強しカスタムアプリケーションを構築ビジネス用途での開発に活用。例:監視システム、ニュースボードなどメディアアプリケーション、ウェブサイトや動画のシンプルサーバー、照明・温度などIoT自動化ソリューションなど家庭用に開発ボードベースのシステムを作成レッドセット内容USB - M.2 SATAコンバータ、 USB-A - Micro-Bケーブル、 コンバータ取り付け金具セット、 ドライブ取り付け金具セット、 クイックスタート ガイド長さ(mm)88高さ(mm)11質量(g)21湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~70製品幅(mm)56動作温度(℃)5~50コネクタタイプM.2(SATA、B-Key、NGFF)、Micro USB Type-B [5ピン]、Micro USB Type-B(電源) [5ピン]
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・270° パノラマ式強化ガラス展示・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応・280mmラジエターとの互換性・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)5.6備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456×364.7RoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数5冷却システム内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)ドライブベイ内部:3.5/2.5×1、3.5×1
SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-C SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-CSILVER STONE(シルバーストーン)
9,198税込10,118
1台
7日以内出荷
・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応・1基のUSB 3.0 Type-Cポート (FPS01-C)・Micro SDおよびSDカードリーダー付属・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXCその他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディーブラックおよびオプションホワイトパネル質量(g)実質量:83.2型番SST-FPS01-C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129インターフェースUSB 3.0 (5Gbps)コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-C x 1 (FPS01-C)設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)
6,798税込7,478
1台
12日以内出荷
・多孔式のメッシュフロントパネルが、妨げのない給気性能を提供・5.25、3.5、2.5ドライブに対応する柔軟度の高いストレージオプション・短めのケース設計に精密なデザインの内部とコンポーネント用の有効なスペース活用を実現。
材質スチール製メッシュ、プラスチック、スチール製ボディー寸法(mm)CPUクーラーの限度/156、電源の深さ制限/140質量(kg)3.62備考3.5 HDDの厚さが22mm未満であれば、ブラケット上部スロットに追加の3.5 HDDが装着可能で、対応可能な3.5 HDDは3台となります。寸法26.72リットル電源標準PS2(ATX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×360×410RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポートフロント:USB 3.0×2・オーディオ×1・マイクロフォン×1対応マザーボードMicro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)拡張スロット数4対応ラジエター【背面】120mm冷却システム【前面】120mm×1【背面】120×1 (120ファン×1黒扇出荷時付属)ドライブベイ【内部】3.5/ 2.5×1・3.5×2・2.5×2【外部】5.25×2
ESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボード ビット・トレード・ワンESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボードビット・トレード・ワン
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
開発が容易なESP32-WROOM-32Eに小型I2Sアンプとスピーカー、イルミネーション用LEDを組み合わせた音と光の実験ボード 様々な単機能のサンプルプログラムを利用した実験から、自身で作成・改変したカスタムファームウェアを利用しオーディオストリーミング機能の実装を楽しむことが出来るカスタマイズ性に富んだアイテム 基板上にはESP32モジュール、USB-シリアル変換、電源回路が搭載され開発環境(IDE)をインストールしたPCにマイクロUSBケーブルを接続すれば直ぐに実験を始める事が可能
仕様搭載マイコン:ESP32-WROOM-32E、別途必要物:USB Micro-B ケーブル付属品保証書質量(g)約40使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Micro-B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60 60 5(基板のみ 突起物除く)保証期間1年外部インタフェースSPI、I2C、I2S、アナログ音声出力×2、タッチセンサ端子×3
PCパーツ