絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- JTC(17)
- REX(レックス)[自動車用品](8)
- NPA(東洋テック)(6)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3)
- 日平機器(2)
- 三晃精機(2)
- Performance Tool(1)

ディーゼルエンジンコンプレッションゲージ
エスコ¥32,500税込¥35,7501組翌々日出荷付属品ストレート45°ホースコネクター全長(mm)550測定範囲(kPa)0~1000psi、0~7000ホース長さ(mm)280最小目盛(kPa)20psi/200ゲージ径(Φmm)90
コンプレッションゲージ (ガソリンエンジン用)
エスコ¥61,200税込¥67,3201セット翌々日出荷ガソリンエンジン車用。エンジンルームの狭い車両やプラグ穴付近が狭い車にも可能なタイプ。アジャストナットを回すことにより、テスター先端の14mmゴムを膨張させて密着させるため、一人でも測定できます(14mmスパークプラグの場合のみ)。ステムの脱着もアジャストナットにより簡単に行えるため、プラグ穴の位置により付属の長・短ステムを付け替えることでより多くの車種に対応できます。14mmスパークプラグ以外の車の場合でもステム先端部を付属のVゴムに組み替えることで、手押し圧着として使用できます。付属品長ステム:220mm・短ステム:99mm・14mmゴム(予備2個)・Vゴム(2個)全長(mm)970測定範囲(MPa)0~2.5ケース寸法(mm)材質:メタル サイズ:290×165×70 (H)最小目盛(MPa)0.1ゲージ径(Φmm)60全質量(g)2100
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ交換用トルクレンチ
- 検電テスター/コードリーダー
- サウンドスコープ
- アングルゲージ
- コンプレッションテスター/燃圧計











![コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品] コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)






![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-02.jpg)
![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)