コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ)
コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ)
ストラットタイプに最適
樹脂カバー付きでスプリングを傷つけません
U字プレートの1本タイプで作業時間が短縮
3種類のU字プレートで幅広い車種に対応
- 用途
- 車のメンテナンス
- 外径(mm)
- 使用可能スプリング外径:80~195
- ストローク長(mm)
- 伸縮ストローク長:300
- 内容量
- 1セット
注意
※用途以外使用しない※インパクトレンチ使用可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ハンドル/ミッション関連工具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03572672 コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03572672-260903-02.jpg)
![注文コード:03572672 コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03572672-260903-04.jpg)


![コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品] コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572672-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572656-260903-04.jpg)
![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572629-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー(ダブルウィッシュボーン用) REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー(ダブルウィッシュボーン用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572638-260903-02.jpg)



![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)