厨房機器・設備・調理機械 :「仕切り 網」の検索結果
厨房機器・設備・調理機械とは、飲食店や給食センター、厨房・台所で活用される洗米器や製粉機、電子レンジ、トースターなどのことです。たくさんの食材を加工する際に便利な野菜スライサーやハンディミルなども調理機械に含まれます。細かいゴミまでキャッチできる水きりネットや、衛生面を維持に役立つパイプクリーナーといったキッチン向けの掃除道具も便利です。また、ホットサンドメーカー、ワッフルプレートなど目的特化型の商品も扱っています。
100Vで使用できる超小型フライヤー!
設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8
消費電力(kW)1.3
電源(V)100(1Φ)
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
電源コードプラグ付き・接地アダプター
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195
タイプ電気ミニフライヤー
用途、スペースに応じてお選びください。
接続口ガス:15A
高さ(mm)バック:150
タイプレギュラータイプ・1槽式
設置場所を選ばない小型。
付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1
質量(kg)25
高さ(mm)バック:65
タイプ卓上タイプ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×500×400
接続口ガス:13mm/LP9.5mm
スペース、調理量に応じて。
電源(V)200(3Φ)
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
タイプレギュラータイプ・1槽式
油槽が深く大量調理に。
付属品フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、油コシ網 小×1、フライカゴ×2、カゴ掛×1
質量(kg)32.5
高さ(mm)バック:150
タイプファーストフードタイプ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×800
消費電力(kW)6.4
接続口ガス:15A
油量(L)18
付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1
高さ(mm)バック:65
タイプ卓上タイプ・1槽式
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×500×400
消費電力(kW)6.4、LP:5.81
接続口ガス:13mm/LP9.5mm
油量(L)12
付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、スベリ板×1、油切板×1、油切網×1、排油サポート×1
質量(kg)48
高さ(mm)バック:150
タイプ卓上タイプ
周波数(Hz)50/60
電源(V)200(3Φ)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)370×600×350
電源コード(m)2
消費電力(kW)3.5
電源コード接地3P30A引掛プラグ付
容量(A)必要手元開閉器:30
油量(L)15
1台
¥399,800
税込¥439,780
14日以内出荷
付属品フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、 油コシ網 小×1、フライカゴ×2、 カゴ掛×1、ヒートプロテクター×1
高さ(mm)バック:150
タイプファーストフードタイプ・1槽式
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×800
消費電力(kW)6.4
接続口ガス:15A
油量(L)18
油量(L)7
消費電力(kW)3
電源(V)200(3Φ)
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
電源コード2mm2-4芯直結
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×580×300
質量(kg)22
タイプIH卓上フライヤー
容量(A)必要手元開閉器:15
付属品フタ×1、仕切網×1、油缶(小2)、油コシ網×2、カゴ掛け×1、フライカゴ(3)
質量(kg)90
高さ(mm)バック:150
タイプファーストフードタイプ
周波数(Hz)50/60
電源(V)200(3Φ)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×600×800
電源コード(m)2
消費電力(kW)7
電源コード8mm2-4芯直結
容量(A)必要手元開閉器:30
油量(L)32
1台
¥639,800
税込¥703,780
14日以内出荷
付属品フタ×1・仕切網×1・油缶(小2)・油コシ網×2・フライカゴ×2
質量(kg)40
タイプファーストフードタイプ・1槽式
周波数(Hz)50/60
電源(V)200(3Φ)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×600×800
電源コード(m)2
消費電力(kW)4.8
電源コード接地3P20A引掛プラグ付
容量(A)必要手元開閉器:20
油量(L)18
1台
¥339,800
税込¥373,780
14日以内出荷
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。