商品豆知識
食器、まな板、ボール洗いなどのご使用に最適です。
毛材にポリエステルを使用しているため、清潔で熱に強く、毛ぐせがつきにくいブラシです。
柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます
材質柄部:ポリプロピレン、毛部:ポリエステル(抗菌剤入)
エスコ品番EA928AG-15A
耐熱温度(℃)100
ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
ごはんがたっぷり保温できる大容量 。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき 。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)6.5
容量(L)8.0(約4升4合)
消費電力(W)77
コード長さ(m)1.5
サイズ(mm)460(W)×380(D)×390(H)
1台
¥50,200
税込¥55,220
翌日出荷
ごはんがたっぷり保温できる大容量。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)5.5
容量(L)6.0(約3.3升)
消費電力(W)77
コード長さ(m)1.5
サイズ(mm)460(W)×380(D)×320(H)
1台
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
コードが製品に直付けされており、曲がって断線することを抑えます。
仕様●メーカー:象印マホービン●型番:NW-VG18●容量:0.18~1.8L(1升)●消費電力:1295W●内釜:黒まる厚釜(厚さ1.7mm)●サイズ:280(W)×405(D)×245(H)mm●重量:4.9kg●IH炊飯●強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」●1合から最大1升まで炊ける●炊飯直後でも次から次へと炊飯できる「連続炊飯OK」●使いやすい「操作ボタンの色分け」&「シンプルな操作パネル」●持続性の高い防虫効果を発揮する「虫害抑制基板コート」●「高耐久仕様のヒンジ」&屈曲耐久性の高い「直づけ電源コード」●汚れがつきにくい「抗菌2クリアコートボディ・ふた」&清潔さ長持ち「ステンレスボディ・ふた」●サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内」●「Ag+抗菌加工立つしゃもじ」付
アズワン品番65-3891-13
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。