2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ごはんがたっぷり保温できる大容量。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)5.5 容量(L)6.0(約3.3升) 消費電力(W)77 コード長さ(m)1.5 サイズ(mm)460(W)×380(D)×320(H)
1台
45,500 税込50,050
翌日出荷

コードが製品に直付けされており、曲がって断線することを抑えます。
仕様●メーカー:象印マホービン●型番:NW-VG18●容量:0.18~1.8L(1升)●消費電力:1295W●内釜:黒まる厚釜(厚さ1.7mm)●サイズ:280(W)×405(D)×245(H)mm●重量:4.9kg●IH炊飯●強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」●1合から最大1升まで炊ける●炊飯直後でも次から次へと炊飯できる「連続炊飯OK」●使いやすい「操作ボタンの色分け」&「シンプルな操作パネル」●持続性の高い防虫効果を発揮する「虫害抑制基板コート」●「高耐久仕様のヒンジ」&屈曲耐久性の高い「直づけ電源コード」●汚れがつきにくい「抗菌2クリアコートボディ・ふた」&清潔さ長持ち「ステンレスボディ・ふた」●サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内」●「Ag+抗菌加工立つしゃもじ」付 アズワン品番65-3891-13
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります