絞り込み
ブランド
  • ERECTA(エレクター)
  • モノタロウ(6)
  • EBM(江部松商事)(448)
  • マルゼン[厨房機器](295)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
  • TKG(172)
  • キャンブロ(168)
  • TRUSCO(162)
  • シンコー(154)
  • ユニテール(147)
  • Carlisle(カーライル)(135)
  • タニコー(126)
  • SUGICO(スギコ)(110)
  • カンダ[厨房用品](89)
  • cotta(86)
  • キャニオン(85)
  • アズワン(79)
  • Vikan(ヴァイカン)(78)
  • 椿本興業(75)
  • ホシザキ(74)
  • 弁慶(本間冬治工業)(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メトロマックス4 MAX4-18Gシリーズ ERECTA(エレクター)メトロマックス4 MAX4-18GシリーズERECTA(エレクター)
89,980税込98,978
1セット
3日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製 衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。
耐荷重(kg/段)272タイプグリッドマット奥行(mm)465材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
キャスター(MS・LS共通) ERECTA(エレクター)キャスター(MS・LS共通)ERECTA(エレクター)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
材質エラストマー(Φ100mm)、ゴム(Φ125mm)径(mm)Φ100
キャスター メトロマックスQ用 ゴム車 Φ125mm Q5シリーズ ERECTA(エレクター)キャスター メトロマックスQ用 ゴム車 Φ125mm Q5シリーズERECTA(エレクター)
6,598税込7,258
1台
30日以内出荷
ポールに取り付けて移動・搬送を容易にします。目的に合わせた素材が選べます。静荷重375kg、動荷重200kg。
材質アルミ抽出物、バンパー/ポリウレタン
三角フットプレート ERECTA(エレクター)三角フットプレートERECTA(エレクター)
689税込758
1個
9日以内出荷
棚の安定感を増やすために、床にボルトで固定できるアジャストボルトです。
材質柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
配膳車coo シリーズ シャッター式ベーシックタイプ ERECTA(エレクター)配膳車coo シリーズ シャッター式ベーシックタイプERECTA(エレクター)
429,800税込472,780
1台
31日以内出荷
シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。 運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。(※棚板が5段・6段の場合を除く。)本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。) 様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。 走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。 抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ330×330mmキャスターΦ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
UTSカート ERECTA(エレクター)UTSカートERECTA(エレクター)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
用途工場内での物品搬送。材質ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)材質(車輪)エラストマー樹脂段数3荷姿組立式材質(棚板)ステンレス(SUS430)キャスター金具樹脂支柱径(Φmm)25.4棚板平棚板RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)60棚板調整ピッチ(mm)25.4
ステンレスワーキングカート1型 ERECTA(エレクター)ステンレスワーキングカート1型ERECTA(エレクター)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2均等荷重(kg)75/段仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)最大積載量(kg)150/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25.4棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応
サイドレッジ メトロマックスQ H51mm MQLSシリーズ ERECTA(エレクター)サイドレッジ メトロマックスQ H51mm MQLSシリーズERECTA(エレクター)
5,298税込5,828
1個
32日以内出荷
材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス
バックレッジ メトロマックスQ H51mm MQLシリーズ ERECTA(エレクター)バックレッジ メトロマックスQ H51mm MQLシリーズERECTA(エレクター)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス
ディバイダー メトロマックスQ H203mm MQDシリーズ ERECTA(エレクター)ディバイダー メトロマックスQ H203mm MQDシリーズERECTA(エレクター)
6,898税込7,588
1個
30日以内出荷から32日以内出荷
物品の区分け、整理保管に便利なブックエンドタイプの間仕切り。
材質複合ABS樹脂製
キャスター メトロマックスQ用 ウレタン車 Φ125mm Q5シリーズ ERECTA(エレクター)キャスター メトロマックスQ用 ウレタン車 Φ125mm Q5シリーズERECTA(エレクター)
9,998税込10,998
1台
30日以内出荷から32日以内出荷
ポールに取り付けて移動・搬送を容易にします。目的に合わせた素材が選べます。静荷重375kg、動荷重200kg。
材質アルミ抽出物、バンパー/ポリウレタン
ポール メトロマックスQ用 MQシリーズ ERECTA(エレクター)ポール メトロマックスQ用 MQシリーズERECTA(エレクター)
8,698税込9,568
1本
32日以内出荷
材質柱/スチール・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工、ポールキャップ/高密度ポリエチレン、マイクロバン抗菌加工
メトロマックスQ MQ1872シリーズ ERECTA(エレクター)メトロマックスQ MQ1872シリーズERECTA(エレクター)
28,980税込31,878
1台
30日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重272kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)1825×465アズワン品番64-3518-67
メトロマックスQ MQ1860シリーズ ERECTA(エレクター)メトロマックスQ MQ1860シリーズERECTA(エレクター)
22,980税込25,278
1台
30日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重272kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)1520×465アズワン品番64-3518-66
メトロマックスQ MQ1854シリーズ ERECTA(エレクター)メトロマックスQ MQ1854シリーズERECTA(エレクター)
23,980税込26,378
1台
30日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重272kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)1366×465アズワン品番64-3518-65
メトロマックスQ MQ1848シリーズ ERECTA(エレクター)メトロマックスQ MQ1848シリーズERECTA(エレクター)
22,980税込25,278
1台
30日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重363kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)1215×465アズワン品番64-3518-64
メトロマックスQ MQ1842シリーズ ERECTA(エレクター)メトロマックスQ MQ1842シリーズERECTA(エレクター)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重363kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)1060×465アズワン品番64-3518-63
メトロマックスQ MQ1836シリーズ ERECTA(エレクター)メトロマックスQ MQ1836シリーズERECTA(エレクター)
17,980税込19,778
1台
30日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重363kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)910×465アズワン品番64-3518-62
メトロマックスQ MQ1830シリーズ ERECTA(エレクター)メトロマックスQ MQ1830シリーズERECTA(エレクター)
16,980税込18,678
1台
30日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重363kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)756×465アズワン品番64-3518-61
メトロマックスQ MQ1824シリーズ ERECTA(エレクター)メトロマックスQ MQ1824シリーズERECTA(エレクター)
1台
欠品中
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重363kg受注製造品
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)605×465アズワン品番64-3518-60
壁面固定金具 ERECTA(エレクター)壁面固定金具ERECTA(エレクター)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
棚を壁面に固定するための金具です。
アジャストボルト Pポール・PAポール用 スチール製三価クロメート処理 ERECTA(エレクター)アジャストボルト Pポール・PAポール用 スチール製三価クロメート処理ERECTA(エレクター)
90税込99
1個
9日以内出荷
ポール脚部のアジャストボルトです。
材質SUS304(18-8)ステンレスアズワン品番64-3503-20
ファッションアジャストボルト ERECTA(エレクター)ファッションアジャストボルトERECTA(エレクター)
239税込263
1個
9日以内出荷
微妙な高さ調節が可能な、床保護用のアジャストボルトです。
材質柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理アズワン品番64-3502-84
アルミテーパー用Cリング CRINGシリーズ ERECTA(エレクター)アルミテーパー用Cリング CRINGシリーズERECTA(エレクター)
90税込99
1個
9日以内出荷
棚板を25.4mmピッチでポールに固定するためのパーツです。
材質SUS304(18-8)ステンレスアズワン品番64-3502-80
メトロマックス4 ERECTA(エレクター)メトロマックス4ERECTA(エレクター)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
棚板・ポールすべてがマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果と耐食性のあるシェルフです。 マットは取り外して洗浄が容易に行え、いつまでも衛生的に使用可能です。 マットは耐熱・耐寒性に優れ、-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
棚段数4材質棚板(マット部):マイクロバン抗菌加工ポリプロピレン 棚板(フレーム部)・ポール:グラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン棚板調整ピッチ(mm)25.4固定方法テーパー固定方式
メトロマックス4 MAX4-24Gシリーズ ERECTA(エレクター)メトロマックス4 MAX4-24GシリーズERECTA(エレクター)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製 衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。
耐荷重(kg/段)272タイプグリッドマット奥行(mm)620材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
メトロマックス4 MAX4-21Gシリーズ ERECTA(エレクター)メトロマックス4 MAX4-21GシリーズERECTA(エレクター)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製 衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。
耐荷重(kg/段)272タイプグリッドマット奥行(mm)540材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
メトロマックス4 MAX4-24Fシリーズ ERECTA(エレクター)メトロマックス4 MAX4-24FシリーズERECTA(エレクター)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製 衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。
耐荷重(kg/段)272タイプフラットマット奥行(mm)620材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
メトロマックス4 MAX4-21Fシリーズ ERECTA(エレクター)メトロマックス4 MAX4-21FシリーズERECTA(エレクター)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製 衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。
耐荷重(kg/段)272タイプフラットマット奥行(mm)540材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
メトロマックス4 MAX4-18Fシリーズ ERECTA(エレクター)メトロマックス4 MAX4-18FシリーズERECTA(エレクター)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製 衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。
耐荷重(kg/段)272タイプフラットマット奥行(mm)465材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
配膳車coo シリーズ シャッター式スリムタイプ ERECTA(エレクター)配膳車coo シリーズ シャッター式スリムタイプERECTA(エレクター)
379,800税込417,780
1台
31日以内出荷
シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。 運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。) 様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。 走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。 抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ330×330mmキャスターΦ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵
ステンレスワーキングカート二型 ERECTA(エレクター)ステンレスワーキングカート二型ERECTA(エレクター)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワーキングカートニ型 ERECTA(エレクター)ステンレスワーキングカートニ型ERECTA(エレクター)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスエレクターワーキングカート1型 ERECTA(エレクター)ステンレスエレクターワーキングカート1型ERECTA(エレクター)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワーキングカート一型 ERECTA(エレクター)ステンレスワーキングカート一型ERECTA(エレクター)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2均等積載量(kg/段)90間口(mm)1213奥行(mm)614全高(mm)815トラスコ品番456-4740質量(kg)23.2材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)エラストマー間口W×奥行D×高さH(mm)1213×614×815キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)荷姿組立式キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応最大積載量(kg/台)192棚板調整ピッチ(mm)25.4
メトロマックス 610mmフラットマット追加棚板 ERECTA(エレクター)メトロマックス 610mmフラットマット追加棚板ERECTA(エレクター)
35,980税込39,578
1枚
翌々日出荷
棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。小物の収納に最適です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。ライトブルー奥行(mm)610RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)360
メトロマックス 610mmフラットマット ERECTA(エレクター)メトロマックス 610mmフラットマットERECTA(エレクター)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。小物の収納に最適です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。種別組立式材質(棚板マット部)抗菌加工ポリエチレン、(柱)ポリエチレン(グラスファイバー入り)ライトブルーピッチ(mm)(棚板調整)13使用温度範囲(℃)-29~52奥行(mm)610最大積載量(kg)750組立時間1人40分均等積載量(kg/段)360
メトロマックス 610mmグリッドマット追加棚板 ERECTA(エレクター)メトロマックス 610mmグリッドマット追加棚板ERECTA(エレクター)
32,980税込36,278
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。通気性がよく水気が溜まりにくくなっています。小物の収納に最適です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。ライトブルー奥行(mm)610均等積載量(kg/段)360
メトロマックス 610mmグリッドマット ERECTA(エレクター)メトロマックス 610mmグリッドマットERECTA(エレクター)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。通気性がよく水気が溜まりにくくなっています。小物の収納に最適です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。種別組立式材質(棚板マット部)抗菌加工ポリエチレン、(柱)ポリエチレン(グラスファイバー入り)ライトブルーピッチ(mm)(棚板調整)13使用温度範囲(℃)-29~52奥行(mm)610最大積載量(kg)750組立時間1人40分均等積載量(kg/段)360
メトロマックス 460mmフラットマット追加棚板 ERECTA(エレクター)メトロマックス 460mmフラットマット追加棚板ERECTA(エレクター)
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。小物の収納に最適です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。ライトブルー奥行(mm)460RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)360

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械